RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:SMT●放射束:665mW●放射強度:730mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±20°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3.75 x 3.75 x 2.66mm●シリーズ:OSLON Black●LED材質:シリコン樹脂●最大供給電圧:1.75V
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ピーク波長:950nm●パッケージタイプ:ミニTOPLED●放射束:40mW●放射強度:75mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±65°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.1 x 1.5 x 1.25mm●レンズ形状:長方形●シリーズ:SFH 4247●LED材質:SnAgCu●最大供給電圧:3.6V●自動車規格:AEC-Q101
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様検出スペクトル:赤外線 、 ピーク感度波長:850nm 、 パッケージタイプ:TO-18 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 ピン数:2 、 ダイオード材質:Si 、 最小検出波長:350nm 、 最大検出波長:1100nm 、 標準降下時間:0.012μs 、 幅:5.5mm 、 半値幅感度角度:±40 ° 、 PINフォトダイオード - TO-18パッケージ. OSRAM Opto SemiconductorsのBPX 65 PINフォトダイオードは、TO-18メタルキャンパッケージに収容されています。 このメタルキャンは密封構造になっているため、BPX 65は、125 ℃までの苛酷な環境での用途に最適です。 その他に適した用途には、産業電子機器、高速光検出器、制御 / 駆動回路用などがあります。. BPX 65シリコンピンフォトダイオードの特長: TO-18メタル缶パッケージ スルーホール取り付け 波長: 350 → 1100 nm 短いスイッチング時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(120個)
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:トップLED●放射束:100mW●放射強度:50mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±60°●LED数:1●ピン数:4●寸法:2.9 x 3.4 x 2.1mm●レンズ形状:長方形●シリーズ:SFH 4250S●自動車規格:AEC-Q101●Osram Power TOPLEDシリーズ赤外線LED - 850 / 860 nm. Osram Opto SemiconductorsのPower TOPLEDファミリは、表面実装(SMT)赤外線(IR)発光LEDです。 このファミリには、フラットトップとドームのレンズタイプが用意されています。 Power TOPLEDファミリは、スイッチング時間の短い高出力赤外線LEDです。 最適な用途には、カメラ(CCTV)用の赤外線照明、赤外線データ伝送、センサ技術などがあります。. Power TOPLED赤外線LEDの特長: 表面実装(SMT) PLCC-4パッケージ 寸法: 3 x 3.4 mm 各種レンズタイプ: フラットトップ及びドーム 波長: 850 nm又は860 nm
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:750nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.9mm●幅:5mm●高さ:9mm●極性:順方向●PINフォトダイオード - T-1 3/4 (5 mm)パッケージ. SRAM Opto SemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。 1 x 1 mm2の放射検出面積があります。 T-1 3/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。 高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回路などに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
関連キーワード