2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鏡の背面から柔らかな間接光を放つLED一体型ミラーライト。接近スイッチ部分で手をかざすだけで点灯・消灯します。
仕様曇り止めヒーター無し 材質ガラス 形状 質量(kg)4 消費電力(W)24 寸法(Φmm)500 寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×44 色温度(K)4000(非調光タイプ) 浴室使用可否不可
1台
84,980 税込93,478
15日以内出荷

鏡の背面から柔らかな間接光を放つLED一体型ミラーライト。接近スイッチ部分で手をかざすだけで点灯・消灯します。
仕様曇り止めヒーター無し 材質ガラス 形状長方形 質量(kg)5.5 消費電力(W)35 寸法(幅W×高さH)(mm)450×600 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×48 色温度(K)4000(非調光タイプ) 浴室使用可否不可
1台
84,980 税込93,478
15日以内出荷

関連キーワード