トイレや玄関等の省スペースに設置できるスタイリッシュな手洗器です。
ボルトトラップセット(壁排水トラップ):FCBT-25が付属しております。
仕様オーバーフローなし
材質セラミック
質量(kg)3.5
容量(L)1.5
適合ブラケットBF-435
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×90
適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C
推奨水栓金具品番FC1100S、FCV1700L3
取付ビス無し
浴室使用可否可能
目皿目皿カバー付き
1台
¥44,980
税込¥49,478
24日以内出荷
九谷焼の技巧の一つである銀彩を用い、彩り豊かにアレンジした時代の「和」のデザインの置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。美しい釉薬の下に浮き立つ銀箔が味わいのある光沢を放ちます。
材質磁器
仕上本体:内側 銀箔貼り、目皿:銀箔貼り
寸法(Φ×高さH)(mm)280×120
容量(L)4.3
質量(kg)2
取付ビス無し
浴室使用可否可能
推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS145K、FCS239K、FCV1700L3
適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCPT-LK、【推奨床排水トラップ】FCST-LK
関連キーワード