センサー立水栓 FCV1700L3-MB型RELIANCE(リラインス)6日以内出荷
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
仕様給水栓用:1℃-40℃材質黄銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)134取付方式全交換(台付)呼び径G1/2電源(V)AC100規格JIS認定品適合場所洗面所仕上マットブラック取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)196給電方式電源式取付ビス無し浴室使用可否可能水栓タイプ単水栓
センサー立水栓 FCV1700L3型RELIANCE(リラインス)8日以内出荷
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
仕様給水栓用:1℃-40℃材質黄銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)134取付方式全交換(台付)呼び径G1/2電源(V)AC100規格JIS認定品適合場所洗面所仕上クロムメッキ取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)196給電方式電源式取付ビス無し浴室使用可否可能水栓タイプ単水栓