振動センサifm electronic3日以内出荷
不均衡の監視により、ベアリングまたはギア状態を条件に応じてメンテナンス産業用途の厳しい要求を満たす広い使用温度範囲と高いIP保護等級生データの取得等、特性値を確実に常時監視制御盤や複雑な配線不要で産業用Ethernetシステムに接続生データ(BLOB形式)の非同期転送、稼働時間カウンタ機能内蔵IO-Linkで使いやすい通信とパラメータ設定測定値を損失なく信号伝送
仕様出力数:デジタル出力: 2付属品セットビス: 1 x (1/4" 28 UNF / M8)、セットビス: 1 x (1/4"28 UNF x 5/8" DIN916)材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L)取付セットビス質量(g)116タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)Φ 22 / L = 63.55保護構造IP 67, IP 68, IP 69K出力開閉電流:100mA温度(℃)保存:-30~80センサー微小電気機械システム(MEMS)対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 50デジタル出力2絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-30~80締付トルク(N・m)8外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号, IO-Link短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 18~30保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ電圧降下(V)(DC)2(スイッチング出力時最大)アプリケーション一般産業機械・装置電気仕様PNP/NPN, (設定可能)通信インターフェースIO-Link