絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ボッシュ・レックスロス

ボッシュ・レックスロスのページです。ボッシュ・レックスロスは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、メカニカル部品/機構部品、その他などの商品を提供しています。現在90件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Tナット ボッシュ・レックスロス

    Tナット

    ボッシュ・レックスロス
    68税込75
    1個
    当日出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用Tナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータ EFC5610シリーズ (3相200V) ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ (3相200V)

    ボッシュ・レックスロス(8件のレビュー)
    3,998税込4,398特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 の出力範囲はそれぞれ0.4~2.2 kW(単相200V) ,0.4~11kW(三相200V),0.4~160(重負荷)/200(標準) kW(3相400V)です。EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 制御方式 ・V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御 ・ EFC 5610 は、誘導モータを除き、同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現。 EMCフィルタ内蔵 ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能。 安全トルクオフ(STO) ・ 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。 ・ インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保。 ディレーティング ・ EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しない 通信オプションの追加 ・ PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富なオプション対応 ・ I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード.... ・ 様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等) IoT対応 ・ Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮 Indraworks DsのPCソフト ・パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
  • スロットブロック ボッシュ・レックスロス

    スロットブロック

    ボッシュ・レックスロス
    73税込80
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用 スロットブロック。フレームとの接触面が大きいので大きな力を支え溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ブロックです。溝に固定する為のスプリング付きのタイプや固定ネジ付きのタイプなどのバリエーションがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジナットM8 ボッシュ・レックスロス

    フランジナットM8

    ボッシュ・レックスロス
    28税込31
    1個
    当日出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用Tボルト用フランジ付きM8ナット 10mm溝用のTボルトを確実に接合するための標準ナットです。(別売のT-ボルトと組み合わせて使用できます)
    タイプT-ボルト用 M8フランジナット 亜鉛メッキ鋼RoHS指令(10物質対応)対応締め付け強度(N・m)25対応プロファイル40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
  • ガセット エレメント ボッシュ・レックスロス

    ガセット エレメント

    ボッシュ・レックスロス
    259税込285
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用ガセット エレメントキットです。キットにはファスナー セット(溝に固定できる接合用のボルトとナット)が付属しております。使用時フレームへの端面加工は不要です。溝に対して直角に又はプレート上に直接組み付ける際にはセンタリング用ツメを折って使用してください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T-ボルト M8 ボッシュ・レックスロス

    T-ボルト M8

    ボッシュ・レックスロス
    99税込109
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M8 Tボルト10mm溝に確実にかつ導電性をもって接合するための標準ボルトです。(別売のフランジナットと組み合わせて使用できます)
    別売付属品別売RoHS指令(10物質対応)対応締め付け強度(N・m)25対応プロファイル40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
  • ねじ込み型チェックバルブ ボッシュ・レックスロス

    ねじ込み型チェックバルブ

    ボッシュ・レックスロス
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    定格圧力(MPa)30接続方法スレッドコネクション
  • ハンドル ボッシュ・レックスロス

    ハンドル

    ボッシュ・レックスロス
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用ハンドルです。フレームの溝サイズ毎に対応品があります。 (アルミフレームへの取付けボルト、ナットは付属していません)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:拡張カードモジュール ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:拡張カードモジュール

    ボッシュ・レックスロス
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    本拡張カードモジュールはインバータ VFC&EFCシリーズのカスタマイジングOptionカードを使用する際に必要になるオプション製品です。 このモジュールにOptionカードを格納し使用します。 拡張カードモジュールには、スロットを 2 つ備えています。Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
    質量(kg)0.2通信規格未定義
  • インバータ EFC5610シリーズ (3相400V) ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ (3相400V)

    ボッシュ・レックスロス
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。 CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 (3相400V)の出力範囲は、0.4~160(重負荷)/200(標準) kWです。 汎用インバータEFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 効率: >95% 制御方式: V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御: EFC 5610 は同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現しています。 EMCフィルタ内蔵: ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減します。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能です。 安全トルクオフ(STO): 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保します。 ディレーティング: EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しません。 通信オプションの追加: PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富のオプション対応: I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード等。また、様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等)です。 IoT対応: Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮します。 Indraworks DsのPCソフト: パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
    周波数(Hz)50/60 ±5 %制御方式V/f、SVC、FOC定格周波数(Hz)0~400定格出力電圧入力電圧対応定格容量(kW)重負荷:0.4~160、軽負荷:7.5~200RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類誘導/同期推奨EMCフィルタC3
  • アルミフレーム 定寸品 ボッシュ・レックスロス

    アルミフレーム 定寸品

    ボッシュ・レックスロス
    3,098税込3,408
    1本(2000mm×1本)
    4日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)定寸品。
    用途お客様にて任意の長さに切断してご使用いただけます長さ(mm)2000品名アルミフレーム30×30質量(kg/m)0.9表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(cm3)【Wx】1.8【Wy】1.8断面2次モーメントlx(cm4)2.8断面2次モーメントly(cm4)2.8
  • 定格圧力25MPA固定容量型ギヤポンプ ボッシュ・レックスロス

    定格圧力25MPA固定容量型ギヤポンプ

    ボッシュ・レックスロス
    75,980税込83,578
    1台
    翌日出荷
    種類作動油:石油系作動油定格圧力(MPa)25温度範囲(℃)-25~90最高圧力(MPa)瞬間:28フィルトレーション清浄度 NAS1638 9級以内 フィルタβ10≧75粘度(mm2/s)10~1000
  • ヒンジ ボッシュ・レックスロス

    ヒンジ

    ボッシュ・レックスロス
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用ヒンジです。使用するフレームのサイズ毎に組み合せがあります(アルミフレームへの取付けボルト、ナット付属)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:I/Oプラス拡張カード ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:I/Oプラス拡張カード

    ボッシュ・レックスロス
    629税込692特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
    用途VFC & EFC インバータの I/O ターミナルを拡張するたに、I/O 拡張カードが利用可能。 I/O 拡張カード付きインバータの I/O の数は最大で DI(10点)、AI(3 点)、AO(2 点)、 OC(2 点)、リレー出力(2 点) 、TSI(1 点)
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:I/O拡張カード ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:I/O拡張カード

    ボッシュ・レックスロス
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
    用途VFC & EFC インバータの I/O ターミナルを拡張するために、I/O 拡張カードが利用可能。 I/O 拡張カード付きインバータの I/O の数は最大で DI(9 点)、AI(3 点)、AO(2 点)、OC(2 点)、リレー出力(2 点)。
  • アルミフレーム用アクセサリー ボッシュ・レックスロス

    アルミフレーム用アクセサリー

    ボッシュ・レックスロス
    698税込768
    1個
    6日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用アクセサリーです
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム用アクセサリー ボッシュ・レックスロス

    アルミフレーム用アクセサリー

    ボッシュ・レックスロス
    589税込648
    1個
    6日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用アクセサリーです
    材質プラスチック品名ハンドタオルホルダーRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム用キャップ ボッシュ・レックスロス

    アルミフレーム用キャップ

    ボッシュ・レックスロス
    109税込120
    1個
    6日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用キャップ
    材質PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • サンドイッチプレート型バランスピストン型リリーフ弁 ボッシュ・レックスロス

    サンドイッチプレート型バランスピストン型リリーフ弁

    ボッシュ・レックスロス
    35,980税込39,578
    1個
    翌日出荷
    定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR取付方向制限なし粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
  • 電磁比例フローコントロール弁 ボッシュ・レックスロス

    電磁比例フローコントロール弁

    ボッシュ・レックスロス
    469,800税込516,780
    1個
    翌日出荷
    仕様●圧力降下:メーカー性能線図確認●温度ドリフト:qvmaxの0,1%●電気接続:DIN EN 175301-803-Aに準拠したレセプタクルを使用、DINコネクタ GM209N(Pg9)サイズ10定格圧力(MPa)31.5取付方向制限無し周囲温度(℃)ー20~+70最低作動圧力(MPa)0.3~0.8電気仕様作動トランス
  • アンロード用バルブ ボッシュ・レックスロス

    アンロード用バルブ

    ボッシュ・レックスロス
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷
    サイズ2取付方式スレッドコネクション定格圧力(MPa)30定格流量(L/min)3圧力調整範囲(MPa)1~15管径接続:1/4
  • ガスケット取付型チェックバルブ ボッシュ・レックスロス

    ガスケット取付型チェックバルブ

    ボッシュ・レックスロス
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷
    定格圧力(MPa)35クラッキング圧力(MPa)0.035取付方向制限はありません
  • ダイレクト形手動方向切換弁 DIN24340フォームAに準拠したポートパターン ボッシュ・レックスロス

    ダイレクト形手動方向切換弁 DIN24340フォームAに準拠したポートパターン

    ボッシュ・レックスロス
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)1.4サイズ6定格圧力(MPa)ポートT:16、ポート A,B,P:31.5材質(シール)NBR定格流量(L/min)60操作手動レバー取付方向制限なし周囲温度(℃)ー20~80
  • フランジ接続型チェックバルブ ボッシュ・レックスロス

    フランジ接続型チェックバルブ

    ボッシュ・レックスロス
    40,980税込45,078
    1個
    翌日出荷
    仕様フィルトレーション(μm):25種類作動油:鉱物性作動油定格圧力(MPa)30温度範囲(℃)-25~+90接続方法フランジコネクションクラッキング圧力(MPa)0.05粘度(cSt)10~1000
  • サンドイッチプレート型チェック弁 ボッシュ・レックスロス

    サンドイッチプレート型チェック弁

    ボッシュ・レックスロス
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    定格圧力(MPa)35温度(℃)作動油:-20~80クラッキング圧力(MPa)0.05粘度(mm2/s)2.8~500
  • 手動ダイレクト形切換弁 ISO4401-05-04-0-05およびNFPA T3.5.1R2-2202 D05に準拠したポートパターン ボッシュ・レックスロス

    手動ダイレクト形切換弁 ISO4401-05-04-0-05およびNFPA T3.5.1R2-2202 D05に準拠したポートパターン

    ボッシュ・レックスロス
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    サイズ10タイプオリフィスなしポート数4定格圧力(MPa)21、ポート A,B,P:35材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-20~80定格流量(L/min)160操作手動レバー粘度(mm2/s)2.8~500
  • サンドイッチプレート型スロットルチェック弁 ボッシュ・レックスロス

    サンドイッチプレート型スロットルチェック弁

    ボッシュ・レックスロス
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    仕様●油圧作動油:メーカーカタログ確認願います。●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15●防錆処理:無しサイズ6定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR最大流量(L/min)80温度(℃)作動油:-30~80機能微小流量調節:なし制御ポートA及びB粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
  • 電磁比例フローコントロール弁 ボッシュ・レックスロス

    電磁比例フローコントロール弁

    ボッシュ・レックスロス
    579,800税込637,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●ヒステリシス:サイズ16定格圧力(MPa)31.5定格流量(L/min)25最低作動圧力(MPa)0.3~0.8
  • 一般産業用定電流アンプ ボッシュ・レックスロス

    一般産業用定電流アンプ

    ボッシュ・レックスロス
    129,800税込142,780
    1個
    翌日出荷
    仕様●DITH調整範囲(Hz):50~200●ゲイン調整範囲(mA/V):0~200●指令供給用電源:DC±12V ±0,5V 20mA●時間調整範囲:0.5秒/10V~5秒/10V●適用負荷抵抗:5.2~30Ω/20℃●電力増幅方式:PWM方式●零点調整範囲:0~600mA以上電圧(V)入力指令:±10又は+10 2入力(スイッチ切換による)出力電流(A)0~1.5 2出力(アンプ能力)使用温湿度範囲周囲:0~50 湿度90%以下(結露なきこと)供給電源DC24V~DC30V 1.5A以上入力インピーダンス(kΩ)100
  • サンドイッチプレート型スロットルチェック弁 メーターアウト ボッシュ・レックスロス

    サンドイッチプレート型スロットルチェック弁 メーターアウト

    ボッシュ・レックスロス
    96,980税込106,678
    1台
    翌日出荷
    仕様●絞り方向:メータアウト絞り●調整方向:六角穴、調整ねじ●油圧作動油:メーカーカタログ確認願います。●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15●防錆処理:なし定格圧力(MPa)35材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~80制御ポートポートA及びポートB粘度(mm2/s)2.8~380
  • 2方向フローコントロール弁 ボッシュ・レックスロス

    2方向フローコントロール弁

    ボッシュ・レックスロス
    85,980税込94,578
    1個
    翌日出荷
    定格圧力(MPa)ポートA:31.5粘度(mm2/s)10~800
  • モジュール形アナログアンプ ボッシュ・レックスロス

    モジュール形アナログアンプ

    ボッシュ・レックスロス
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●アンプ:アナログタイプ●制御バルブ種類:2FRE10ー4X及び2FRE16ー4Xの制御用●調整範囲 指令信号ゼロ点調整(トリマ「Zw」):±10%●電圧範囲 上限値:35V UB(t)max●電源範囲 下限値:18V UB(t)max●入力 アナログ 指令信号(差動入力「±IN」):0~+10V、Re>50kΩ U●入力 デジタル エネーブル OFF:0~6.5V,Re>100kΩ U●入力 デジタル エネーブル ON:8,5V~UB,Re>100kΩ U消費電力<24VA Ps消費電流(A)<2Iヒューズ過電流保護回路(温度がしきい値を下回った場合の再投入機能付き)供給電源DC24V+40%ー20% UB
  • サンドイッチプレート型ダブルスロットルチェック弁 ボッシュ・レックスロス

    サンドイッチプレート型ダブルスロットルチェック弁

    ボッシュ・レックスロス
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷
    仕様●調整方向:メーターイン、メーターアウト両方●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15●防錆処理:無しサイズ10定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR最大流量(L/min)160温度(℃)作動油:-30~80取付方向制限なし周囲温度(℃)ー30~80調整方式六角穴、目盛付調整ねじ式粘度(mm2/s)10~800
  • 直動型ガスケット取付リリーフ弁 ボッシュ・レックスロス

    直動型ガスケット取付リリーフ弁

    ボッシュ・レックスロス
    45,980税込50,578
    1個
    翌日出荷
    仕様●定格流量:メーカー性能線図確認●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15取付位置:制限なし定格圧力(MPa)入口 40 出口 31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~+80接続形式ガスケット取付形周囲温度(℃)-30~+80粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
  • バランスピストン型ねじ込み型リリーフ弁 ボッシュ・レックスロス

    バランスピストン型ねじ込み型リリーフ弁

    ボッシュ・レックスロス
    38,980税込42,878
    1個
    翌日出荷
    サイズ4種類作動油:鉱物性作動油定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)-25~+90定格流量(L/min)60接続形式スレッドコネクション設定圧力(MPa)最低:1(但し定格流量50%減の場合は0.5)粘度(cSt)10~1000管径接続:1/2圧力調整機構ハンドル式背圧(MPa)許容:1.5
  • 直動型ガスケット取付型リリーフ弁 ボッシュ・レックスロス

    直動型ガスケット取付型リリーフ弁

    ボッシュ・レックスロス
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    サイズ2取付方式ガスケット取付型定格圧力(MPa)35定格流量(L/min)6圧力調整範囲(MPa)1~21圧力調整機構ハンドル式背圧(MPa)許容:1.5
  • サンドイッチプレート型バランスピストン型リリーフ弁 ボッシュ・レックスロス

    サンドイッチプレート型バランスピストン型リリーフ弁

    ボッシュ・レックスロス
    53,980税込59,378
    1個
    翌日出荷
    定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR取付方向制限なし粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
  • バランスピストン型フランジ取付型リリーフ弁 ボッシュ・レックスロス

    バランスピストン型フランジ取付型リリーフ弁

    ボッシュ・レックスロス
    60,980税込67,078
    1個
    翌日出荷
    種類作動油:鉱物性作動油定格圧力(MPa)30温度範囲(℃)-25~+90接続形式フランジコネクション設定圧力(MPa)最低:1(但し定格流量50%減の場合は0.5)粘度(cSt)10~1000圧力調整機構ハンドル式背圧(MPa)許容:1.5
  • 直動型ねじ込み取付リリーフ弁 ボッシュ・レックスロス

    直動型ねじ込み取付リリーフ弁

    ボッシュ・レックスロス
    45,980税込50,578
    1個
    翌日出荷
    仕様●定格流量:メーカー性能線図確認●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15取付位置:制限なしサイズ6定格圧力(MPa)入口 40 出口 31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~+80接続形式ねじ接続 RC1/4圧力調整範囲(MPa)31.5周囲温度(℃)-30~+80粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
  • バランスピストン型ガスケット取付リリーフ弁 ボッシュ・レックスロス

    バランスピストン型ガスケット取付リリーフ弁

    ボッシュ・レックスロス
    51,980税込57,178
    1個
    翌日出荷
    材質(シール)NBRドレン方式パイロット及びドレン方式:内部パイロット、内部ドレン