特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
90件中 81~90件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インナーブラケットR(10→10) ボッシュ・レックスロス

    インナーブラケットR(10→10)

    ボッシュ・レックスロス
    ¥899税込¥989
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用インナーブラケットRです。
    材質亜鉛メッキ鋼品名インナーブラケットRRoHS指令(10物質対応)対応対応プロファイル40、45、50、60、90シリーズ
  • ゲージブロック ボッシュ・レックスロス

    ゲージブロック

    ボッシュ・レックスロス
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    仕様ゲージブロック:A、Bポート用サイズ6
  • バイパスプレート ボッシュ・レックスロス

    バイパスプレート

    ボッシュ・レックスロス
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷
    仕様バイパスプレート:P→B A→T
  • プレート ボッシュ・レックスロス

    プレート

    ボッシュ・レックスロス
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷
  • ゲージバルブ ボッシュ・レックスロス

    ゲージバルブ

    ボッシュ・レックスロス
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    サイズ2定格圧力(MPa)30定格流量(L/min)3管径接続:1/4
  • ねじ込み型手動切換弁 ボッシュ・レックスロス

    ねじ込み型手動切換弁

    ボッシュ・レックスロス
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    サイズ15種類作動油:石油系作動油定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)-25~90ドレン方式内部ドレンポジション3フィルトレーション清浄度 NAS1638 9級以内 フィルタβ10≧75粘度(mm2/s)10~1000流量カタログ確認願います。背圧(MPa)許容:1
  • サンドイッチプレート型スロットル弁 ボッシュ・レックスロス

    サンドイッチプレート型スロットル弁

    ボッシュ・レックスロス
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷
    仕様●清浄度基準:NAS1638 9級以内 フィルタβ10≧75●流量調節ポート:Pポート調節種類作動油:石油系作動油定格圧力(MPa)31.5温度範囲(℃)-30~80粘度(mm2/s)10~800
  • サンドイッチプレート型ノンショック弁 ボッシュ・レックスロス

    サンドイッチプレート型ノンショック弁

    ボッシュ・レックスロス
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    サイズ6定格圧力(MPa)35材質(シール)NBR定格流量(L/min)5
  • 可変容量形ピストンポンプ 最大最小流量調節ネジ付 ボッシュ・レックスロス

    可変容量形ピストンポンプ 最大最小流量調節ネジ付

    ボッシュ・レックスロス
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    当日出荷
    仕様●マウンティング:ISO2穴取付●押しのけ容積(cm3):18●供給ポート:両側面●吐出流量調整ねじ:最大、最小吐出流量調節ねじ付定格圧力(MPa)28材質(シール)FPM最大吐出量(L/min)MAX時 59.4最高圧力(MPa)瞬間:35回転方向時計回り限界回転数(min-1[r.p.m])3900軸端形状ストレート軸 DIN6885最高回転速度(min-1)3300
  • 可変容量形ピストンポンプ ボッシュ・レックスロス

    可変容量形ピストンポンプ

    ボッシュ・レックスロス
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台ほか
    当日出荷
    定格圧力(MPa)28材質(シール)FPM最高圧力(MPa)瞬間:35回転方向時計回り軸端形状ストレート軸 DIN6885