ガイドレールランナーブロック、プリロード2 %、標準シリーズR1651及びR1622。Bosch Rexroth製精密ガイドレール及びランナーブロックは、ボール軌道付近の精度が極めて高く、コンポーネント部品をいつでも交換できます。全方向に対する高負荷容量、高剛性 優れた動的特性、最大速度5 m/s、最大加速500 m/s ^2 全側面に金属性ねじ付き潤滑ポート 2 %のプリロードによる全方向への高剛性 内蔵潤滑システム 一体型全周シール 精度やプリロードグレードに関係なく無制限に交換可能なブロックとレール スチール製
長さ(mm)キャリッジ:75
幅(mm)キャリッジ:44
シリーズメーカー:R1622
番号コード:409-652
定格荷重(N)動的:18800
アズワン品番68-4150-09
最大静許容荷重(N)24400
レール幅(mm)20
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
関連キーワード