接点構成1a
長さ(mm)19
寸法(mm)19×15.2×15.5
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)15.5
取付方式プリント基板
奥行(mm)15.2
保護構造フラックスタイト
端子形状PCB
接点最大許容電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)15
最大スイッチング電流(DC A)15
最大スイッチング電圧(AC V)277
接点構成1a
コイル定格電圧(V)DC24
取付方式プリント基板
端子形状PCB
接点最大許容電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)20
接点構成1c
極数1
長さ(mm)19
寸法(mm)19×15.2×15.5
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)15.5
取付方式プリント基板
奥行(mm)15.2
保護構造フラックスタイト
端子形状PCB
コイル抵抗(Ω)1.6k
接点最大許容電圧(V)AC277/DC28(NO)/AC250(NC)
接点最大許容電流(A)10/5
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)10(NO)、5(NC)
最大スイッチング電流(DC A)10(NO)、5(NC)
最大スイッチング電圧(AC V)250、277
最大スイッチング電圧(DC V)28
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 10A/DC28V 10A(NO)、 AC250V 5A(NC)
接点構成3c
極数3
仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応
長さ(mm)35.5
寸法(mm)35.5×35.5×55.3
コイル定格電圧(V)DC120
高さ(mm)55.3
取付方式プラグイン
奥行(mm)35.5
保護構造ダストカバー
端子形状プラグイン端子
コイル抵抗(Ω)1.6k
接点最大許容電圧(V)AC250/DC220
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション産業用
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
¥2,788
税込¥3,067
7日以内出荷
接点構成2c
仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応
長さ(mm)35.5
寸法(mm)35.5×35.5×55.3
コイル定格電圧(V)DC120
高さ(mm)55.3
取付方式プラグイン
奥行(mm)35.5
保護構造ダストカバー
端子形状プラグイン端子
寿命100000回(電気的)、10000000回(機械的)
コイル抵抗(Ω)1.6k
接点最大許容電圧(V)AC250/DC220
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション産業用
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイププラグイン
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
¥2,200
税込¥2,420
7日以内出荷
関連キーワード