18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

接点構成DPDT 長さ(mm)15 質量(g)約2 取付方式基板実装 奥行(mm)7.5 保護構造プラスチックシール 端子形状DIP、SMT 湿度(%RH)5~85 コイル電圧(V)5(DC) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電流(AC A)4 最大スイッチング電流(DC A)4 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)220 リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー 最大スイッチング電源(AC VA)62.5
1袋(5個)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接点構成SPST 長さ(mm)28.5 寸法(mm)28.5×10.1×12.5 コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)12.5 質量(g)約8 取付方式基板実装 極数1 奥行(mm)10.1 保護構造プラスチックシール シリーズHF118F 端子形状PCB 湿度(%RH)5~85 寿命1×107 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)113 コイル電圧(V)5(DC) 接点最大許容電圧(V)AC400/DC125 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)440 最大スイッチング電圧(DC V)125 コイルと接点間の耐電圧(kV)10 最大スイッチング電源(AC kVA)2.5 最大スイッチング電源(DC W)300 コイル電力(mW)220~290 耐振動(Hz)10~55 0.8mmDA 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1袋(5個)ほか
1,620 税込1,782
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


接点構成1c 長さ(mm)50 寸法(mm)50×27.8×27.2 コイル定格電圧(V)AC120 高さ(mm)27.2 取付方式フランジ取付 奥行(mm)27.8 保護構造プラスチックシール 端子形状クイックコネクト 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)2.5k 接点最大許容電圧(V)AC277/DC28 接点最大許容電流(A)20(NO)/10(NC) RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)20 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)28 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 20A/DC28V 20A(NO)、 AC240V 10A/DC28V 10A(NC)
1個
1,570 税込1,727
7日以内出荷


接点構成DPDT 長さ(mm)15 質量(g)約2 奥行(mm)7.5 保護構造プラスチックシール 端子形状DIP、SMT 湿度(%RH)5~85 コイル電圧(V)12(DC) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電流(AC A)4 最大スイッチング電流(DC A)4 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)220 リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー 最大スイッチング電源(AC VA)62.5
1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


接点構成DPDT 極数2 長さ(mm)20.2 寸法(mm)20.2×10.2×10.6 高さ(mm)10.6 質量(g)約4.5 取付方式基板実装 奥行(mm)10.2 保護構造プラスチックシール シリーズHFD2 端子形状PCB(DIP) 湿度(%RH)5~85 寿命1×108 コイル電圧(V)5(DC) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)3 最大スイッチング電流(AC A)3 最大スイッチング電流(DC A)3 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)220 リレースイッチ分類:サブミニチュアDIPリレー 最大スイッチング電源(DC W)90 最大スイッチング電源(AC VA)125 耐振動(Hz)10~55 1.5mmDA
1袋(2個)ほか
930 税込1,023
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





接点構成SPST 極数1 コイル定格電圧(V)DC5 取付方式基板実装 端子形状PCB 湿度(%RH)5~85 接点材質銀合金 コイル電圧(V)5(DC) 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10
1袋(5個)ほか
1,160 税込1,276
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接点構成SPDT 極数1 長さ(mm)28 寸法(mm)28×5×15 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)15 質量(g)約5 取付方式基板実装 奥行(mm)5 シリーズHF41F 端子形状PCB 湿度(%RH)5~85 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)3390 コイル電圧(V)24(DC) 接点最大許容電圧(V)AC400/DC125 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)6 最大スイッチング電流(AC A)6 最大スイッチング電流(DC A)6 最大スイッチング電圧(AC V)400 最大スイッチング電圧(DC V)125 最大スイッチング電源(AC kVA)1.5 最大スイッチング電源(DC W)180 コイル電力(mW)170 耐振動(Hz)10~55 1mmDA 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
1個ほか
890 税込979
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接点構成SPST 極数1 種別チューブ式 長さ(mm)28.5 寸法(mm)28.5×10.1×12.5 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)12.5 質量(g)約8 取付方式基板実装 奥行(mm)10.1 保護構造プラスチックシール シリーズHF118F 端子形状PCB 湿度(%RH)5~85 寿命1×107 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)620 コイル電圧(V)12(DC) 接点最大許容電圧(V)AC400/DC125 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)440 最大スイッチング電圧(DC V)125 コイルと接点間の耐電圧(kV)10 最大スイッチング電源(AC kVA)2.5 最大スイッチング電源(DC W)300 コイル電力(mW)220~290 耐振動(Hz)(NC)10~55 0.8mmDA、(NO)10~55 1.65mmDA 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1袋(5個)ほか
2,190 税込2,409
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


接点構成DPDT 極数2 種別トレー式 長さ(mm)29 コイル定格電圧(V)DC5 取付方式基板実装 端子形状PCB 湿度(%RH)5~85 寿命1×107 接点材質銀合金 コイル電圧(V)5(DC) 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10
1袋(2個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)