接点構成DPDT
長さ(mm)14
寸法(mm)14×9×5.4
高さ(mm)5.4
奥行(mm)9
コイル電圧(V)5dc
RoHS指令(10物質対応)対応
最大スイッチング電流(AC A)2
最大スイッチング電流(DC A)2
最大スイッチング電圧(AC V)125
最大スイッチング電圧(DC V)110
接点構成DPDT
極数2
種別チューブ式
保護構造プラスチックシール
端子形状DIP、SMT
湿度(%RH)5~85
寿命1×108
接点材質金めっき
コイル抵抗(Ω)1028
コイル電圧(V)12(DC)
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命100000回
動作機能非ラッチング式
スイッチング電流(A)2
最大スイッチング電流(DC A)2
リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー
コイル電力(mW)140
最大スイッチング電源(AC VA)62.5
接点構成DPDT
コイル抵抗(Ω)2.88k
コイル電圧(V)24dc
RoHS指令(10物質対応)対応
最大スイッチング電流(AC A)2
最大スイッチング電流(DC A)2
接点構成DPDT
極数2
種別トレー式
長さ(mm)29
コイル定格電圧(V)DC12
取付方式基板実装
端子形状PCB
湿度(%RH)5~85
寿命1×107
接点材質銀合金
コイル電圧(V)12(DC)
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~85
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
接点構成DPDT
長さ(mm)15
奥行(mm)7.5
コイル電圧(V)24dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)4
最大スイッチング電流(DC A)4
最大スイッチング電圧(AC V)277
最大スイッチング電圧(DC V)220
接点構成DPDT
長さ(mm)20.2
寸法(mm)20.2×10.2×10.6
高さ(mm)10.6
奥行(mm)10.2
コイル抵抗(Ω)3.84k
コイル電圧(V)24dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)3
最大スイッチング電流(DC A)3
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)220
接点構成2c
仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応
長さ(mm)35.5
寸法(mm)35.5×35.5×55.3
コイル定格電圧(V)DC230
高さ(mm)55.3
取付方式プラグイン
奥行(mm)35.5
保護構造ダストカバー
端子形状プラグイン端子
コイル抵抗(Ω)6.8k
動作温度(℃)(Min)-40
接点最大許容電圧(V)AC250/DC220
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション産業用
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイププラグイン
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
¥2,420
税込¥2,662
7日以内出荷
接点構成DPDT
長さ(mm)15
質量(g)約2
奥行(mm)7.5
保護構造プラスチックシール
端子形状DIP、SMT
湿度(%RH)5~85
コイル電圧(V)12(DC)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~85
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)2
最大スイッチング電流(AC A)4
最大スイッチング電流(DC A)4
最大スイッチング電圧(AC V)277
最大スイッチング電圧(DC V)220
リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー
最大スイッチング電源(AC VA)62.5
接点構成2c
極数2
仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応
長さ(mm)35.5
寸法(mm)35.5×35.5×55.3
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)55.3
取付方式プラグイン
奥行(mm)35.5
保護構造ダストカバー
端子形状プラグイン端子
コイル抵抗(Ω)95
接点最大許容電圧(V)AC250/DC220
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション産業用
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
¥2,120
税込¥2,332
7日以内出荷
接点構成DPDT
長さ(mm)15
質量(g)約2
取付方式基板実装
奥行(mm)7.5
保護構造プラスチックシール
端子形状DIP、SMT
湿度(%RH)5~85
コイル電圧(V)5(DC)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~85
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)2
最大スイッチング電流(AC A)4
最大スイッチング電流(DC A)4
最大スイッチング電圧(AC V)277
最大スイッチング電圧(DC V)220
リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー
最大スイッチング電源(AC VA)62.5
接点構成DPDT
長さ(mm)15
寸法(mm)15×7.5×8.5
高さ(mm)8.5
奥行(mm)7.5
コイル抵抗(Ω)178
コイル電圧(V)5dc
RoHS指令(10物質対応)対応
最大スイッチング電流(AC A)4
最大スイッチング電流(DC A)4
最大スイッチング電圧(AC V)277
最大スイッチング電圧(DC V)220
接点構成DPDT
極数2
種別トレー式
長さ(mm)29
コイル定格電圧(V)DC5
取付方式基板実装
端子形状PCB
湿度(%RH)5~85
寿命1×107
接点材質銀合金
コイル電圧(V)5(DC)
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~85
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電流(AC A)10
最大スイッチング電流(DC A)10
接点構成2c
仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応
長さ(mm)35.5
寸法(mm)35.5×35.5×55.3
コイル定格電圧(V)AC24
高さ(mm)55.3
取付方式プラグイン
奥行(mm)35.5
保護構造ダストカバー
電源(最大スイッチング)DC300W
端子形状プラグイン端子
コイル抵抗(Ω)70
接点最大許容電圧(V)AC250/DC220
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション産業用
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
¥2,100
税込¥2,310
7日以内出荷
接点構成2c
極数1
長さ(mm)68.6
寸法(mm)68.6×33.7×26.4
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)26.4
取付方式フランジ取付
奥行(mm)33.7
保護構造プラスチックシール
端子形状PCB、クイックコネクト
コイル抵抗(Ω)350
接点最大許容電圧(V)AC277
接点最大許容電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ簡易接続
最大スイッチング電圧(AC V)277
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
1個
¥3,360
税込¥3,696
7日以内出荷
接点構成2c
長さ(mm)68.6
寸法(mm)68.6×33.7×26.4
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)26.4
取付方式フランジ取付
奥行(mm)33.7
保護構造プラスチックシール
端子形状PCB、クイックコネクト
寿命100000回
コイル抵抗(Ω)86
接点最大許容電圧(V)AC277
接点最大許容電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)30
最大スイッチング電圧(AC V)277
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
1個
¥3,480
税込¥3,828
7日以内出荷
接点構成2c
極数1
長さ(mm)68.6
寸法(mm)68.6×33.7×26.4
コイル定格電圧(V)AC120
高さ(mm)26.4
取付方式フランジ取付
奥行(mm)33.7
保護構造プラスチックシール
端子形状PCB、クイックコネクト
コイル抵抗(Ω)950
接点最大許容電圧(V)AC277
接点最大許容電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)30
最大スイッチング電圧(AC V)277
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
1個
¥3,688
税込¥4,057
7日以内出荷
接点構成DPDT
極数2
長さ(mm)20.2
寸法(mm)20.2×10.2×10.6
高さ(mm)10.6
質量(g)約4.5
取付方式基板実装
奥行(mm)10.2
保護構造プラスチックシール
シリーズHFD2
端子形状PCB(DIP)
湿度(%RH)5~85
寿命1×108
コイル電圧(V)5(DC)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~85
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)3
最大スイッチング電流(AC A)3
最大スイッチング電流(DC A)3
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)220
リレースイッチ分類:サブミニチュアDIPリレー
最大スイッチング電源(DC W)90
最大スイッチング電源(AC VA)125
耐振動(Hz)10~55 1.5mmDA
接点構成DPDT
極数2
種別チューブ式
長さ(mm)15
寸法(mm)15×7.5×9
高さ(mm)9
質量(g)約2
取付方式基板実装
奥行(mm)7.5
保護構造プラスチックシール
シリーズHFD3
端子形状DIP、SMT
湿度(%RH)5~85
寿命1×108
接点材質金めっき
コイル抵抗(Ω)64.3
コイル電圧(V)3(DC)
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命100000回
動作温度範囲(℃)-40~85
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)2
最大スイッチング電流(AC A)4
最大スイッチング電流(DC A)4
最大スイッチング電圧(AC V)277
最大スイッチング電圧(DC V)220
コイルと接点間の耐電圧(kV)2(ac)
リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー
最大スイッチング電源(DC W)90
コイル電力(mW)140
最大スイッチング電源(AC VA)62.5
耐振動(Hz)10~55 3.3mmDA
長さ(mm)29
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)10
接点構成2c
仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応
長さ(mm)35.5
寸法(mm)35.5×35.5×55.3
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)55.3
取付方式プラグイン
奥行(mm)35.5
保護構造ダストカバー
端子形状プラグイン端子
機能(特殊機能)10 Aスイッチング、環境に配慮、長寿命、プッシュボタン
コイル抵抗(Ω)430
接点最大許容電圧(V)AC250/DC220
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション産業用
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
¥2,170
税込¥2,387
7日以内出荷
接点構成DPDT
長さ(mm)15
奥行(mm)7.5
コイル電圧(V)12dc
RoHS指令(10物質対応)対応
最大スイッチング電流(AC A)4
最大スイッチング電流(DC A)4
最大スイッチング電圧(AC V)277
最大スイッチング電圧(DC V)220
接点構成2c
仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応
長さ(mm)35.5
寸法(mm)35.5×35.5×55.3
コイル定格電圧(V)DC120
高さ(mm)55.3
取付方式プラグイン
奥行(mm)35.5
保護構造ダストカバー
端子形状プラグイン端子
寿命100000回(電気的)、10000000回(機械的)
コイル抵抗(Ω)1.6k
接点最大許容電圧(V)AC250/DC220
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション産業用
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイププラグイン
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
¥2,200
税込¥2,420
7日以内出荷
接点構成2c
長さ(mm)68.6
寸法(mm)68.6×33.7×26.4
コイル定格電圧(V)AC240
高さ(mm)26.4
取付方式フランジ取付
奥行(mm)33.7
保護構造プラスチックシール
端子形状PCB、クイックコネクト
コイル抵抗(Ω)3.8k
接点最大許容電圧(V)AC277
接点最大許容電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)30
最大スイッチング電圧(AC V)277
最大スイッチング電力(VA)8.31k
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
1個
¥4,088
税込¥4,497
7日以内出荷
接点構成2c
長さ(mm)29
寸法(mm)29×13×26.3
コイル定格電圧(V)DC5
高さ(mm)26.3
取付方式プリント基板
奥行(mm)13
保護構造フラックスタイト
端子形状PCB
接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)10
最大スイッチング電流(DC A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 8A
関連キーワード