40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点構成2c 極数1 長さ(mm)68.6 寸法(mm)68.6×33.7×26.4 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)26.4 取付方式フランジ取付 奥行(mm)33.7 保護構造プラスチックシール 端子形状PCB、クイックコネクト コイル抵抗(Ω)350 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 最大スイッチング電圧(AC V)277 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
1個
3,360 税込3,696
7日以内出荷

接点構成2c 長さ(mm)68.6 寸法(mm)68.6×33.7×26.4 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)26.4 取付方式フランジ取付 奥行(mm)33.7 保護構造プラスチックシール 端子形状PCB、クイックコネクト 寿命100000回 コイル抵抗(Ω)86 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)30 最大スイッチング電圧(AC V)277 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
1個
3,480 税込3,828
7日以内出荷

接点構成SPST 長さ(mm)28.5 寸法(mm)28.5×10.1×12.5 コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)12.5 質量(g)約8 取付方式基板実装 極数1 奥行(mm)10.1 保護構造プラスチックシール シリーズHF118F 端子形状PCB 湿度(%RH)5~85 寿命1×107 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)113 コイル電圧(V)5(DC) 接点最大許容電圧(V)AC400/DC125 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)440 最大スイッチング電圧(DC V)125 コイルと接点間の耐電圧(kV)10 最大スイッチング電源(AC kVA)2.5 最大スイッチング電源(DC W)300 コイル電力(mW)220~290 耐振動(Hz)10~55 0.8mmDA 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1袋(5個)ほか
1,620 税込1,782
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成DPDT 極数2 種別トレー式 長さ(mm)29 コイル定格電圧(V)DC12 取付方式基板実装 端子形状PCB 湿度(%RH)5~85 寿命1×107 接点材質銀合金 コイル電圧(V)12(DC) 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン
1袋(2個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接点構成DPST 極数2 種別トレー式 長さ(mm)29 寸法(mm)29×13×26.3 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)26.3 質量(g)約18 取付方式基板実装 奥行(mm)13 保護構造フラックスタイト シリーズHF140FF 端子形状PCB 湿度(%RH)5~85 寿命1×107 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)275 コイル電圧(V)12(DC) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 コイルと接点間の耐電圧(kV)5 最大スイッチング電源(AC kVA)2.5 最大スイッチング電源(DC W)240 コイル電力(mW)530 耐振動(Hz)10~55 1.5mmDA 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 8A
1袋(2個)ほか
890 税込979
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成1c 長さ(mm)28 寸法(mm)28×5×15 コイル定格電圧(V)DC60 高さ(mm)15 取付方式プリント基板 奥行(mm)5 保護構造フラックスタイト 端子形状PCB 機能(特殊機能)環境に配慮、高感度、薄型、ソケットあり コイル抵抗(Ω)16.6k 接点最大許容電圧(V)AC400/DC125 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)6 最大スイッチング電圧(AC V)400 最大スイッチング電圧(DC V)125 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
1個
1,810 税込1,991
7日以内出荷

接点構成2c 極数1 長さ(mm)68.6 寸法(mm)68.6×33.7×26.4 コイル定格電圧(V)AC120 高さ(mm)26.4 取付方式フランジ取付 奥行(mm)33.7 保護構造プラスチックシール 端子形状PCB、クイックコネクト コイル抵抗(Ω)950 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)30 最大スイッチング電圧(AC V)277 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
1個
3,688 税込4,057
7日以内出荷


接点構成1a 長さ(mm)20.5 寸法(mm)20.5×7×15.3 コイル定格電圧(V)DC3 高さ(mm)15.3 取付方式プリント基板 奥行(mm)7 保護構造プラスチックシール 端子形状PCB コイル抵抗(Ω)45 接点最大許容電圧(V)AC277/DC30 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 7A/DC30V 7A、 AC250V 10A/DC30V 10A
1袋(5個)ほか
1,430 税込1,573
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成2c 長さ(mm)68.6 寸法(mm)68.6×33.7×26.4 コイル定格電圧(V)AC240 高さ(mm)26.4 取付方式フランジ取付 奥行(mm)33.7 保護構造プラスチックシール 端子形状PCB、クイックコネクト コイル抵抗(Ω)3.8k 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)30 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電力(VA)8.31k 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
1個
4,088 税込4,497
7日以内出荷


接点構成1a 長さ(mm)68 コイル定格電圧(V)DC12 取付方式フランジ取付 奥行(mm)32.9 保護構造ダストカバー 端子形状PCB、クイックコネクト、ねじ コイル抵抗(Ω)75 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプネジ スイッチング電流(A)30 最大スイッチング電圧(AC V)277
1個
2,020 税込2,222
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成1a 長さ(mm)68 コイル定格電圧(V)AC230 取付方式フランジ取付 奥行(mm)32.9 保護構造ダストカバー 端子形状PCB、クイックコネクト、ねじ コイル抵抗(Ω)20.8k 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプネジ 最大スイッチング電圧(AC V)277
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10
1袋(2個)ほか
889 税込978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10
1袋(2個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


接点構成4c 極数4 長さ(mm)28 寸法(mm)36×28×21.5 コイル定格電圧(V)AC240 高さ(mm)36 取付方式ソケット取付 奥行(mm)21.5 保護構造ダストカバー 端子形状PCB、プラグイン コイル抵抗(Ω)14.4k 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション多目的 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)5 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
1個
2,000 税込2,200
7日以内出荷

接点構成4c 極数4 長さ(mm)28 寸法(mm)36×28×21.5 コイル定格電圧(V)AC24 高さ(mm)36 取付方式ソケット取付 奥行(mm)21.5 保護構造ダストカバー 端子形状PCB、プラグイン コイル抵抗(Ω)184 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション多目的 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)5 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
1個
1,630 税込1,793
7日以内出荷

接点構成4c 長さ(mm)28 寸法(mm)36×28×21.5 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)36 取付方式ソケット取付 奥行(mm)21.5 保護構造ダストカバー 端子形状PCB、プラグイン コイル抵抗(Ω)160 動作温度(℃)(Max)+70 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション多目的 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)5 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
1個
1,540 税込1,694
翌々日出荷

接点構成2c 長さ(mm)29 寸法(mm)29×13×26.3 コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)26.3 取付方式プリント基板 奥行(mm)13 保護構造フラックスタイト 端子形状PCB 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 8A
1袋(2個)ほか
880 税込968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成1a 長さ(mm)68 コイル定格電圧(V)DC24 取付方式フランジ取付 奥行(mm)32.9 保護構造ダストカバー 端子形状PCB、クイックコネクト、ねじ コイル抵抗(Ω)300 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55→+70 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプネジ 最大スイッチング電圧(AC V)277
1個
2,090 税込2,299
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成3c 極数3 仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)55.3 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.5 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 コイル抵抗(Ω)430 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
2,760 税込3,036
7日以内出荷

接点構成2c 仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)55.3 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.5 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 機能(特殊機能)10 Aスイッチング、環境に配慮、長寿命、プッシュボタン コイル抵抗(Ω)430 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
2,170 税込2,387
7日以内出荷

接点構成3c 仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V)AC24 高さ(mm)55.3 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.5 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 コイル抵抗(Ω)70 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 最大スイッチング電力(VA)2.5k 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
2,688 税込2,957
7日以内出荷

接点構成3c 仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V)DC230 高さ(mm)55.3 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.5 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 コイル抵抗(Ω)6.8k 動作温度(℃)(Min)-40 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
2,820 税込3,102
7日以内出荷

接点構成2c 仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V)DC120 高さ(mm)55.3 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.5 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 寿命100000回(電気的)、10000000回(機械的) コイル抵抗(Ω)1.6k 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
2,200 税込2,420
7日以内出荷

接点構成2c 仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V)AC24 高さ(mm)55.3 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.5 保護構造ダストカバー 電源(最大スイッチング)DC300W 端子形状プラグイン端子 コイル抵抗(Ω)70 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
2,100 税込2,310
7日以内出荷

接点構成3c 仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)55.3 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.5 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 コイル抵抗(Ω)95 動作温度(℃)(Max)+55 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
2,488 税込2,737
7日以内出荷

接点構成1c 長さ(mm)28.5 寸法(mm)28.5×10.1×12.5 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)12.5 取付方式プリント基板 奥行(mm)10.1 保護構造プラスチックシール 端子形状PCB コイル抵抗(Ω)2.35k 接点最大許容電圧(V)AC400/DC125 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)440 最大スイッチング電圧(DC V)125 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1袋(5個)ほか
2,270 税込2,497
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成SPST 極数1 種別チューブ式 長さ(mm)28.5 寸法(mm)28.5×10.1×12.5 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)12.5 質量(g)約8 取付方式基板実装 奥行(mm)10.1 保護構造プラスチックシール シリーズHF118F 端子形状PCB 湿度(%RH)5~85 寿命1×107 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)620 コイル電圧(V)12(DC) 接点最大許容電圧(V)AC400/DC125 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)440 最大スイッチング電圧(DC V)125 コイルと接点間の耐電圧(kV)10 最大スイッチング電源(AC kVA)2.5 最大スイッチング電源(DC W)300 コイル電力(mW)220~290 耐振動(Hz)(NC)10~55 0.8mmDA、(NO)10~55 1.65mmDA 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1袋(5個)ほか
2,190 税込2,409
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成DPDT 極数2 種別トレー式 長さ(mm)29 コイル定格電圧(V)DC5 取付方式基板実装 端子形状PCB 湿度(%RH)5~85 寿命1×107 接点材質銀合金 コイル電圧(V)5(DC) 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10
1袋(2個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接点構成SPDT 極数1 長さ(mm)28 寸法(mm)28×5×15 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)15 質量(g)約5 取付方式基板実装 奥行(mm)5 シリーズHF41F 端子形状PCB 湿度(%RH)5~85 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)3390 コイル電圧(V)24(DC) 接点最大許容電圧(V)AC400/DC125 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)6 最大スイッチング電流(AC A)6 最大スイッチング電流(DC A)6 最大スイッチング電圧(AC V)400 最大スイッチング電圧(DC V)125 最大スイッチング電源(AC kVA)1.5 最大スイッチング電源(DC W)180 コイル電力(mW)170 耐振動(Hz)10~55 1mmDA 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
1個ほか
890 税込979
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接点構成4c 長さ(mm)28 寸法(mm)36×28×21.5 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)36 取付方式ソケット取付 奥行(mm)21.5 保護構造ダストカバー 電力(W)(コイル)1.1 端子形状PCB、プラグイン コイル抵抗(Ω)650 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションリレー 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
1個
1,660 税込1,826
7日以内出荷

接点構成4c 長さ(mm)28 寸法(mm)36×28×21.5 コイル定格電圧(V)AC120 高さ(mm)36 取付方式ソケット取付 奥行(mm)21.5 保護構造ダストカバー 端子形状PCB、プラグイン コイル抵抗(Ω)4.55k 動作温度(℃)(Max)+70 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション多目的 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)5 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
1個
1,840 税込2,024
7日以内出荷

1袋(2個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接点構成SPST 極数1 コイル定格電圧(V)DC5 取付方式基板実装 端子形状PCB 湿度(%RH)5~85 接点材質銀合金 コイル電圧(V)5(DC) 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10
1袋(5個)ほか
1,160 税込1,276
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接点構成2c 仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V)DC230 高さ(mm)55.3 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.5 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 コイル抵抗(Ω)6.8k 動作温度(℃)(Min)-40 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
2,420 税込2,662
7日以内出荷

接点構成2c 極数2 仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)55.3 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.5 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 コイル抵抗(Ω)95 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
2,120 税込2,332
7日以内出荷

接点構成3c 極数3 仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V)DC120 高さ(mm)55.3 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.5 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 コイル抵抗(Ω)1.6k 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
2,788 税込3,067
7日以内出荷