40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点構成1c 長さ(mm)19 寸法(mm)19×15.2×15.5 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)15.5 取付方式プリント基板 奥行(mm)15.2 保護構造フラックスタイト 端子形状PCB 接点最大許容電圧(V)AC277/DC28(NO)/AC250(NC) 接点最大許容電流(A)10/5 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)10(NO)、5(NC) 最大スイッチング電流(DC A)10(NO)、5(NC) 最大スイッチング電圧(AC V)250、277 最大スイッチング電圧(DC V)28 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 10A/DC28V 10A(NO)、 AC250V 5A(NC)
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成1c 長さ(mm)19 寸法(mm)19×15.2×15.5 コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)15.5 取付方式プリント基板 奥行(mm)15.2 保護構造フラックスタイト シリーズHF3FA 端子形状PCB 接点最大許容電圧(V)AC277/DC28(NO)/AC250(NC) 接点最大許容電流(A)10/5 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)10(NO)、5(NC) 最大スイッチング電流(DC A)10(NO)、5(NC) 最大スイッチング電圧(AC V)250、277 最大スイッチング電圧(DC V)28 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 10A/DC28V 10A(NO)、 AC250V 5A(NC)
1袋(5個)ほか
1,580 税込1,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成1c 極数1 長さ(mm)19 寸法(mm)19×15.2×15.5 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)15.5 取付方式プリント基板 奥行(mm)15.2 保護構造フラックスタイト 端子形状PCB コイル抵抗(Ω)1.6k 接点最大許容電圧(V)AC277/DC28(NO)/AC250(NC) 接点最大許容電流(A)10/5 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)10(NO)、5(NC) 最大スイッチング電流(DC A)10(NO)、5(NC) 最大スイッチング電圧(AC V)250、277 最大スイッチング電圧(DC V)28 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 10A/DC28V 10A(NO)、 AC250V 5A(NC)
1袋(5個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


接点構成DPDT 極数2 種別トレー式 長さ(mm)29 コイル定格電圧(V)DC12 取付方式基板実装 端子形状PCB 湿度(%RH)5~85 寿命1×107 接点材質銀合金 コイル電圧(V)12(DC) 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン
1袋(2個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接点構成1c 長さ(mm)50 寸法(mm)50×27.8×27.2 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)27.2 取付方式フランジ取付 奥行(mm)27.8 保護構造プラスチックシール 電源(最大スイッチング)DC560W 端子形状クイックコネクト コイル抵抗(Ω)660 接点最大許容電圧(V)AC277/DC28 接点最大許容電流(A)20(NO)/10(NC) RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)20 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)28 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 20A/DC28V 20A(NO)、 AC240V 10A/DC28V 10A(NC)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

接点構成1c コイル定格電圧(V)DC5 取付方式プリント基板 端子形状PCB 接点最大許容電圧(V)AC277/DC30 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 10A/DC30V 10A
1袋(2個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10
1袋(5個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

接点構成1a 長さ(mm)19 寸法(mm)19×15.2×15.5 コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)15.5 取付方式プリント基板 奥行(mm)15.2 保護構造フラックスタイト 端子形状PCB 接点最大許容電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)15 最大スイッチング電流(DC A)15 最大スイッチング電圧(AC V)277
1袋(2個)ほか
719 税込791
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


接点構成1a 長さ(mm)20.5 寸法(mm)20.5×7×15.3 コイル定格電圧(V)DC3 高さ(mm)15.3 取付方式プリント基板 奥行(mm)7 保護構造プラスチックシール 端子形状PCB コイル抵抗(Ω)45 接点最大許容電圧(V)AC277/DC30 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 7A/DC30V 7A、 AC250V 10A/DC30V 10A
1袋(5個)
1,430 税込1,573
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成1c 長さ(mm)50 寸法(mm)50×27.8×27.2 コイル定格電圧(V)AC240 高さ(mm)27.2 取付方式フランジ取付 奥行(mm)27.8 保護構造プラスチックシール 端子形状クイックコネクト コイル抵抗(Ω)13.49k 接点最大許容電圧(V)AC277/DC28 接点最大許容電流(A)20(NO)/10(NC) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55→+60 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)20 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)28 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 20A/DC28V 20A(NO)、 AC240V 10A/DC28V 10A(NC)
1個
1,620 税込1,782
7日以内出荷

接点構成1c 長さ(mm)50 寸法(mm)50×27.8×27.2 コイル定格電圧(V)AC120 高さ(mm)27.2 取付方式フランジ取付 奥行(mm)27.8 保護構造プラスチックシール 端子形状クイックコネクト 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)2.5k 接点最大許容電圧(V)AC277/DC28 接点最大許容電流(A)20(NO)/10(NC) RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)20 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)28 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 20A/DC28V 20A(NO)、 AC240V 10A/DC28V 10A(NC)
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

接点構成1c 長さ(mm)50 寸法(mm)50×27.8×27.2 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)27.2 取付方式フランジ取付 奥行(mm)27.8 保護構造プラスチックシール 端子形状クイックコネクト コイル抵抗(Ω)155 接点最大許容電圧(V)AC277/DC28 接点最大許容電流(A)20(NO)/10(NC) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55→+85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)20 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)28 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 20A/DC28V 20A(NO)、 AC240V 10A/DC28V 10A(NC)
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10
1袋(2個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

接点構成1a 長さ(mm)19 寸法(mm)19×15.2×15.5 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)15.5 取付方式プリント基板 奥行(mm)15.2 保護構造フラックスタイト 端子形状PCB 接点最大許容電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)15 最大スイッチング電流(DC A)15 最大スイッチング電圧(AC V)277
1袋(2個)ほか
1,080 税込1,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



接点構成1c 長さ(mm)28.5 寸法(mm)28.5×10.1×12.5 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)12.5 取付方式プリント基板 奥行(mm)10.1 保護構造プラスチックシール 端子形状PCB コイル抵抗(Ω)2.35k 接点最大許容電圧(V)AC400/DC125 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)440 最大スイッチング電圧(DC V)125 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1袋(5個)ほか
2,270 税込2,497
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成2c 仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V)DC230 高さ(mm)55.3 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.5 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 コイル抵抗(Ω)6.8k 動作温度(℃)(Min)-40 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
2,420 税込2,662
7日以内出荷

接点構成2c 極数2 仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)55.3 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.5 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 コイル抵抗(Ω)95 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
2,120 税込2,332
7日以内出荷

接点構成3c 極数3 仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)55.3 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.5 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 コイル抵抗(Ω)430 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
2,760 税込3,036
7日以内出荷

接点構成2c 仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)55.3 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.5 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 機能(特殊機能)10 Aスイッチング、環境に配慮、長寿命、プッシュボタン コイル抵抗(Ω)430 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
2,170 税込2,387
7日以内出荷

接点構成3c 仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V)AC24 高さ(mm)55.3 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.5 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 コイル抵抗(Ω)70 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 最大スイッチング電力(VA)2.5k 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
2,688 税込2,957
7日以内出荷

接点構成3c 仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V)DC230 高さ(mm)55.3 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.5 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 コイル抵抗(Ω)6.8k 動作温度(℃)(Min)-40 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
2,820 税込3,102
7日以内出荷

接点構成2c 仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V)DC120 高さ(mm)55.3 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.5 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 寿命100000回(電気的)、10000000回(機械的) コイル抵抗(Ω)1.6k 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
2,200 税込2,420
7日以内出荷

接点構成2c 仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V)AC24 高さ(mm)55.3 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.5 保護構造ダストカバー 電源(最大スイッチング)DC300W 端子形状プラグイン端子 コイル抵抗(Ω)70 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
2,100 税込2,310
7日以内出荷

接点構成3c 極数3 仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V)DC120 高さ(mm)55.3 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.5 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 コイル抵抗(Ω)1.6k 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
2,788 税込3,067
7日以内出荷


接点構成SPST 極数1 種別チューブ式 長さ(mm)28.5 寸法(mm)28.5×10.1×12.5 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)12.5 質量(g)約8 取付方式基板実装 奥行(mm)10.1 保護構造プラスチックシール シリーズHF118F 端子形状PCB 湿度(%RH)5~85 寿命1×107 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)620 コイル電圧(V)12(DC) 接点最大許容電圧(V)AC400/DC125 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)440 最大スイッチング電圧(DC V)125 コイルと接点間の耐電圧(kV)10 最大スイッチング電源(AC kVA)2.5 最大スイッチング電源(DC W)300 コイル電力(mW)220~290 耐振動(Hz)(NC)10~55 0.8mmDA、(NO)10~55 1.65mmDA 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1袋(5個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成SPST 長さ(mm)28.5 寸法(mm)28.5×10.1×12.5 コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)12.5 質量(g)約8 取付方式基板実装 極数1 奥行(mm)10.1 保護構造プラスチックシール シリーズHF118F 端子形状PCB 湿度(%RH)5~85 寿命1×107 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)113 コイル電圧(V)5(DC) 接点最大許容電圧(V)AC400/DC125 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)440 最大スイッチング電圧(DC V)125 コイルと接点間の耐電圧(kV)10 最大スイッチング電源(AC kVA)2.5 最大スイッチング電源(DC W)300 コイル電力(mW)220~290 耐振動(Hz)10~55 0.8mmDA 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1袋(5個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成SPST 極数1 コイル定格電圧(V)DC5 取付方式基板実装 端子形状PCB 湿度(%RH)5~85 接点材質銀合金 コイル電圧(V)5(DC) 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10
1袋(5個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接点構成1c 長さ(mm)32.2 寸法(mm)32.2×27.5×20.4 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)20.4 取付方式プリント基板 奥行(mm)27.5 保護構造フラックスタイト 端子形状PCB 機能(特殊機能)環境に優しい製品 コイル抵抗(Ω)155 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)30/15 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)15、30 最大スイッチング電流(DC A)15、30 最大スイッチング電圧(AC V)277 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 20A/AC277V 10A
1袋(2個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

接点構成1c 長さ(mm)32.2 寸法(mm)32.2×27.5×20.4 コイル定格電圧(V)DC48 高さ(mm)20.4 取付方式プリント基板 奥行(mm)27.5 保護構造フラックスタイト 端子形状PCB 寿命1 x 10^7回 コイル抵抗(Ω)2.56k 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)30/15 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)15、30 最大スイッチング電流(DC A)15、30 最大スイッチング電圧(AC V)277 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 20A/AC277V 10A
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

接点構成2c 長さ(mm)29 寸法(mm)29×13×26.3 コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)26.3 取付方式プリント基板 奥行(mm)13 保護構造フラックスタイト 端子形状PCB 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 8A
1袋(2個)
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接点構成DPST 極数2 種別トレー式 長さ(mm)29 寸法(mm)29×13×26.3 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)26.3 質量(g)約18 取付方式基板実装 奥行(mm)13 保護構造フラックスタイト シリーズHF140FF 端子形状PCB 湿度(%RH)5~85 寿命1×107 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)275 コイル電圧(V)12(DC) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 コイルと接点間の耐電圧(kV)5 最大スイッチング電源(AC kVA)2.5 最大スイッチング電源(DC W)240 コイル電力(mW)530 耐振動(Hz)10~55 1.5mmDA 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 8A
1袋(2個)ほか
769 税込846
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成DPDT 極数2 種別トレー式 長さ(mm)29 コイル定格電圧(V)DC5 取付方式基板実装 端子形状PCB 湿度(%RH)5~85 寿命1×107 接点材質銀合金 コイル電圧(V)5(DC) 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10
1袋(2個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接点構成1c 長さ(mm)21.2 寸法(mm)21.2×16×20.6 コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)20.6 取付方式プリント基板 奥行(mm)16 保護構造フラックスタイト 端子形状PCB コイル抵抗(Ω)70 接点最大許容電圧(V)AC400(NO) 接点最大許容電流(A)17 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)17 最大スイッチング電圧(AC V)400 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 17A(Q type)(NO)、 AC277V 10A(NC)
1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成1c 長さ(mm)21.2 寸法(mm)21.2×16×20.6 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)20.6 取付方式プリント基板 奥行(mm)16 保護構造フラックスタイト 端子形状PCB コイル抵抗(Ω)400 接点最大許容電圧(V)AC400(NO) 接点最大許容電流(A)17 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)17 最大スイッチング電圧(AC V)400 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 17A(Q type)(NO)、 AC277V 10A(NC)
1袋(5個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)