カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • Hongfa(ホンファ)
  • ホンダ(157)
  • ムラテックKDS(45)
  • SMC(23)
  • 三洋工具(14)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • 東洋リントフリー(11)
  • DEL(9)
  • アイセル(8)
  • オザック精工(8)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(7)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
  • エスコ(5)
  • 象印マホービン(5)
  • ADVANTEC(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • TAG(4)
  • TAG BUR(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fd30」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 4 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 4 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    2,398税込2,638
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)15奥行(mm)7.5接点構成DPDTコイル電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)4最大スイッチング電流(DC A)4最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)220
  • Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 4 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 4 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)15質量(g)約2奥行(mm)7.5保護構造プラスチックシール接点構成DPDT端子形状DIP、SMT湿度(%RH)5~85コイル電圧(V)12(DC)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(AC A)4最大スイッチング電流(DC A)4最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)220リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー最大スイッチング電源(AC VA)62.5
  • Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)15質量(g)約2取付方式基板実装奥行(mm)7.5保護構造プラスチックシール接点構成DPDT端子形状DIP、SMT湿度(%RH)5~85コイル電圧(V)5(DC)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(AC A)4最大スイッチング電流(DC A)4最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)220リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー最大スイッチング電源(AC VA)62.5
  • Hongfa Europe GMBH リレー 3V dc, 2c接点 4 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 3V dc, 2c接点 4 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    種別チューブ式長さ(mm)15寸法(mm)15×7.5×9高さ(mm)9質量(g)約2取付方式基板実装極数2奥行(mm)7.5保護構造プラスチックシールシリーズHFD3接点構成DPDT端子形状DIP、SMT湿度(%RH)5~85寿命1×108接点材質金めっきコイル抵抗(Ω)64.3コイル電圧(V)3(DC)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命100000回動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(AC A)4最大スイッチング電流(DC A)4最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)220コイルと接点間の耐電圧(kV)2(ac)リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー最大スイッチング電源(DC W)90コイル電力(mW)140最大スイッチング電源(AC VA)62.5耐振動(Hz)10~55 3.3mmDA
  • Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 表面実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 表面実装

    Hongfa(ホンファ)
    2,198税込2,418
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)15寸法(mm)15×7.5×8.5高さ(mm)8.5奥行(mm)7.5接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)178コイル電圧(V)5dcRoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電流(AC A)4最大スイッチング電流(DC A)4最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)220
スガツネ fd30特集