カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- Hongfa(ホンファ)
- 三洋工具(14)
- DEL(9)
- アイセル(8)
- オザック精工(8)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(7)
- 東洋リントフリー(6)
- 象印マホービン(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- TAG(4)
- ゼブラ(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- フジテックス(3)
- 真田化鋼(S・ROSE)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(2)
- KANA(片山チエン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「fd30」の検索結果

Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 4 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥2,398~税込¥2,638~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)15奥行(mm)7.5接点構成DPDTコイル電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)4最大スイッチング電流(DC A)4最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)220
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 4 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥1,898~税込¥2,088~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)15質量(g)約2奥行(mm)7.5保護構造プラスチックシール接点構成DPDT端子形状DIP、SMT湿度(%RH)5~85コイル電圧(V)12(DC)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(AC A)4最大スイッチング電流(DC A)4最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)220リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー最大スイッチング電源(AC VA)62.5
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥2,298~税込¥2,528~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)15質量(g)約2取付方式基板実装奥行(mm)7.5保護構造プラスチックシール接点構成DPDT端子形状DIP、SMT湿度(%RH)5~85コイル電圧(V)5(DC)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(AC A)4最大スイッチング電流(DC A)4最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)220リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー最大スイッチング電源(AC VA)62.5
Hongfa Europe GMBH リレー 3V dc, 2c接点 4 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥1,898~税込¥2,088~1袋(5個)ほか7日以内出荷種別チューブ式長さ(mm)15寸法(mm)15×7.5×9高さ(mm)9質量(g)約2取付方式基板実装極数2奥行(mm)7.5保護構造プラスチックシールシリーズHFD3接点構成DPDT端子形状DIP、SMT湿度(%RH)5~85寿命1×108接点材質金めっきコイル抵抗(Ω)64.3コイル電圧(V)3(DC)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命100000回動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(AC A)4最大スイッチング電流(DC A)4最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)220コイルと接点間の耐電圧(kV)2(ac)リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー最大スイッチング電源(DC W)90コイル電力(mW)140最大スイッチング電源(AC VA)62.5耐振動(Hz)10~55 3.3mmDA
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 表面実装
Hongfa(ホンファ)¥2,198~税込¥2,418~1袋(5個)ほか7日以内出荷長さ(mm)15寸法(mm)15×7.5×8.5高さ(mm)8.5奥行(mm)7.5接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)178コイル電圧(V)5dcRoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電流(AC A)4最大スイッチング電流(DC A)4最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)220