接点構成1c
長さ(mm)32.2
寸法(mm)32.2×27.5×20.4
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)20.4
取付方式プリント基板
奥行(mm)27.5
保護構造フラックスタイト
端子形状PCB
機能(特殊機能)環境に優しい製品
コイル抵抗(Ω)155
接点最大許容電圧(V)AC277
接点最大許容電流(A)30/15
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)15、30
最大スイッチング電流(DC A)15、30
最大スイッチング電圧(AC V)277
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 20A/AC277V 10A
1袋(2個)
¥1,450
税込¥1,595
7日以内出荷
接点構成2c
長さ(mm)68.6
寸法(mm)68.6×33.7×26.4
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)26.4
取付方式フランジ取付
奥行(mm)33.7
保護構造プラスチックシール
端子形状PCB、クイックコネクト
寿命100000回
コイル抵抗(Ω)86
接点最大許容電圧(V)AC277
接点最大許容電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)30
最大スイッチング電圧(AC V)277
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
1個
¥3,480
税込¥3,828
7日以内出荷
接点構成DPDT
極数2
種別トレー式
長さ(mm)29
コイル定格電圧(V)DC12
取付方式基板実装
端子形状PCB
湿度(%RH)5~85
寿命1×107
接点材質銀合金
コイル電圧(V)12(DC)
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~85
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
接点構成DPST
極数2
種別トレー式
長さ(mm)29
寸法(mm)29×13×26.3
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)26.3
質量(g)約18
取付方式基板実装
奥行(mm)13
保護構造フラックスタイト
シリーズHF140FF
端子形状PCB
湿度(%RH)5~85
寿命1×107回
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)275
コイル電圧(V)12(DC)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~85
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電流(AC A)10
最大スイッチング電流(DC A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
コイルと接点間の耐電圧(kV)5
最大スイッチング電源(AC kVA)2.5
最大スイッチング電源(DC W)240
コイル電力(mW)530
耐振動(Hz)10~55 1.5mmDA
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 8A
接点構成3c
仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応
長さ(mm)35.5
寸法(mm)35.5×35.5×55.3
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)55.3
取付方式プラグイン
奥行(mm)35.5
保護構造ダストカバー
端子形状プラグイン端子
コイル抵抗(Ω)95
動作温度(℃)(Max)+55
接点最大許容電圧(V)AC250/DC220
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション産業用
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
¥2,488
税込¥2,737
7日以内出荷
接点構成2c
極数2
仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応
長さ(mm)35.5
寸法(mm)35.5×35.5×55.3
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)55.3
取付方式プラグイン
奥行(mm)35.5
保護構造ダストカバー
端子形状プラグイン端子
コイル抵抗(Ω)95
接点最大許容電圧(V)AC250/DC220
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション産業用
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
¥2,120
税込¥2,332
7日以内出荷
接点構成1a
長さ(mm)32.2
寸法(mm)32.2×27.5×20.4
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)20.4
取付方式プリント基板
奥行(mm)27.5
保護構造フラックスタイト
端子形状PCB
コイル抵抗(Ω)155
接点最大許容電圧(V)AC277
接点最大許容電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)30
最大スイッチング電流(DC A)30
最大スイッチング電圧(AC V)277
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 30A
接点構成1c
長さ(mm)21.2
寸法(mm)21.2×16×20.6
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)20.6
取付方式プリント基板
奥行(mm)16
保護構造フラックスタイト
端子形状PCB
コイル抵抗(Ω)400
接点最大許容電圧(V)AC400(NO)
接点最大許容電流(A)17
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)17
最大スイッチング電圧(AC V)400
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 17A(Q type)(NO)、 AC277V 10A(NC)
接点構成1c
長さ(mm)19
寸法(mm)19×15.2×15.5
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)15.5
取付方式プリント基板
奥行(mm)15.2
保護構造フラックスタイト
端子形状PCB
接点最大許容電圧(V)AC277/DC28(NO)/AC250(NC)
接点最大許容電流(A)10/5
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)10(NO)、5(NC)
最大スイッチング電流(DC A)10(NO)、5(NC)
最大スイッチング電圧(AC V)250、277
最大スイッチング電圧(DC V)28
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 10A/DC28V 10A(NO)、 AC250V 5A(NC)
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)10
最大スイッチング電流(DC A)10
接点構成1c
接点構成1a
コイル定格電圧(V)DC12
取付方式プリント基板
端子形状PCB
接点最大許容電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)20
接点構成SPST
極数1
種別チューブ式
長さ(mm)28.5
寸法(mm)28.5×10.1×12.5
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)12.5
質量(g)約8
取付方式基板実装
奥行(mm)10.1
保護構造プラスチックシール
シリーズHF118F
端子形状PCB
湿度(%RH)5~85
寿命1×107
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)620
コイル電圧(V)12(DC)
接点最大許容電圧(V)AC400/DC125
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~85
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電流(AC A)10
最大スイッチング電流(DC A)10
最大スイッチング電圧(AC V)440
最大スイッチング電圧(DC V)125
コイルと接点間の耐電圧(kV)10
最大スイッチング電源(AC kVA)2.5
最大スイッチング電源(DC W)300
コイル電力(mW)220~290
耐振動(Hz)(NC)10~55 0.8mmDA、(NO)10~55 1.65mmDA
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
接点構成1a
長さ(mm)68
コイル定格電圧(V)DC12
取付方式フランジ取付
奥行(mm)32.9
保護構造ダストカバー
端子形状PCB、クイックコネクト、ねじ
コイル抵抗(Ω)75
接点最大許容電圧(V)AC277
接点最大許容電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプネジ
スイッチング電流(A)30
最大スイッチング電圧(AC V)277
接点構成1a
長さ(mm)50
寸法(mm)50×27.8×27.2
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)27.2
取付方式フランジ取付
奥行(mm)27.8
保護構造プラスチックシール
端子形状クイックコネクト
分類(リレースイッチ)ノンラッチリレー
コイル抵抗(Ω)155
接点最大許容電圧(V)AC277/DC28
接点最大許容電流(A)40
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)40
最大スイッチング電圧(AC V)277
最大スイッチング電圧(DC V)28
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 30A/DC28V 20A
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
接点構成1a
長さ(mm)29
寸法(mm)29×12.7×15.7
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)15.7
取付方式プリント基板
奥行(mm)12.7
保護構造フラックスタイト
端子形状PCB
接点最大許容電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)16
最大スイッチング電圧(AC V)440
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
関連キーワード