9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Telegartner Nプラグ対Nプラグケーブルアセンブリ。50 ストレートNプラグ対Nプラグ同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、黒色RG213及びRG214ケーブルを使用しています。 また、両端に収縮スリーブ保護を備えています。 品番 ; 914-0374 914-0374 RG213 2.0 m 品番 ; 914-0378 914-0378 RG213 5.0 m 品番 ; 914-0393 914-0393
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG214●CN1:N●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:N●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:2.5m●外被色:黒●メーカー型番:L09999B3620 アズワン品番65-7387-43
1個
16,980 税込18,678
欠品中

Telegartner Nプラグ対Nプラグケーブルアセンブリ。50 ストレートNプラグ対Nプラグ同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、黒色RG213及びRG214ケーブルを使用しています。 また、両端に収縮スリーブ保護を備えています。 品番 ; 914-0374 914-0374 RG213 2.0 m 品番 ; 914-0378 914-0378 RG213 5.0 m 品番 ; 914-0393 914-0393
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG214●CN1:N●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:N●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:1m●外被色:黒●メーカー型番:L09999B3616 アズワン品番65-7420-60
1個
10,980 税込12,078
欠品中

Telegartner SMA プラグ -SMA プラグケーブル。50 Ω SMA プラグ対 SMA プラグ同軸ケーブルアセンブリシリーズです。これらの同軸ケーブルアセンブリは、黒色の PVC RG174、RG402、又は RG405 ケーブルグループに適用できます。すべての接続部は収縮スリーブ保護機能を備え、さまざまな長さと構成のものを用意しています。 品番 ; 914-0359 914-0359 RG174 ストレートプラグ対ストレートプラグ 0.3 m 品番 ; 914-0352 914-0352 RG174 ストレートプラグ対ストレートプラグ 0.5 m 品番 ; 914-0334 914-0334 RG174ストレートプラグ対ストレートプラグ1.0 m 品番 ; 914-0343 914-0343 RG174ストレートプラグ対エルボープラグ0.3 m 品番 ; 914-0346 914-0346 RG174ストレートプラグ対エルボープラグ0.5 m 品番 ; 914-0340 914-0340 RG174ストレートプラグ対エルボープラグ1.0 m 品番 ; 914-0400 914-0400 RG402ストレートプラグ対ストレートプラグ0.25 m 品番 ; 914-0403 914-0403 RG405ストレートプラグ対ストレートプラグ0.25 m
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:1m●代表規格:DIN47101●コード番号:914-0340 アズワン品番65-7393-88
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

TelegartnerSMA STR PLG to SMA ELB PLG
エコ商品
仕様同軸タイプ:RG174特性インピーダンス:50 Ω基準適合:DIN47101Telegartner SMAプラグ対SMAプラグケーブルアセンブリ. 50ΩSMAプラグ対SMAプラグ同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、黒色PVC RG174、RG402、又はRG405ケーブルグループを使用しています。 すべての接続は、収縮スリーブで保護されており、さまざまな長さと構成のモデルが用意されています。 品番< 914-0359&#x27;) 914-0359/ RG174ストレートプラグ対ストレートプラグ0.3 品番< 914-0352&#x27;) 914-0352/ RG174ストレートプラグ対ストレートプラグ0.5 品番< 914-0334&#x27;) 914-0334/ RG174ストレートプラグ対ストレートプラグ1.0 品番< 914-0343&#x27;) 914-0343/ RG174ストレートプラグ対エルボープラグ0.3 品番< 914-0346&#x27;) 914-0346/ RG174ストレートプラグ対エルボープラグ0.5 品番< 914-0340&#x27;) 914-0340/ RG174ストレートプラグ対エルボープラグ1.0 品番< 914-0400&#x27;) 914-0400/ RG402ストレートプラグ対ストレートプラグ0.25 品番< 914-0403&#x27;) 914-0403/ RG405ストレートプラグ対ストレートプラグ0.25 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TelegartnerMCX STR PLG to FREE END RG316 0.3M
エコ商品
仕様同軸タイプ:RG316●特性インピーダンス:50 Ω●基準適合:DIN47101●Telegartner MCXプラグ対フリーエンドケーブルアセンブリ. 50ΩストレートMCXプラグ対フリーエンド同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、RG316ケーブルを使用しています。また、収縮スリーブ保護も備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

TelegartnerSMB PLG to SMB PLG RG174 1.0M
エコ商品
仕様同軸タイプ:RG174特性インピーダンス:50 Ω基準適合:DIN47101Telegartner SMBプラグ対SMBプラグケーブルアセンブリ. 50ΩストレートSMBプラグ対ストレートSMBプラグ同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、RG174ケーブルを使用しています。またケーブルの両端に収縮スリーブ保護を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

TelegartnerMMCX STR PLG to FREE END RG178
エコ商品
仕様同軸タイプ:RG178●特性インピーダンス:50 Ω●基準適合:DIN47101●Telegartner MMCXプラグ対フリーエンドケーブルアセンブリ. 50 MMCXストレートプラグ対MMCXエルボープラグ同軸アセンブリのシリーズです。 これらのケーブルには、フリーエンド用圧着プラグが付属します。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、RG178ケーブルを使用しています。また、収縮スリーブ保護を備えています。 品番< 914-0362&#x27;) 914-0362/ MMCXエルボープラグ対フリーエンド 品番< 914-0371&#x27;) 914-0371/ MMCXストレートプラグ対フリーエンド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)