13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式ケーブルマウント RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 バルクヘッドなし
1個
799 税込879
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式表面実装 端子種別はんだ コネクタ形状SMB 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きライトアングル コンタクトめっき金, ニッケル
1個
779 税込857
7日以内出荷

取付方式PCBマウント 端子種別はんだ RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスメス ボディ向きライトアングル
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式パネルマウント 動作周波数(GHz)0→12.4 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっき銅の上にニッケルの上に金 バルクヘッドあり
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式スルーホール 端子種別はんだ RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 動作温度範囲(℃)-65~+165 オス・メスメス ボディ向きライトアングル コンタクトめっき銅の上にニッケルの上に金 バルクヘッドあり
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

1個ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Telegartner 50 Ω BNC RF同軸絶縁バルクヘッドソケットコネクタ。50 Ω BNC RF同軸絶縁バルクヘッドソケットコネクタは、バヨネットカップリング、はんだ端子、色付きの絶縁フランジを備えています。 この50 Ω BNC RF同軸バルクヘッドジャックコネクタは、PTFE絶縁物、ニッケルめっきボディ、金めっきセンターコンタクトを備え、絶縁フランジの色を選択できます。 絶縁BNCバルクヘッドソケット ; 193-8344 193-8344 は黒の絶縁フランジ 絶縁BNCバルクヘッドソ
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:193-8350 アズワン品番65-7709-78
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

取付方式パネルマウント 端子種別圧着 動作周波数(GHz)0→6 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 動作温度範囲(℃)-65~+165 ケーブルタイプRG58 C/U オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっき銅ニッケル金合金 バルクヘッドあり
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート コンタクトめっき銅ニッケル金合金 バルクヘッドなし
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様Telegartner 50 Ω BNC RF同軸Tアダプタ. 50 Ω BNC RF同軸BNCプラグ-BNCジャック-BNCジャックTアダプタは、ニッケルめっきが施され、バヨネットカップリングを備えています。 これらのRF同軸BNCオス-メス-メスTアダプタは、信号、データ及びビデオの伝送用途に適しています。 取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0→4 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 ケーブルタイプRG174、RG179、RG223、RG58、RG589RG 62、RGF1/3 オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっき
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷