27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式パネルマウント 動作周波数(GHz)0→12.4 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっき銅の上にニッケルの上に金 バルクヘッドあり
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式ケーブルマウント RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 バルクヘッドなし
1個
769 税込846
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:バルクヘッド●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG405/U, UT85●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:白銅●極性:ノーマル●シリーズ:2.2-5●コード番号:238-3882 アズワン品番65-7784-18
1個
6,698 税込7,368
欠品中

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG402/U●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:白銅●極性:ノーマル●シリーズ:2.2-5●コード番号:238-3883 アズワン品番65-7783-06
1個
7,298 税込8,028
欠品中

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG405/U, UT85●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:白銅●極性:ノーマル●シリーズ:2.2-5●コード番号:238-3884 アズワン品番65-7780-18
1個
5,398 税込5,938
欠品中

取付方式スルーホール 端子種別はんだ RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 動作温度範囲(℃)-65~+165 オス・メスメス ボディ向きライトアングル コンタクトめっき銅の上にニッケルの上に金 バルクヘッドあり
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

取付方式PCBマウント 端子種別はんだ RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスメス ボディ向きライトアングル
1個ほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式パネルマウント 端子種別圧着 動作周波数(GHz)0→6 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 動作温度範囲(℃)-65~+165 ケーブルタイプRG58 C/U オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっき銅ニッケル金合金 バルクヘッドあり
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート コンタクトめっき銅ニッケル金合金 バルクヘッドなし
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●オス/メス:プラグ●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG402/U●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:白銅●極性:ノーマル●シリーズ:2.2-5●コード番号:238-3877 アズワン品番65-7781-74
1個
4,598 税込5,058
欠品中

仕様●オス/メス:プラグ●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:アングル●適合ケーブル:RG402/U●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:白銅●極性:ノーマル●シリーズ:2.2-5●コード番号:238-3878 アズワン品番65-7781-02
1個
4,898 税込5,388
欠品中

仕様●アダプタタイプ:N差し込み口から2.2-5プラグへ●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:2.2-5●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:0 → 6GHz●コード番号:238-3870 アズワン品番65-7783-16
1個
16,980 税込18,678
欠品中

仕様●オス/メス:メス●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG402/U●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:白銅●極性:ノーマル●シリーズ:2.2-5●コード番号:238-3881 アズワン品番65-7781-78
1個
5,498 税込6,048
欠品中

。Telegartner シリーズのRFアダプタ。Telegartner のRFアダプタ製品は、RF同軸コネクタのシリーズ内接続に適しています。この RF 同軸アダプタは、堅牢で小型なので、オーディオビジュアル製品や研究室用途に最適です。
仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●長さ:28.3mm●コード番号:458-140 アズワン品番65-7714-29
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

仕様●アダプタタイプ:7-16プラグから2.2-5差し込み口へ●アダプタタイプA:41106●アダプタタイプB:2.2-5●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:0 → 6GHz●コード番号:238-3873 アズワン品番65-7782-44
1個
15,980 税込17,578
欠品中

仕様●アダプタタイプ:4.3-10プラグから2.2-5差し込み口へ●アダプタタイプA:4.3-10●アダプタタイプB:2.2-5●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:0 → 6GHz●コード番号:238-3876 アズワン品番65-7780-83
1個
15,980 税込17,578
欠品中

仕様●オス/メス:メス●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG405/U, UT85●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:白銅●極性:ノーマル●シリーズ:2.2-5●コード番号:238-3885 アズワン品番65-7782-98
1個
5,498 税込6,048
欠品中

仕様●オス/メス:プラグ●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG402/U●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:白銅●極性:ノーマル●シリーズ:2.2-5●コード番号:238-3879 アズワン品番65-7782-94
1個
5,598 税込6,158
欠品中

仕様●アダプタタイプ:4.3-10差し込み口から2.2-5プラグへ●アダプタタイプA:4.3-10●アダプタタイプB:2.2-5●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:0 → 6GHz●コード番号:238-3875 アズワン品番65-7780-82
1個
17,980 税込19,778
欠品中

仕様●アダプタタイプ:2.2-5プラグから2.2-5差し込み口へ●アダプタタイプA:2.2-5●アダプタタイプB:2.2-5●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ライトアングル●動作周波数:0 → 6GHz●コード番号:238-3887 アズワン品番65-7781-49
1個
16,980 税込18,678
欠品中


1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)