カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Telegartner
  • StarTech.com(65)
  • ハーティング(24)
  • SMC(21)
  • Bel-Stewart(20)
  • BUFFALO(バッファロー)(10)
  • TRUSCO(9)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • サンワサプライ(7)
  • ホンダ(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • ABRACON(6)
  • TP-LINK(6)
  • ノーブランド(4)
  • 三菱電機(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • BULGIN(3)
  • SPARKFUN(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ARJ」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJコネクタ Telegartner TelegartnerRJコネクタ TelegartnerTelegartner
439税込483
1個
当日出荷
仕様オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat6a●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シールドタイプ:STP●向き:ストレート●長さ:6.6mm●幅:11.68mm●深さ:18.5mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケル 金合金●RJ45 plug MP8(8) FS Cat.6a. RJ45 connectors with 360° shielding RJ45 connectors for solid and stranded wire Boots grey, red, blue, yellow, green, black RJ45 crimp tool with durability 10.000 crimp cycles Preassembled protection cap Robust zinc diecast housing 360° shielding Full metal shielding between pairs of wires Three strain relief settings (cable diameters 5.0 mm to 9.0 mm) Can be assembled in 60 seconds without any special tools Optimised for the field, including demanding applications Secure transmission even with outside interference Four-chamber wire manager (available with colour code T568A or T568B) Suitable for cablings in office buildings, data centres, industrial facilities and home networks Supreme reliability Ideal for network repairs, special length and extensions Piercing contacts suitable for conductor cross-sections AWG27/7 22/7; AWG24/1 22/1RoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner  RJコネクタブーツ TelegartnerTelegartner RJコネクタブーツTelegartner
12,980税込14,278
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
仕様Telegartner RJ45ケーブルブート. Telegartner製のRJ45黒ケーブルブートのシリーズです。 RJ45保護フードは、ケーブル又はパッチリードを終端するときに、保護性能を強化するように設計されています。 ラッチ保護あり / なしのタイプを用意しています。 多様なケーブル径に適しています。インターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner 1ポート RJ-45カプラ Cat6 シールド付き TOCシリーズ TelegartnerTelegartner 1ポート RJ-45カプラ Cat6 シールド付き TOCシリーズTelegartner
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
タイプカプラインターフェースRJ45規格(LANカテゴリ)Cat6ポート数1シールドシールド付き配線方式ストレートスルーシリーズTOCRoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner Cat6a RJ11, RJ12, RJ45 シールド付き ストレート RJソケットモジュール / ブランク TelegartnerTelegartner Cat6a RJ11, RJ12, RJ45 シールド付き ストレート RJソケットモジュール / ブランクTelegartner
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
規格(LANカテゴリ)Cat6aインターフェースRJ11, RJ12, RJ45方向ストレートシールドシールド付きシリーズAMJRoHS指令(10物質対応)対応