26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様リード長 = 1mコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線素材 = ニッケルメッキ真鍮Telegartner RF Coaxial Cable Assemblies. a range of RF coaxial cable assemblies with a variety of RF coaxial connector and cable types. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷


1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
799 税込879
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


仕様●同軸タイプ:RG58C/U●特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸 ケーブル長(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1.5m)
4,798 税込5,278
翌々日出荷

1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Telegartner 50 Ω BNC RF同軸絶縁バルクヘッドソケットコネクタ。50 Ω BNC RF同軸絶縁バルクヘッドソケットコネクタは、バヨネットカップリング、はんだ端子、色付きの絶縁フランジを備えています。 この50 Ω BNC RF同軸バルクヘッドジャックコネクタは、PTFE絶縁物、ニッケルめっきボディ、金めっきセンターコンタクトを備え、絶縁フランジの色を選択できます。 絶縁BNCバルクヘッドソケット ; 193-8344 193-8344 は黒の絶縁フランジ 絶縁BNCバルクヘッドソ
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:193-8350 アズワン品番65-7709-78
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Telegartner 50 Ω BNC RF同軸プラグコネクタ(圧力スリーブ付)。バヨネットカップリング、ケーブルクランプ終端、圧着スリーブを備えた50 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタです。この50 Ω BNC型ストレートRF同軸ケーブルクランププラグは、PTFE絶縁体、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG178 B/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:112-3261 アズワン品番65-7773-30
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

。Telegartner 50 及び75 ストレートBNCクランプジャック。Telegartnerの50 及び75 BNCストレートクランプジャック製品です。このBNCケーブル取り付けジャックには、金めっきベリリウム銅コンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。シンプルなバヨネットカップリング機構を備えるこのコネクタは、最大4 GHzに対応できます。90 °回転させるだけで着脱できるこの接続手段により、このBNCコネクタは現在の市場において最も汎用性の高いコネクタの1つになっています。特長と利点。バヨネットカップリング かん合プラグとジャックの間はIP54等級 最大4 GHz。Applications。信号 データ ビデオ伝送
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:112-3463 アズワン品番65-7710-33
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様HDTV BNC及びFプラグ用XM圧着工具 / ダイ. XM圧着工具 / ダイ製品は、特にBNC及びFプラグの組み立て時の使用向けに設計されたXMタイプの圧着工具と併用するHDTVシリーズのさまざまなBNC及びFプラグに適しています。 XMタイプの圧着工具は、フォーム内張りの頑丈なプラスチック製ケースに収められています。 シリーズXM ポート数3 コネクタBNC、F RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96,980 税込106,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●同軸タイプ:RG59B/U●特性インピーダンス:75 Ω●ケーブル形状:同軸 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

仕様●同軸タイプ:RG59B/U●特性インピーダンス:75 Ω●ケーブル形状:同軸 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様色 = 黒 , 赤プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金オス/メス = オスBNC Adapter RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様色 = 黒、赤、プラグサイズ = 4mm、オス/メス = メス、BNC Adapter RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)34.5 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きチーズ
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様色 = 赤ソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金オス/メス = オスBNC Adapter RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

仕様Telegartner 50 Ω BNC RF同軸Tアダプタ. 50 Ω BNC RF同軸BNCプラグ-BNCジャック-BNCジャックTアダプタは、ニッケルめっきが施され、バヨネットカップリングを備えています。 これらのRF同軸BNCオス-メス-メスTアダプタは、信号、データ及びビデオの伝送用途に適しています。 取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0→4 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 ケーブルタイプRG174、RG179、RG223、RG58、RG589RG 62、RGF1/3 オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっき
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様HDTV BNC及びFプラグ用XM圧着工具 / ダイ. XM圧着工具 / ダイ製品は、特にBNC及びFプラグの組み立て時の使用向けに設計されたXMタイプの圧着工具と併用するHDTVシリーズのさまざまなBNC及びFプラグに適しています。 XMタイプの圧着工具は、フォーム内張りの頑丈なプラスチック製ケースに収められています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷




仕様アクセサリタイプ = BNC-バナナプラグケーブルケーブル長 = 500mmTelegartner BNC to Banana Plugs Connector Cable. Telegartner BNC Series plug connector to two male Banana plug connectors, 0.5 metre cable length. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
欠品中