3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。Telegartner 50 及び75 ストレートBNCクランプジャック。Telegartnerの50 及び75 BNCストレートクランプジャック製品です。このBNCケーブル取り付けジャックには、金めっきベリリウム銅コンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。シンプルなバヨネットカップリング機構を備えるこのコネクタは、最大4 GHzに対応できます。90 °回転させるだけで着脱できるこの接続手段により、このBNCコネクタは現在の市場において最も汎用性の高いコネクタの1つになっています。特長と利点。バヨネットカップリング かん合プラグとジャックの間はIP54等級 最大4 GHz。Applications。信号 データ ビデオ伝送
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:112-3463 アズワン品番65-7710-33
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

Telegartner 50 Ω BNC RF同軸絶縁バルクヘッドソケットコネクタ。50 Ω BNC RF同軸絶縁バルクヘッドソケットコネクタは、バヨネットカップリング、はんだ端子、色付きの絶縁フランジを備えています。 この50 Ω BNC RF同軸バルクヘッドジャックコネクタは、PTFE絶縁物、ニッケルめっきボディ、金めっきセンターコンタクトを備え、絶縁フランジの色を選択できます。 絶縁BNCバルクヘッドソケット ; 193-8344 193-8344 は黒の絶縁フランジ 絶縁BNCバルクヘッドソ
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:193-8350 アズワン品番65-7709-78
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Telegartner 50 Ω BNC RF同軸プラグコネクタ(圧力スリーブ付)。バヨネットカップリング、ケーブルクランプ終端、圧着スリーブを備えた50 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタです。この50 Ω BNC型ストレートRF同軸ケーブルクランププラグは、PTFE絶縁体、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG178 B/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:112-3261 アズワン品番65-7773-30
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • bnc-c