「rg-58」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合DIN47101
シース色黒
断熱材PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
同軸タイプRG-58
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
理想的な HF コネクタはすぐに利用可能で、最高の品質を実現し、目的の用途に合わせて特別に設計されている必要があります。Telegartner は、迅速 Rapid Availability 用の HF コネクタの幅広い標準プログラムを提供し、Telegartner の品質と信頼性によって保証される性能を
仕様●同軸コネクタタイプ:TNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG-141A/U, RG-142B/U, RG-223/U, RG-400/U, RG-58C/U●動作周波数:0 to 6GHz●表面処理:本体:Cu2Ni5●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:真鍮, 銅合金●表面処理:コンタクト:NiP Au●コード番号:183-6012
アズワン品番65-7483-26
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
仕様●同軸タイプ:RG58C/U●特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
仕様●同軸タイプ:RG58C/U●特性インピーダンス:50 Ω●断熱材:PP●ケーブル形状:同軸
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ケーブルマウント
端子圧着
動作周波数(GHz)0~2
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
ボディ向きストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Telegartner 50 Ω BNC RF同軸Tアダプタ. 50 Ω BNC RF同軸BNCプラグ-BNCジャック-BNCジャックTアダプタは、ニッケルめっきが施され、バヨネットカップリングを備えています。 これらのRF同軸BNCオス-メス-メスTアダプタは、信号、データ及びビデオの伝送用途に適しています。
取付方式ケーブルマウント
端子種別圧着
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0→4
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
ケーブルタイプRG174、RG179、RG223、RG58、RG589RG 62、RGF1/3
オス・メスメス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:ミニチュア●ケーブルタイプ:RG58 C/U●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 2.5GHz●コンタクト材質:真鍮合金●Mini UHF plug
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
取付方式パネルマウント
端子種別圧着
動作周波数(GHz)0→6
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
動作温度範囲(℃)-65~+165
ケーブルタイプRG58 C/U
オス・メスメス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき銅ニッケル金合金
バルクヘッドあり
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式ケーブルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
バルクヘッドなし
仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:スタンダード●ケーブルタイプ:RG58 C/U●UHF Plugs. These coaxial connectors are designed for use with 50 Ω and 75 Ω cables. PTFE or Delrin dielectric provides 500 V peak insulation and an operating frequency of up to 200 MHz (500 MHz with reduced performance).
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
取付方式ケーブルマウント
端子種別圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
ボディ向きストレート
コンタクトめっき銅ニッケル金合金
バルクヘッドなし
仕様HDTV BNC及びFプラグ用XM圧着工具 / ダイ. XM圧着工具 / ダイ製品は、特にBNC及びFプラグの組み立て時の使用向けに設計されたXMタイプの圧着工具と併用するHDTVシリーズのさまざまなBNC及びFプラグに適しています。 XMタイプの圧着工具は、フォーム内張りの頑丈なプラスチック製ケースに収められています。
シリーズXM
ポート数3
コネクタBNC、F
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード