20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合DIN47101 シース色 断熱材PVC RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 同軸タイプRG-58
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


TelegartnerBNC cable (plug-plug) 50 Ohm 1
エコ商品
仕様●同軸タイプ:RG58C/U●特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

TelegartnerFME cable both sides FME jack
エコ商品
仕様●同軸タイプ:RG58C/U●特性インピーダンス:50 Ω●断熱材:PP●ケーブル形状:同軸 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


取付ケーブルマウント 端子圧着 動作周波数(GHz)0~2 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート
1個
639 税込703
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式パネルマウント 端子種別圧着 動作周波数(GHz)0→6 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 動作温度範囲(℃)-65~+165 ケーブルタイプRG58 C/U オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっき銅ニッケル金合金 バルクヘッドあり
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:ミニチュア●ケーブルタイプ:RG58 C/U●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 2.5GHz●コンタクト材質:真鍮合金●Mini UHF plug RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1個ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


取付方式ケーブルマウント RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 バルクヘッドなし
1個
769 税込846
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:スタンダード●ケーブルタイプ:RG58 C/U●UHF Plugs. These coaxial connectors are designed for use with 50 Ω and 75 Ω cables. PTFE or Delrin dielectric provides 500 V peak insulation and an operating frequency of up to 200 MHz (500 MHz with reduced performance).
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート コンタクトめっき銅ニッケル金合金 バルクヘッドなし
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


TelegartnerTelegartner Twinaxコネクタ
エコ商品
仕様Telegartner 50 Ω BNC RF同軸Tアダプタ. 50 Ω BNC RF同軸BNCプラグ-BNCジャック-BNCジャックTアダプタは、ニッケルめっきが施され、バヨネットカップリングを備えています。 これらのRF同軸BNCオス-メス-メスTアダプタは、信号、データ及びビデオの伝送用途に適しています。 取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0→4 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 ケーブルタイプRG174、RG179、RG223、RG58、RG589RG 62、RGF1/3 オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっき
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

理想的な HF コネクタはすぐに利用可能で、最高の品質を実現し、目的の用途に合わせて特別に設計されている必要があります。Telegartner は、迅速 Rapid Availability 用の HF コネクタの幅広い標準プログラムを提供し、Telegartner の品質と信頼性によって保証される性能を
仕様●同軸コネクタタイプ:TNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG-141A/U, RG-142B/U, RG-223/U, RG-400/U, RG-58C/U●動作周波数:0 to 6GHz●表面処理:本体:Cu2Ni5●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:真鍮, 銅合金●表面処理:コンタクト:NiP Au●コード番号:183-6012 アズワン品番65-7483-26
1個
5,998 税込6,598
欠品中