仕様●同軸タイプ:RG58C/U●特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸
ケーブル長(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1.5m)
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
オス・メスメス
仕様HDTV BNC及びFプラグ用XM圧着工具 / ダイ. XM圧着工具 / ダイ製品は、特にBNC及びFプラグの組み立て時の使用向けに設計されたXMタイプの圧着工具と併用するHDTVシリーズのさまざまなBNC及びFプラグに適しています。 XMタイプの圧着工具は、フォーム内張りの頑丈なプラスチック製ケースに収められています。
シリーズXM
ポート数3
コネクタBNC、F
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Telegartner 50 Ω BNC RF同軸Tアダプタ. 50 Ω BNC RF同軸BNCプラグ-BNCジャック-BNCジャックTアダプタは、ニッケルめっきが施され、バヨネットカップリングを備えています。 これらのRF同軸BNCオス-メス-メスTアダプタは、信号、データ及びビデオの伝送用途に適しています。
取付方式ケーブルマウント
端子種別圧着
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0→4
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
ケーブルタイプRG174、RG179、RG223、RG58、RG589RG 62、RGF1/3
オス・メスメス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
関連キーワード