カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • 電気部品その他関連用品(5)
  • 制御機器(15)
    • 同軸コネクタ(1)
絞り込み
ブランド
  • Telegartner
  • モノタロウ(1)
  • 関西通信電線(2)
  • NEXANS(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(28)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • BELDEN(5)
  • RADIALL(24)
  • Atem(1)
  • エスコ(15)
  • サンワサプライ(2)
  • RS PRO(48)
  • T.SIN(テイシン電機)(27)
  • AMPHENOL(25)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(8)
  • 日本エレパーツ(7)
  • DreamSound(7)
  • HARWIN(6)
  • MUELLER ELECTRIC(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg58」の検索結果

同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ Telegartner同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタTelegartner
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
理想的な HF コネクタはすぐに利用可能で、最高の品質を実現し、目的の用途に合わせて特別に設計されている必要があります。Telegartner は、迅速 Rapid Availability 用の HF コネクタの幅広い標準プログラムを提供し、Telegartner の品質と信頼性によって保証される性能を
仕様●同軸コネクタタイプ:TNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG-141A/U, RG-142B/U, RG-223/U, RG-400/U, RG-58C/U●動作周波数:0 to 6GHz●表面処理:本体:Cu2Ni5●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:真鍮, 銅合金●表面処理:コンタクト:NiP Au●コード番号:183-6012アズワン品番65-7483-26
FMEコネクタ Telegartner  ストレート 圧着端子 ケーブルマウント TelegartnerFMEコネクタ Telegartner ストレート 圧着端子 ケーブルマウントTelegartner(1件のレビュー)
779税込857
1個
7日以内出荷
取付ケーブルマウント端子圧着動作周波数(GHz)0~2RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレート
FME cable both sides FME jack TelegartnerFME cable both sides FME jackTelegartner
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様●同軸タイプ:RG58C/U●特性インピーダンス:50 Ω●断熱材:PP●ケーブル形状:同軸RoHS指令(10物質対応)対応
BNC CABLE RG58 TelegartnerBNC CABLE RG58Telegartner
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BNC cable (plug-plug) 50 Ohm 1 TelegartnerBNC cable (plug-plug) 50 Ohm 1Telegartner
4,798税込5,278
1巻(1.5m)
翌々日出荷
仕様●同軸タイプ:RG58C/U●特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸ケーブル長(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
UHFコネクタ Telegartner オス ストレート ミニチュア 50Ω TelegartnerUHFコネクタ Telegartner オス ストレート ミニチュア 50ΩTelegartner
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:ミニチュア●ケーブルタイプ:RG58 C/U●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 2.5GHz●コンタクト材質:真鍮合金●Mini UHF plugRoHS指令(10物質対応)対応
TNC STR PLG to TNC STR PLG RG58 0.5M TelegartnerTNC STR PLG to TNC STR PLG RG58 0.5MTelegartner
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
適合DIN47101シース色断熱材PVCRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50同軸タイプRG-58
Telegartner, 同軸コネクタ ケーブルマウント TelegartnerTelegartner, 同軸コネクタ ケーブルマウントTelegartner
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50バルクヘッドなし
Telegartner, R-SMA 同軸コネクタ パネルマウント TelegartnerTelegartner, R-SMA 同軸コネクタ パネルマウントTelegartner
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
取付方式パネルマウント端子種別圧着動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50動作温度範囲(℃)-65~+165ケーブルタイプRG58 C/Uオス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき銅ニッケル金合金バルクヘッドあり
Telegartner, R-SMA 同軸コネクタ ケーブルマウント TelegartnerTelegartner, R-SMA 同軸コネクタ ケーブルマウントTelegartner
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
取付方式ケーブルマウント端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレートコンタクトめっき銅ニッケル金合金バルクヘッドなし
Telegartner 同軸ケーブル TelegartnerTelegartner 同軸ケーブルTelegartner
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Telegartner 圧着ダイセット XMシリーズ BNC, F TelegartnerTelegartner 圧着ダイセット XMシリーズ BNC, FTelegartner
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
仕様HDTV BNC及びFプラグ用XM圧着工具 / ダイ. XM圧着工具 / ダイ製品は、特にBNC及びFプラグの組み立て時の使用向けに設計されたXMタイプの圧着工具と併用するHDTVシリーズのさまざまなBNC及びFプラグに適しています。 XMタイプの圧着工具は、フォーム内張りの頑丈なプラスチック製ケースに収められています。シリーズXMポート数3コネクタBNC、FRoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner  Twinaxコネクタ TelegartnerTelegartner TwinaxコネクタTelegartner
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
仕様Telegartner 50 Ω BNC RF同軸Tアダプタ. 50 Ω BNC RF同軸BNCプラグ-BNCジャック-BNCジャックTアダプタは、ニッケルめっきが施され、バヨネットカップリングを備えています。 これらのRF同軸BNCオス-メス-メスTアダプタは、信号、データ及びビデオの伝送用途に適しています。取付方式ケーブルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0→4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG174、RG179、RG223、RG58、RG589RG 62、RGF1/3オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき
Telegartner BNCコネクタ プラグ TelegartnerTelegartner BNCコネクタ プラグTelegartner
549税込604
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Telegartner BNCコネクタ ジャック TelegartnerTelegartner BNCコネクタ ジャックTelegartner
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
オス・メスメス
Telegartner  ストレインリリーフ TelegartnerTelegartner ストレインリリーフTelegartner
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
Telegartner  ストレインリリーフブート TelegartnerTelegartner ストレインリリーフブートTelegartner
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
Nタイプコネクタ TelegartnerNタイプコネクタTelegartner
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
同軸コネクタ Telegartner ライトアングル 50Ω Telegartner同軸コネクタ Telegartner ライトアングル 50ΩTelegartner
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ Telegartner ストレート 50Ω Telegartner同軸コネクタ Telegartner ストレート 50ΩTelegartner
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応