40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TelegartnerRJパッチパネル Telegartner
エコ商品
仕様LANカテゴリ:Cat6+●ポート数:16●インタフェースタイプ:RJ45●ラック高さ:1U●幅:19インチ●色:グレー●19" Cat.6+ Patch Panel 16 Ports. LSA+ connection terminals Pre-assembled earthing cable Each port has individual strain relief Housing material 1 mm sheet steel, powder coated Colour light grey (RAL 7035) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷



取付ケーブルマウント 端子圧着 動作周波数(GHz)0~2 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート
1個
639 税込703
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Telegartner 50 Ω BNC RF同軸絶縁バルクヘッドソケットコネクタ。50 Ω BNC RF同軸絶縁バルクヘッドソケットコネクタは、バヨネットカップリング、はんだ端子、色付きの絶縁フランジを備えています。 この50 Ω BNC RF同軸バルクヘッドジャックコネクタは、PTFE絶縁物、ニッケルめっきボディ、金めっきセンターコンタクトを備え、絶縁フランジの色を選択できます。 絶縁BNCバルクヘッドソケット ; 193-8344 193-8344 は黒の絶縁フランジ 絶縁BNCバルクヘッドソ
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:193-8350 アズワン品番65-7709-78
1個
1,798 税込1,978
欠品中

TelegartnerTelegartner SMCコネクタ
エコ商品
取付方式スルーホール 端子種別はんだ 電池サブミニチュア 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→10 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスオス ボディ向きストレート 接合型プッシュプル コンタクトめっき ボディめっき
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

TelegartnerTelegartner DIN41612コネクタ
エコ商品
端子種別はんだ ボディ向きストレート 材質(ハウジング)PC コンタクトめっき 定格電流(A)8 最大接触抵抗(mΩ)5 定格電圧(V)380ac、450dc シリーズJ000 動作温度(℃)(Max)+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


TelegartnerTelegartner 同軸プラグ
エコ商品
取付方式表面実装 端子種別はんだ コネクタ形状SMB 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きライトアングル コンタクトめっき金, ニッケル
1個
779 税込857
7日以内出荷

1個ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→6 インピーダンス(Ω)50 ボディ向きライトアングル
1個ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TelegartnerTelegartner 7/16コネクタ
エコ商品
取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき銅銀合金
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式スルーホール 端子種別はんだ 電池サブミニチュア 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→4 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスオス 接合型プッシュプル コンタクトめっき ボディめっき
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
899 税込989
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

取付方式PCBマウント 端子種別はんだ RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスメス ボディ向きライトアングル
1個ほか
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取付方式パネルマウント 動作周波数(GHz)0→12.4 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっき銅の上にニッケルの上に金 バルクヘッドあり
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズJ000 定格電圧(V)200dc、250ac 端子種別はんだ 定格電流(A)6 材質(ハウジング)PC 行数2 コンタクト数39 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コンタクトめっき ジェンダーオス 最大接触抵抗(mΩ)5
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様TNC Straight Plugs 取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作温度(℃)(Min)-65 動作周波数(GHz)0→11 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 ケーブルタイプLMR400, RG213/U オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき銅ニッケル金合金 ボディめっきニッケル
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスオス ボディ向きストレート バルクヘッドなし
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式スルーホール 端子種別はんだ RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 動作温度範囲(℃)-65~+165 オス・メスメス ボディ向きライトアングル コンタクトめっき銅の上にニッケルの上に金 バルクヘッドあり
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様SMA, R-SMA Straight Jacks 取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 動作周波数(GHz)0→18 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 ケーブルタイプRG142 B/U、RG223/U、RG400/U オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっき銅ニッケル金合金 バルクヘッドなし ボディめっき
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷


1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TelegartnerTelegartner 1.6/5.6コネクタ
エコ商品
端子種別圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 ボディ向きストレート
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 ケーブルタイプRG174/U, RG188 A/U, RG316/U コンタクトめっき銅ニッケル金合金 ボディめっき
1個ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式パネルマウント 端子種別圧着 動作周波数(GHz)0→6 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 動作温度範囲(℃)-65~+165 ケーブルタイプRG58 C/U オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっき銅ニッケル金合金 バルクヘッドあり
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷


取付方式エッジマウント 定格電圧(V)335 端子種別はんだ 電池サブミニチュア 極性ノーマル 動作周波数(GHz)0→18 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスメス ボディ向きストレート 接合型スクリューオン バルクヘッドなし ボディめっき
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

取付方式ケーブルマウント RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 バルクヘッドなし
1個
769 税込846
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

取付方式パネルマウント RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスメス ボディ向きストレート バルクヘッドあり
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:ミニチュア●ケーブルタイプ:RG58 C/U●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 2.5GHz●コンタクト材質:真鍮合金●Mini UHF plug RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

シリーズJ000 定格電圧(V)200dc、250ac 端子種別はんだ 定格電流(A)6 材質(ハウジング)PC 行数2 コンタクト数39 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コンタクトめっき ジェンダーメス 最大接触抵抗(mΩ)5
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

TelegartnerTelegartner Twinaxコネクタ
エコ商品
仕様Telegartner 50 Ω BNC RF同軸Tアダプタ. 50 Ω BNC RF同軸BNCプラグ-BNCジャック-BNCジャックTアダプタは、ニッケルめっきが施され、バヨネットカップリングを備えています。 これらのRF同軸BNCオス-メス-メスTアダプタは、信号、データ及びビデオの伝送用途に適しています。 取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0→4 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 ケーブルタイプRG174、RG179、RG223、RG58、RG589RG 62、RGF1/3 オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっき
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート コンタクトめっき銅ニッケル金合金 バルクヘッドなし
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:スタンダード●ケーブルタイプ:RG58 C/U●UHF Plugs. These coaxial connectors are designed for use with 50 Ω and 75 Ω cables. PTFE or Delrin dielectric provides 500 V peak insulation and an operating frequency of up to 200 MHz (500 MHz with reduced performance).
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:ケーブル●USBバージョン:3.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●シリーズ:TOC●コンタクト材質:銅●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●IEC61076-3-107に準拠したコネクタ標準 IEC60529準拠のIP68保護. Telegartner DataVoice TOC IP68屋外用USBキーストーン3.0タイプAバルクヘッドセット. 最大5 Gbpsの性能を備えたTOC IP68屋外用USBキーストーン3.0タイプAメス対メスバルクヘッドセットは、使用温度範囲が-40 → +85 ℃の苛酷な環境の機械やプラントエンジニアリング用途に最適です。 接続部を固定して密封する1回の回転動作だけで取り付けられます。 このTOC IP68 USBキーストーンジャック3.0タイプAバルクヘッドセットは、ニッケルめっき黄銅バルクヘッドハウジング、PBT UL94 V0ジャックハウジングとシールドを備えています。 IP68バルクヘッド保護キャップは別売です。品番 ; 878-2494 878-2494 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷