「駒台将棋」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。
無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。
バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
回転速度(min-1[r.p.m])無段変速:3200~6200
穴あけ能力(mm) 鉄工金工:1~6.5
穴あけ能力(mm) 木工1~10
スピンドルテーパーJT-1
テーブルタイプ角
テーブル寸法(mm)172×188
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)200
定格周波数(Hz)50/60
セット内容小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具
チャック(mm)150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離)
把握径(Φmm)1.5~10.0
バイス 幅(mm)65
バイス 高さ(mm)15
口開き(mm)48
バイス(mm)140×162、設置面:140×128
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)180×255
質量(kg)7
仕様ワークテーブル寸法/W172×D188mm
幅(mm)180
高さ(mm)410
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード