絞り込み
ブランド
- Hirschmann Test & Measurement
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,913)
- MAZDA(マツダ)(216,610)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,133)
- ミツビシ(138,059)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,797)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,744)
- Panasonic(パナソニック)(29,490)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 51mm 緑
Hirschmann Test & Measurement¥519税込¥5711個7日以内出荷仕様色 = 緑オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 51mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 60.5mm 黄
Hirschmann Test & Measurement¥479税込¥5271個7日以内出荷仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 60.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVC-P結束ピン - 高定格. 破砕しにくい絶縁付きスプリングワイヤプラグ、横方向にクロス接続用の4 mmの穴付き。 接触保護タイプには側面支持装備。 はんだ付けされ、定格 60 V dc。 ニッケルめっき / 黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン テストアダプタ, 4mm ソケット, 赤 930109101
Hirschmann Test & Measurement¥589税込¥6481個3日以内出荷仕様色 = 赤ソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 10A定格電圧 = 60V dcオス/メス = メスカプラ. ニッケルめっき黄銅チューブとの完全絶縁カップリングで、 2 つの 4 mm プラグを相互接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン テストアダプタ, 4mm ソケット, 黒 930109100
Hirschmann Test & Measurement¥589税込¥6481個翌々日出荷仕様色 = 黒ソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 10A定格電圧 = 60V dcオス/メス = メスカプラ. ニッケルめっき黄銅チューブとの完全絶縁カップリングで、 2 つの 4 mm プラグを相互接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 22mm(930147000)
Hirschmann Test & Measurement¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 22mmコンタクト材質 = 真鍮IEC1010. 非絶縁パネルソケット. 光沢金属、はんだ終端。6 mm の取り付け穴に取り付けます。シュラウド付きセンターコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement, ターミナル, フェノール樹脂, 赤 4mm
Hirschmann Test & Measurement¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様色 = 赤穴径 = 4mm許容電流値 = 63Aスレッドサイズ = M6 x 0.75定格電圧 = 60V dc絶縁 = あり本体材質 = フェノール樹脂最大パネル厚 = 3.5mmPKNI 10 B、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test ; Measurement PKNI10 B、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットには、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リングが装備されています。 4 mmソケット及びワイヤ接続用の2.6 mm径の横穴が付いたM6 x 0.75 mmねじ付きニッケルめっき黄銅ボルトが付いています。 壁厚最大3.5 mmまでの機器シャーシやスイッチパネル内の、絶縁された回転しない取り付けに最適. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 63 A CAT I ねじによる取り付け M6端子ねじRoHS指令(10物質対応)対応
SOCKET 4MM, EB262-F6.3, BLUE
Hirschmann Test & Measurement¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
SOCKET 4MM, EB262-F6.3, RED
Hirschmann Test & Measurement(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 33mm 黒
Hirschmann Test & Measurement¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 39mm 赤
Hirschmann Test & Measurement¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 39mmコンタクト材質 = 真鍮SEB 2600 G CAT II M4 4 mm安全テストソケット. Hirschmannのテスト / 測定SEB 2600 G M4 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製のボディ(PA)とM4ねじ端子(はんだ接続)を備えています。 これらのSEB 2600 G M4 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 長さ: 38.5 mm 取り付け穴Φ: 12 mm 4 mm安全パネルソケット M4ねじ接続 壁の厚さが最大6 mmの制御パネル及びユニットシャーシへの取り付け用 取り付け開口部: Φ 12.2 mm 接続タイプ: ねじ / はんだ付け CATII、IEC61010RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 39mm 黒
Hirschmann Test & Measurement¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 39mmコンタクト材質 = 真鍮SEB 2600 G CAT II M4 4 mm安全テストソケット. Hirschmannのテスト / 測定SEB 2600 G M4 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製のボディ(PA)とM4ねじ端子(はんだ接続)を備えています。 これらのSEB 2600 G M4 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 長さ: 38.5 mm 取り付け穴Φ: 12 mm 4 mm安全パネルソケット M4ねじ接続 壁の厚さが最大6 mmの制御パネル及びユニットシャーシへの取り付け用 取り付け開口部: Φ 12.2 mm 接続タイプ: ねじ / はんだ付け CATII、IEC61010RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930120000 わに口クリップ 4A 10mm, シルバー
Hirschmann Test & Measurement¥279税込¥3071個翌々日出荷仕様許容電流値 = 4Aジョー開口 = 10mmコンタクト材質 = スチール色 = シルバーAGF20 ワニ口クリップ. 4 mm わに口クリップシステムはニッケルめっきスチール製です 特殊設計により、細ワイヤと太いワイヤのどちらにも適しています ソケット及びはんだタグ接続が可能 長さ: 49 mm 60 V dc 使用温度範囲: -25 → +100 ° C
SOCKET KUN S BLUE
Hirschmann Test & Measurement¥989税込¥1,0881個翌々日出荷仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 48.2mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドCEI61010 CAT. メス安全ソケット - KUN S. 4 mm メス安全ソケット 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用ねじ接続 .
SOCKET KUN S YELLOW
Hirschmann Test & Measurement¥989税込¥1,0881個翌々日出荷仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 48.2mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドCEI61010 CAT. メス安全ソケット - KUN S. 4 mm メス安全ソケット 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用ねじ接続 .
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 58.5mm 緑
Hirschmann Test & Measurement¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様色 = 緑オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 58.5mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミドLAS N WSシリーズ4 mmスタッキング可能バナナプラグ. Hirschmann Test ; Measurement LAS N WSシリーズ4 mmニッケル及び金めっき黄銅ケーブル用スタッキング可能プラグコネクタは、ねじ終端及びケージスプリング付き、組み立ては「クリックシステム」で簡単にでき、カラーバリエーションが豊富です。 これらのスタッキング可能な4 mmプラグコネクタは、断面積0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 背面に Φ 4 mmのセカンドプラグ接続用の穴がある4 mmバナナプラグ ねじ接続 許容できるリード断面積: 0.5 → 1.5 mm 2 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc CAT I 定格電流: 24 A スプリングロードピン
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 1m(934075100)
Hirschmann Test & Measurement¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃Straight safety leads1000 V. Moulded leads with 4 mm safety plugs on each end. Double insulated, very flexible leads, made from twisted wire. Crush-resistant plug housings and leads.RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黄, 50cm(934060103)
Hirschmann Test & Measurement¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 黄定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃4mm径チップジャック テストリード(PVC 16A). プラグ背面にジャック穴装備(スタッカブル接続可能)RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン ICクリップ, 黒(972306100)
Hirschmann Test & Measurement¥2,298税込¥2,5281個当日出荷仕様色 = 黒許容電流値 = 4A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 3.9mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 160.5mmKleps 2600 4 mm safety clamp test tip, 1000 V. Safety clamp-type test probe with rotating grip jaws and flexible shaft The special shape of the grip jaws allows pins and wires up to a maximum Φ 4 mm to be clamped Φ 4 mm socket connector made from brass For sliding sleeve and rigid sleeve systems Colour: black or redRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン ICクリップ, 赤(972306101)
Hirschmann Test & Measurement¥2,498税込¥2,7481個当日出荷仕様色 = 赤許容電流値 = 4A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 3.9mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 160.5mmKleps 2600 4 mm safety clamp test tip, 1000 V. Safety clamp-type test probe with rotating grip jaws and flexible shaft The special shape of the grip jaws allows pins and wires up to a maximum Φ 4 mm to be clamped Φ 4 mm socket connector made from brass For sliding sleeve and rigid sleeve systems Colour: black or redRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン ICクリップ, 黒(973053100)
Hirschmann Test & Measurement¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様色 = 黒許容電流値 = 4A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 4mmプローブソケットサイズ = 4mm長さ = 148mmKLEPS 60 4 mm 安全クランプテストプローブです. Terminal Connector : Φ 4 mm 、全長: 148 mm 、クランプ範囲: Φ 4 mm 、ジョー開口部: 3.5 mm グリップジョーとフレキシブルシャフトを備えたクランプタイプのテストプローブです。 グリップジョーの特殊な形状により、最大 Φ 4 mm までのピンやワイヤを滑らずに圧着できます。 Φ 4 mm ソケットコネクタ付きで、スプリング付きの Φ 4 mm プラグを接続可能 追加のねじ接続により、最大 Φ 2 mm までのプラグとケーブルを接続可能 ソケットの材質:黄銅、グリップジョーはニッケルめっきも施されています。
ヒルシュマン ICクリップ, 赤(973053101)
Hirschmann Test & Measurement¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様色 = 赤許容電流値 = 4A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 4mmプローブソケットサイズ = 4mm長さ = 148mmKLEPS 60 4 mm 安全クランプテストプローブです. Terminal Connector : Φ 4 mm 、全長: 148 mm 、クランプ範囲: Φ 4 mm 、ジョー開口部: 3.5 mm グリップジョーとフレキシブルシャフトを備えたクランプタイプのテストプローブです。 グリップジョーの特殊な形状により、最大 Φ 4 mm までのピンやワイヤを滑らずに圧着できます。 Φ 4 mm ソケットコネクタ付きで、スプリング付きの Φ 4 mm プラグを接続可能 追加のねじ接続により、最大 Φ 2 mm までのプラグとケーブルを接続可能 ソケットの材質:黄銅、グリップジョーはニッケルめっきも施されています。
ヒルシュマン フッククリップ はんだ 57.5mm, 赤
Hirschmann Test & Measurement¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷仕様色 = 赤許容電流値 = 6A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = 青銅チップサイズ = 2mm長さ = 57.5mmコネクタ タイプ = はんだKLEPS 2 Miniature Clamp-Type Test Probe, 2 mm. KLEPS 2 BU. Miniature clamp-type test probe with Φ 2 mm socket connector Gold-plated contact spring made from copper beryllium Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Suitable for attaching to wire wrap rods to a maximum 1 x 1 mm. KLEPS 2. Miniature clamp-type test probe with soldered connection. Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Remove actuation head when soldering; after connecting the cable, press as far as possible until it clicks into placeRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン フッククリップ はんだ 57.5mm, 黒
Hirschmann Test & Measurement¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様色 = 黒許容電流値 = 6A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = 青銅チップサイズ = 2mm長さ = 57.5mmコネクタ タイプ = はんだKLEPS 2 Miniature Clamp-Type Test Probe, 2 mm. KLEPS 2 BU. Miniature clamp-type test probe with Φ 2 mm socket connector Gold-plated contact spring made from copper beryllium Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Suitable for attaching to wire wrap rods to a maximum 1 x 1 mm. KLEPS 2. Miniature clamp-type test probe with soldered connection. Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Remove actuation head when soldering; after connecting the cable, press as far as possible until it clicks into placeRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン ICクリップ, 黒(930113100)
Hirschmann Test & Measurement¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷仕様色 = 黒許容電流値 = 4A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 4.1mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = PF長さ = 158mm4mm径チップジャック対応 テストクリップ(フレキシブル). クワガタ式クリップ ケーブル接続は4mm径チップジャックプラグRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン ICクリップ, 赤(930113101)
Hirschmann Test & Measurement¥2,898税込¥3,1881個当日出荷仕様色 = 赤許容電流値 = 4A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 4.1mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = PF長さ = 158mmKLEPS 30 4 mm Clamp-type Test Probe. With bendable test blade Crocodile clips provide good accessibility thanks to a bendable test blade and intersecting crocodile clips Test pins up to a diameter of 3 mm can be tapped Pluggable with 4 mm banana plug The crocodile clips can be opened by pressing the reverse stampRoHS指令(10物質対応)対応
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ パネルマウント ソケット 1袋 100個入
Hirschmann Test & Measurement¥159,800税込¥175,7801袋(100個)7日以内出荷表面実装プラグ / ソケット仕様●定格電流:16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P●定格電圧:250 V、400 V●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:ST●動作温度 Min:-30●コード番号:190-2387アズワン品番65-7651-97
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレー 1袋 100個入
Hirschmann Test & Measurement¥169,800税込¥186,7801袋(100個)7日以内出荷仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2637アズワン品番65-7563-10
丸型コネクタダストキャップ CAシリーズ
Hirschmann Test & Measurement¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Hirschmann CAシリーズコネクタカバーHirschmannのこのCAシリーズダストキャップは、未接続のプラグ又はソケットでIP等級の保護を維持するのに最適です。コネクタカバーは、最大でIP67等級の環境からの保護性能を実現します。これは、ほこりや砂などの固形物の侵入から、製品が完全に保護され、一時的な浸漬に至っても水から保護されることを意味します。特長と利点 取り付けが簡単なねじロックシステム IP67等級の保護を保証 Hirschmann CAシリーズコネクタ 保護等級IP67ねじロックコネクタ、保護等級最高IP67 DIN40050 UL94V-0キャップ、ガラス遷移強化プラスチック製 全長、61 mm 接地絶縁導体仕様●オス/メス:オス●シリーズ:CA●IP保護等級:IP67●材質:ポリアミド●コードの有無:あり●色:黒●コード番号:186-4145アズワン品番65-7713-47
丸型コネクタ 3 + PE極 フランジマウント 1袋 100個入
Hirschmann Test & Measurement¥139,800税込¥153,7801袋(100個)7日以内出荷Belden仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:フランジマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:16A●定格電圧:400 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:CA●ハウジング材質:ポリマー●動作温度 Min:-40℃●コード番号:190-2380アズワン品番65-7716-48
ヘビーデューティパワーコネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 グレー 1袋 100個入
Hirschmann Test & Measurement¥179,800税込¥197,7801袋(100個)7日以内出荷Belden仕様●定格電流:16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:AC250V、AC400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒, グレー●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:ST●動作温度 Min:-30℃●コード番号:190-2378アズワン品番65-7762-41
ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子731725021 RSC 162 Ag 1袋 100個入
Hirschmann Test & Measurement¥14,980税込¥16,4781袋(100個)7日以内出荷圧着コンタクト仕様●オス/メス:オス●結線方法:圧着●長さ:27.1mm●表面処理:コンタクト:銀●定格電圧:25 V ac●コンタクト材質:真鍮●動作温度 Min:-25℃●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-2394アズワン品番65-7770-01
ソレノイドバルブコネクタ GSAシリーズ DIN 43650 A オス 3P+E IP65 1袋 200個入
Hirschmann Test & Measurement¥83,980税込¥92,3781袋(200個)7日以内出荷これらのコネクタは動力装置の固定点やプラント部品、装置の内部配線委適しています。コネクタベース。GDM/GDML/GDMEソケットとの使用に適しています仕様●ポール形式:3P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 A●定格電圧:400 V ac/dc●オス/メス:オス●実装タイプ:埋め込みネジ●色:黒●定格電流:16A●シリーズ:GSA●IP保護等級:IP65●結線方法:はんだ●コード番号:190-2399アズワン品番65-7728-28
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレー
Hirschmann Test & Measurement¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、4 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフを備えています。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 10 A ですケーブルグランドは PG 11 です グレーのハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2638アズワン品番65-7670-07
ソレノイドバルブコネクタ GSNシリーズ DIN 43650 B オス 2P+E IP65
Hirschmann Test & Measurement¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷GM シリーズタイプ DIN EN175301-803 タイプ B。ベース: 20.8 x 28.6仕様●ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 B●定格電圧:250 V ac/dc●オス/メス:オス●実装タイプ:埋め込みネジ●色:黒●定格電流:16A●シリーズ:GSN●IP保護等級:IP65●結線方法:埋め込みネジ, はんだ●コード番号:156-1326アズワン品番65-7500-82
ソレノイドバルブコネクタ GMNLシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65 933572100
Hirschmann Test & Measurement¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷これらのコネクタは、固定点又はプラントの品目へのパワーカップリング、又は装置の内部配線にのみ適しています。GMNL シリーズ。DIN43650 電子インサートフリーホイールダイオード及び黄色 LED仕様●ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 B●定格電圧:24 V ac/dc●オス/メス:メス●インジケータライト:あり●取り付けタイプ:センターネジ●ケーブルグランドサイズ:PG9●色:黒●定格電流:8A●保護回路:あり●シリーズ:GMNL●IP保護等級:IP65●端子方法:埋め込みネジ●ケーブル径:4.5 → 7mm●コード番号:358-5504アズワン品番65-7723-54
コネクタアクセサリ 1袋 100個入
Hirschmann Test & Measurement¥16,980税込¥18,6781袋(100個)7日以内出荷仕様●種類:フラットガスケット●コード番号:189-3831アズワン品番65-7777-77
コネクタアクセサリ 1袋 50個入
Hirschmann Test & Measurement¥3,598税込¥3,9581袋(50個)7日以内出荷仕様●種類:フラットガスケット●コード番号:189-3832アズワン品番65-7777-78
丸型コネクタ 6 + PE極 フランジマウント 1袋 100個入
Hirschmann Test & Measurement¥209,800~税込¥230,780~1袋(100個)7日以内出荷Belden
コネクタアクセサリ 1箱 10個入
Hirschmann Test & Measurement¥749税込¥8241箱(10個)7日以内出荷シャーシプラグ用 Hirschmann フラットシールは、DIN ユニバーサルコネクタ、MIL ユニバーサルコネクタ、MIL-C-5015 コネクタ、VG 95342NBR (ニトリルゴム)製 温度範囲は -40 → +90 ℃ です 。仕様●種類:フラットガスケット●コード番号:189-3942アズワン品番65-7778-74
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ パネルマウント ソケット 1袋 100個入
Hirschmann Test & Measurement¥159,800税込¥175,7801袋(100個)7日以内出荷表面実装プラグ / ソケット仕様●定格電流:16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:250 V、400 V●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:ST●動作温度 Max:+90℃●コード番号:190-2386アズワン品番65-7668-04