絞り込み
ブランド
- Hirschmann Test & Measurement
- モノタロウ(64)
- RS PRO(13,720)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,040)
- Panasonic(パナソニック)(7,179)
- AMPHENOL(5,413)
- VISHAY(4,680)
- フエニックス・コンタクト(4,093)
- WURTH ELEKTRONIK(3,863)
- omron(オムロン)(3,829)
- 日本モレックス(molex)(3,360)
- SIEMENS(3,344)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,673)
- YAGEO(2,663)
- KEMET(2,225)
- IDEC(和泉電気)(2,203)
- BOURNS(1,990)
- SAMTEC(1,963)
- MICROCHIP(1,892)
- onsemi(1,864)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

電源 コネクタ プラグ 3+PE ソルダー
Hirschmann Test & Measurement¥439税込¥4831個7日以内出荷仕様コンタクト数:3 製品群:GDM シリーズ コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ ピッチ間隔- 種別:プラグ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:-アズワン品番65-1658-08
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ パネルマウント ソケット 1袋 100個入
Hirschmann Test & Measurement¥159,800税込¥175,7801袋(100個)7日以内出荷表面実装プラグ / ソケット仕様●定格電流:16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P●定格電圧:250 V、400 V●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:ST●動作温度 Min:-30●コード番号:190-2387アズワン品番65-7651-97
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレー 1袋 100個入
Hirschmann Test & Measurement¥169,800税込¥186,7801袋(100個)7日以内出荷仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2637アズワン品番65-7563-10
丸型コネクタダストキャップ CAシリーズ
Hirschmann Test & Measurement¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Hirschmann CAシリーズコネクタカバーHirschmannのこのCAシリーズダストキャップは、未接続のプラグ又はソケットでIP等級の保護を維持するのに最適です。コネクタカバーは、最大でIP67等級の環境からの保護性能を実現します。これは、ほこりや砂などの固形物の侵入から、製品が完全に保護され、一時的な浸漬に至っても水から保護されることを意味します。特長と利点 取り付けが簡単なねじロックシステム IP67等級の保護を保証 Hirschmann CAシリーズコネクタ 保護等級IP67ねじロックコネクタ、保護等級最高IP67 DIN40050 UL94V-0キャップ、ガラス遷移強化プラスチック製 全長、61 mm 接地絶縁導体仕様●オス/メス:オス●シリーズ:CA●IP保護等級:IP67●材質:ポリアミド●コードの有無:あり●色:黒●コード番号:186-4145アズワン品番65-7713-47
丸型コネクタ 3 + PE極 フランジマウント 1袋 100個入
Hirschmann Test & Measurement¥139,800税込¥153,7801袋(100個)7日以内出荷Belden仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:フランジマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:16A●定格電圧:400 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:CA●ハウジング材質:ポリマー●動作温度 Min:-40℃●コード番号:190-2380アズワン品番65-7716-48
ヘビーデューティパワーコネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 グレー 1袋 100個入
Hirschmann Test & Measurement¥179,800税込¥197,7801袋(100個)7日以内出荷Belden仕様●定格電流:16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:AC250V、AC400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒, グレー●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:ST●動作温度 Min:-30℃●コード番号:190-2378アズワン品番65-7762-41
ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子731725021 RSC 162 Ag 1袋 100個入
Hirschmann Test & Measurement¥14,980税込¥16,4781袋(100個)7日以内出荷圧着コンタクト仕様●オス/メス:オス●結線方法:圧着●長さ:27.1mm●表面処理:コンタクト:銀●定格電圧:25 V ac●コンタクト材質:真鍮●動作温度 Min:-25℃●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-2394アズワン品番65-7770-01
ソレノイドバルブコネクタ GSAシリーズ DIN 43650 A オス 3P+E IP65 1袋 200個入
Hirschmann Test & Measurement¥83,980税込¥92,3781袋(200個)7日以内出荷これらのコネクタは動力装置の固定点やプラント部品、装置の内部配線委適しています。コネクタベース。GDM/GDML/GDMEソケットとの使用に適しています仕様●ポール形式:3P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 A●定格電圧:400 V ac/dc●オス/メス:オス●実装タイプ:埋め込みネジ●色:黒●定格電流:16A●シリーズ:GSA●IP保護等級:IP65●結線方法:はんだ●コード番号:190-2399アズワン品番65-7728-28
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレー
Hirschmann Test & Measurement¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、4 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフを備えています。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 10 A ですケーブルグランドは PG 11 です グレーのハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2638アズワン品番65-7670-07
ソレノイドバルブコネクタ GSNシリーズ DIN 43650 B オス 2P+E IP65
Hirschmann Test & Measurement¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷GM シリーズタイプ DIN EN175301-803 タイプ B。ベース: 20.8 x 28.6仕様●ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 B●定格電圧:250 V ac/dc●オス/メス:オス●実装タイプ:埋め込みネジ●色:黒●定格電流:16A●シリーズ:GSN●IP保護等級:IP65●結線方法:埋め込みネジ, はんだ●コード番号:156-1326アズワン品番65-7500-82
ソレノイドバルブコネクタ GMNLシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65 933572100
Hirschmann Test & Measurement¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷これらのコネクタは、固定点又はプラントの品目へのパワーカップリング、又は装置の内部配線にのみ適しています。GMNL シリーズ。DIN43650 電子インサートフリーホイールダイオード及び黄色 LED仕様●ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 B●定格電圧:24 V ac/dc●オス/メス:メス●インジケータライト:あり●取り付けタイプ:センターネジ●ケーブルグランドサイズ:PG9●色:黒●定格電流:8A●保護回路:あり●シリーズ:GMNL●IP保護等級:IP65●端子方法:埋め込みネジ●ケーブル径:4.5 → 7mm●コード番号:358-5504アズワン品番65-7723-54
コネクタアクセサリ 1袋 100個入
Hirschmann Test & Measurement¥16,980税込¥18,6781袋(100個)7日以内出荷仕様●種類:フラットガスケット●コード番号:189-3831アズワン品番65-7777-77
コネクタアクセサリ 1袋 50個入
Hirschmann Test & Measurement¥3,598税込¥3,9581袋(50個)7日以内出荷仕様●種類:フラットガスケット●コード番号:189-3832アズワン品番65-7777-78
丸型コネクタ 6 + PE極 フランジマウント 1袋 100個入
Hirschmann Test & Measurement¥209,800~税込¥230,780~1袋(100個)7日以内出荷Belden
コネクタアクセサリ 1箱 10個入
Hirschmann Test & Measurement¥749税込¥8241箱(10個)7日以内出荷シャーシプラグ用 Hirschmann フラットシールは、DIN ユニバーサルコネクタ、MIL ユニバーサルコネクタ、MIL-C-5015 コネクタ、VG 95342NBR (ニトリルゴム)製 温度範囲は -40 → +90 ℃ です 。仕様●種類:フラットガスケット●コード番号:189-3942アズワン品番65-7778-74
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ パネルマウント ソケット 1袋 100個入
Hirschmann Test & Measurement¥159,800税込¥175,7801袋(100個)7日以内出荷表面実装プラグ / ソケット仕様●定格電流:16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:250 V、400 V●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:ST●動作温度 Max:+90℃●コード番号:190-2386アズワン品番65-7668-04
コネクタアクセサリ 1箱 10個入
Hirschmann Test & Measurement¥1,298税込¥1,4281箱(10個)7日以内出荷シャーシプラグ用 Hirschmann フラットシールは、DIN ユニバーサルコネクタ、MIL ユニバーサルコネクタ、MIL-C-5015 コネクタ、VG 95342NBR (ニトリルゴム)製 温度範囲は -40 → +90 ℃ です 。仕様●種類:フラットガスケット●コード番号:189-3940アズワン品番65-7778-73
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ グレー 1袋 100個入
Hirschmann Test & Measurement¥159,800税込¥175,7801袋(100個)7日以内出荷Belden仕様●定格電流:16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:AC250V、AC400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:ST●動作温度 Max:+90℃●コード番号:190-2376アズワン品番65-7654-91
ソケット フリー M8 3WAY
Hirschmann Test & Measurement¥8,298税込¥9,1281個13日以内出荷仕様製品群:E シリーズ M8 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(27-Jun-2018) コネクタ インサートタイプ:M8-3 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:M8 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コンタクト 抵抗:6mΩ コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 定格電流:4A 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP67 最大動作温度:90ーC 最低動作温度:-40ーC 標準:DIN/VDE 0660 part 208A2 EN 50044 定格電圧 V DC:60V 定格電圧 VAC:75Vアズワン品番65-1411-67
コネクタ 6+PEWAY
Hirschmann Test & Measurement¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様製品群:CA シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:7 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:鉛(27-Jun-2018) 最大ケーブル径:12mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 抵抗:5mΩ コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 定格電流:10A 外寸 / 高さ:61mm 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP67 最大動作温度:90ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 V DC:250V 定格電圧 VAC:250V 最大ワイヤー領域サイズ:0.75mmイ 最大ワイヤー領域サイズ パワー コンタクト:0.75mmイ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 動作電圧:250Vアズワン品番65-1393-10
角型 CONN プラグ 3+PE ネジ
Hirschmann Test & Measurement¥4,298税込¥4,7281個16日以内出荷仕様コンタクト数:3 製品群:ST シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:ネジ ピッチ間隔- 種別:プラグ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1658-18
電源 CONN RCPT 2+PE PG11 ケーブル
Hirschmann Test & Measurement¥4,998税込¥5,4981個16日以内出荷仕様コンタクト数:3 製品群:GDM シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:ネジ ピッチ間隔- 種別:レセプタクル コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:-アズワン品番65-1643-58
電源 CONN RCPT 3+PE PG7 ケーブル
Hirschmann Test & Measurement¥1,998税込¥2,1981個16日以内出荷仕様コンタクト数:4 製品群:GDM シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:ネジ ピッチ間隔- 種別:レセプタクル コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:-アズワン品番65-1643-59
角型 CONN RCPT 2+PE ネジ
Hirschmann Test & Measurement¥2,398税込¥2,6381個16日以内出荷仕様コンタクト数:2 製品群:GDM シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:ネジ ピッチ間隔- 種別:レセプタクル コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:すずアズワン品番65-1657-39
角型 CONN プラグ 2+PE ソルダー
Hirschmann Test & Measurement¥3,598税込¥3,9581個16日以内出荷仕様コンタクト数:2 製品群:GDM シリーズ コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ ピッチ間隔- 種別:プラグ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:すずアズワン品番65-1658-10
円形 コネクタ RCPT 6WAY パネル
Hirschmann Test & Measurement¥6,998税込¥7,6981個13日以内出荷仕様製品群:CA シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:鉛(27-Jun-2018) 認証/認定/規格:DIN SEV UL VDE 最大ケーブル径:12mm 最小ケーブル径:6mm コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 抵抗:5mΩ コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 定格電流:10A 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP67 最大動作温度:90ーC 最低動作温度:-40ーC 動作電圧:250Vアズワン品番65-1405-74
ソケット パネル マウント 3+EWAY
Hirschmann Test & Measurement¥4,698税込¥5,1681個11日以内出荷仕様製品群:CA シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:ネジ ソケット カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:鉛(27-Jun-2018) 認証/認定/規格:DIN SEV UL VDE 最大ケーブル径:8mm コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 抵抗:3mΩ コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 定格電流:16A 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP67 材質:ガラス繊維強化 ポリアミド 最大動作温度:90ーC 最低動作温度:-40ーC 終端方法:ネジ 定格電圧:400VAC 定格電圧 V DC:250V 定格電圧 VAC:400V 動作電圧:400Vアズワン品番65-1405-73
ソケット ケーブル 3+PEWAY
Hirschmann Test & Measurement¥6,298税込¥6,9281個13日以内出荷仕様製品群:CA シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:ネジ ソケット カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:鉛(27-Jun-2018) 最大ケーブル径:12mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 抵抗:3mΩ コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 定格電流:16A 外寸 / 高さ:61mm 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP67 最大動作温度:90ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 V DC:250V 定格電圧 VAC:400V 最大ワイヤー領域サイズ パワー コンタクト:1.5mmイ 動作電圧:400Vアズワン品番65-1393-09
コネクタ 3+PEWAY
Hirschmann Test & Measurement¥6,298税込¥6,9281個11日以内出荷仕様製品群:CA シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:ネジ ピン カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:鉛(27-Jun-2018) 最大ケーブル径:12mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 抵抗:3mΩ コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 定格電流:16A 外寸 / 高さ:61mm 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP67 最大動作温度:90ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 V DC:250V 定格電圧 VAC:400V 最大ワイヤー領域サイズ:0.75mmイ 最大ワイヤー領域サイズ パワー コンタクト:1.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 動作電圧:400Vアズワン品番65-1393-08
コネクタ 円形 6+PEWAY
Hirschmann Test & Measurement¥7,998税込¥8,7981個13日以内出荷仕様製品群:CA シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:7 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(27-Jun-2018) 認証/認定/規格:UL VDE 色:ブラック コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 抵抗:5mΩ コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 定格電流:10A 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP67 定格電圧 V DC:250V 定格電圧 VAC:250V 最大ワイヤー領域サイズ:0.75mmイアズワン品番65-1414-71
プラグ パネル 4WAY
Hirschmann Test & Measurement¥3,500税込¥3,8501個13日以内出荷仕様製品群:- 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:ネジ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:鉛(27-Jun-2018) 認証/認定/規格:MIL仕様 最大ケーブル径:10mm 最小ケーブル径:8mm 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:14S-2 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 抵抗:5mΩ コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 定格電流:10A 可燃性評価:UL94V-1 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP67 インサート アレンジメント:14S-2 最大動作温度:90ーC 最低動作温度:-40ーC PCB穴径:3mm パネルカットアウト直径:23.8mm ネジサイズ:PG11 定格電圧 V DC:50V 定格電圧 VAC:50V 最大ワイヤー領域サイズ:1mmイ ワイヤーサイズ:20AWGアズワン品番65-1405-77
Hirschmann Test & Measurement コネクタレンチ
Hirschmann Test & Measurement¥9,698~税込¥10,668~1個7日以内出荷仕様Hirschmann組み立て工具. Hirschmann計測器から、MSEB及びSEBソケットの組み立てに使用する工具を選択できます。 リングナット及びねじれ防止タイプを用意しています。. この製品群には以下が含まれます。 品番 ; 901-1655 901-1655 はSEBソケット用のリングナット組み立て工具 品番 ; 901-1658 901-1658 はSEBソケット用のねじれ防止組み立て工具 品番 ; 901-1652 901-1652 はMSEBソケット用のリングナット組み立て工具 品番 ; 901-1661 901-1661 はMSEBソケット用のねじれ防止組み立て工具RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ ナイロン GF ブラック
Hirschmann Test & Measurement¥3,598税込¥3,9581個13日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:保護キャップ 適合製品:Belden CA シリーズ プラグ 円形 コネクタ コネクタ 本体 材質:ナイロン 6.6(ポリアミド 6.6)ガラス充填 本体 製品群:CA シリーズ SVHC:鉛(27-Jun-2018)アズワン品番65-1649-70