27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
339 税込373
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 金ばね接点 = あり長さ = 41.5mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ポリアミドMST S WS 30 Au CAT IIIスタッキング可能セーフティプラグ、2 mmリアソケット付き. Hirschmann Test ; Measurement CAT IIIセーフティスタッキング可能プラグです。断面が0.5 mm2~1 mm2で、絶縁皮膜を含む外径の最大が2.9 mmのケーブルとはんだ接続可能です。 拡張接続用のスプリングロードプラグとスプリングなしの2 mmリアソケットを備えており、様々な色が用意されています。. CAT III スプリングロードピン及びスプリングなし2 mmリアソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A 接触抵抗: 2 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
7日以内出荷

仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 46.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)Hirschmann LAS S W CAT III、4 mmセーフティシステムアングルコネクタ. Hirschmann LAS S W CAT III、4 mmセーフティシリーズ絶縁アングルコネクタは、0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 のリードのねじ止めが可能で、ケーブルの外径は最大4.2 mmです。 このセーフティテストコネクタは、ニッケルめっきケージスプリング付きの4 mmプラグを備え、定格が24 A、1000 Vとなっています。. 特長. CAT III 定格: 24 A、1000 V ac/dc 完全絶縁ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
翌々日出荷

仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 46.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)Hirschmann LAS S W CAT III、4 mmセーフティシステムアングルコネクタ. Hirschmann LAS S W CAT III、4 mmセーフティシリーズ絶縁アングルコネクタは、0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 のリードのねじ止めが可能で、ケーブルの外径は最大4.2 mmです。 このセーフティテストコネクタは、ニッケルめっきケージスプリング付きの4 mmプラグを備え、定格が24 A、1000 Vとなっています。. 特長. CAT III 定格: 24 A、1000 V ac/dc 完全絶縁ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様キット内容 = ラボ用テストリードホルダ、安全テストリーダーPMS 4 S LMLHラボテストリードホルダ、セーフティリード付き. Hirschmann Test ; Measurement 4 mmセーフティシステムに属する、テストリードホルダが付いたテストリード10個の総合セットです。 これらのテストリードは長さ100 cmで、様々な色が用意されています。テストリードの端には、破砕防止ハウジングと内蔵の破損インジケータ付きの非常に柔軟なワイヤが付いた4 mmセーフティプラグ及びスタッキング可能ソケットが付属しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様キット内容 = ラボ用テストリードホルダ、安全テストリードPMS 2 S LMLHテストリードホルダ(2 mmのセーフティシステムリード10本付き). Hirschmann Test ; Measurement 2 mmセーフティシステムに属する、テストリードホルダが付いたテストリード10本の総合セットです。 これらのテストリードは長さが100 cmで様々な色が用意されています。テストリードの端には、破砕防止ハウジングと内蔵の破損インジケータ付きの非常に柔軟なワイヤが付いた2 mmセーフティプラグ及びスタッキング可能ソケットが付属しています。 壁面取り付けキットにはプラスチックブラケット30個と固定キットが含まれ、100個の計測リードを収納できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 緑リード長 = 200cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃MVL S WS 200/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、200 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 200/1セーフティ測定リードは、200 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 44 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = グレーリード長 = 100cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃MVL S WS 100/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、100 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 100/1セーフティ測定リードは、100 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 24 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 青リード長 = 200cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃MVL S WS 200/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、200 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 200/1セーフティ測定リードは、200 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 44 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 黒リード長 = 200cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃MVL S WS 200/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、200 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 200/1セーフティ測定リードは、200 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 44 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 赤リード長 = 200cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃MVL S WS 200/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、200 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 200/1セーフティ測定リードは、200 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 44 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 茶リード長 = 100cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃MVL S WS 100/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、100 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 100/1セーフティ測定リードは、100 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 24 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 白リード長 = 100cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃MVL S WS 100/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、100 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 100/1セーフティ測定リードは、100 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 24 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 黄リード長 = 200cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃MVL S WS 200/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、200 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 200/1セーフティ測定リードは、200 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 44 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 紫リード長 = 100cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃MVL S WS 100/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、100 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 100/1セーフティ測定リードは、100 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 24 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 茶リード長 = 50cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC安全カテゴリレベル = CAT IIIMVL S WS 50/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、50 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 50/1セーフティ測定リードは、50 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 特長と利点. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 15 mΩ. 製品用途の情報. 4 mmテストリードで電子機器のテストを実施でき、さまざまな用途に適合します。一般にマルチメータ、プローブ、わに口クリップと併用され、4 mmテストリード及びコネクタはラボや工場フロアで使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 黄リード長 = 50cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC安全カテゴリレベル = CAT IIIMVL S WS 50/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、50 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 50/1セーフティ測定リードは、50 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 特長と利点. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 15 mΩ. 製品用途の情報. 4 mmテストリードで電子機器のテストを実施でき、さまざまな用途に適合します。一般にマルチメータ、プローブ、わに口クリップと併用され、4 mmテストリード及びコネクタはラボや工場フロアで使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 緑リード長 = 50cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃MVL S WS 50/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、50 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 50/1セーフティ測定リードは、50 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 特長と利点. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 15 mΩ. 製品用途の情報. 4 mmテストリードで電子機器のテストを実施でき、さまざまな用途に適合します。一般にマルチメータ、プローブ、わに口クリップと併用され、4 mmテストリード及びコネクタはラボや工場フロアで使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 黒リード長 = 50cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC動作温度範囲 = -15 → +70 ℃MVL S WS 50/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、50 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 50/1セーフティ測定リードは、50 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 特長と利点. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 15 mΩ. 製品用途の情報. 4 mmテストリードで電子機器のテストを実施でき、さまざまな用途に適合します。一般にマルチメータ、プローブ、わに口クリップと併用され、4 mmテストリード及びコネクタはラボや工場フロアで使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 赤リード長 = 50cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃MVL S WS 50/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、50 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 50/1セーフティ測定リードは、50 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 特長と利点. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 15 mΩ. 製品用途の情報. 4 mmテストリードで電子機器のテストを実施でき、さまざまな用途に適合します。一般にマルチメータ、プローブ、わに口クリップと併用され、4 mmテストリード及びコネクタはラボや工場フロアで使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 白リード長 = 50cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃MVL S WS 50/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、50 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 50/1セーフティ測定リードは、50 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 特長と利点. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 15 mΩ. 製品用途の情報. 4 mmテストリードで電子機器のテストを実施でき、さまざまな用途に適合します。一般にマルチメータ、プローブ、わに口クリップと併用され、4 mmテストリード及びコネクタはラボや工場フロアで使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 46.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)Hirschmann LAS S W CAT III、4 mmセーフティシステムアングルコネクタ. Hirschmann LAS S W CAT III、4 mmセーフティシリーズ絶縁アングルコネクタは、0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 のリードのねじ止めが可能で、ケーブルの外径は最大4.2 mmです。 このセーフティテストコネクタは、ニッケルめっきケージスプリング付きの4 mmプラグを備え、定格が24 A、1000 Vとなっています。. 特長. CAT III 定格: 24 A、1000 V ac/dc 完全絶縁ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
7日以内出荷