14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストアダプタ 930046104
エコ商品
仕様コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルオス/メス = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
5日以内出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストアダプタ 973600101
エコ商品
仕様コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルオス/メス = オス - メスAdaptor Plug 2 mm → 4 mm MZS 2. Adaptor plug with Φ 2 mm pin and Φ 4 mm socket. Transfer from test leads with Φ 4 mm plugs to Φ 2 mm sockets. Contact material: nickel-plated brass. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
7日以内出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストアダプタ 973600100
エコ商品
仕様コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルオス/メス = オス - メスAdaptor Plug 2 mm → 4 mm MZS 2. Adaptor plug with Φ 2 mm pin and Φ 4 mm socket. Transfer from test leads with Φ 4 mm plugs to Φ 2 mm sockets. Contact material: nickel-plated brass. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
7日以内出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストアダプタ 973599101
エコ商品
仕様コンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = ニッケルオス/メス = オス - メスAdaptor Plug 4 mm → 2 mm MZS 4. This adaptor plug has a 4 mm male plug and a 2 mm female connector. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
7日以内出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストアダプタ 973599100
エコ商品
仕様コンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = ニッケルオス/メス = オス - メスAdaptor Plug 4 mm → 2 mm MZS 4. This adaptor plug has a 4 mm male plug and a 2 mm female connector. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
7日以内出荷

仕様色 = 赤ソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 10A定格電圧 = 60V dcオス/メス = メスカプラ. ニッケルめっき黄銅チューブとの完全絶縁カップリングで、 2 つの 4 mm プラグを相互接続できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

仕様色 = 黒ソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 10A定格電圧 = 60V dcオス/メス = メスカプラ. ニッケルめっき黄銅チューブとの完全絶縁カップリングで、 2 つの 4 mm プラグを相互接続できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
6日以内出荷

仕様定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1.2mセカンダリコネクタタイプ = 角形ピンレセプタクル色 = 黒絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Min = -15℃0.64mm - BNCリード. 0.64mmタイプのプローブおよびテスト クリップをBNCソケットに直接接続するための1.2mアダプタ リード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 赤(973972101)
エコ商品
仕様色 = 赤許容電流値 = 2A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 1.4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 53.8mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. マイクロクリップ(0.64 mm). 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番775-754)に適合するマイクロテストクリップです。このクリップは、35°まで曲げてアクセスが困難なテストポイントにアクセスできる非常に薄い回転式クリップジョーを特長としています。SMDコンポーネント及びパック化されたコンタクトポイント(1.27 mm ICピッチ)に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様色 = 黒コンタクト材質 = 銅定格電圧 = 60V dc特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストにこれらのテストリードとプロツドを使用しないでください。 動作中回路のテスト時は、どのような場合でもヒューズの定格がテストクリップに指定されている定格を超えてはいけません。. マイクロSMDテストクリップ. 表面実装コンポーネント専用に設計されています。 テスト対象の部品にクリップを固定できるため、両手を他の操作用に空けることができます。特別に形成された硬化処理端部の両方に(基板のコーティングを貫通する)テストプローブと単一コンポーネントのテストに適した平らな部分があります。接続は0.64 mmソケット経由で行われ、アダプタリードを使用する必要があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
欠品中

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 黒(973972100)
エコ商品
仕様色 = 黒許容電流値 = 2A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 1.4mmプローブソケットサイズ = 2mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 53.8mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. マイクロクリップ(0.64 mm). 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番775-754)に適合するマイクロテストクリップです。このクリップは、35°まで曲げてアクセスが困難なテストポイントにアクセスできる非常に薄い回転式クリップジョーを特長としています。SMDコンポーネント及びパック化されたコンタクトポイント(1.27 mm ICピッチ)に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様色 = 青 オス/メス = オス 端子方法 = はんだ 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc 許容電流値 = 16A コンタクトめっき = ニッケル ばね接点 = あり 長さ = 60.5mm コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = PP Hirschmann BSB 300 CAT Iマルチスプリングワイヤプラグ. Hirschmann BSB 300 CAT I、4 mmマルチスプリングワイヤプラグ(4 mm並列アダプタ付)は、ニッケルめっき黄銅製で、最大ケーブル断面積1.5mm2のはんだ端子を備えています。. 特長と利点: 定格: 16 A、30 V ac / 60 V dc CAT I 黄銅、ニッケルめっき 使用温度範囲: -25 → +100 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様長さ = 68.9mm本体材質 = 黄銅、ステンレススチール許容電流値 = 1A接触抵抗 = 16mΩプローブチップタイプ = ニードル特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストにこれらのテストプローブを使用しないでください。 動作中回路のテスト時は、どのような場合でもヒューズの定格がテストプローブに指定されている定格を超えてはいけません。. マイクロスプリング付きプローブ. 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番 ; 775-754 775-754 )に適合するマイクロプローブです。 先端にスプリングを装着しており、極小の測定ポイントやSMDコンポーネントのサンプリングに最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 60V dc色 = 赤プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 0.64mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 0.64mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -25℃特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストにこれらのテストプローブを使用しないでください。 動作中回路のテスト時は、どのような場合でもヒューズの定格がテストプローブに指定されている定格を超えてはいけません。. マイクロスプリング付きプローブ. 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番 ; 775-754 775-754 )に適合するマイクロプローブです。 先端にスプリングを装着しており、極小の測定ポイントやSMDコンポーネントのサンプリングに最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷