184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 58.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVC-PY型端子(30A). 本体側面にジャック穴装備 ケーブル接続はネジ止め式(2.5mm 2 ケーブル対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
翌々日出荷

仕様色 = 緑, 黄コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 35A定格電圧 = 60V dcオス/メス = メス最大パネル厚 = 2mm穴径 = 8mm4 mm laboratory range, panel mounting socket 35 A. Terminal binding post with claw edge Captive insulator head Anti-rotation assembly
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 56mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PP結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷

仕様結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅 材質真鍮(コンタクト材質) 長さ(mm)56 許容電流(A)30 端子種別Tab RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス コンタクトめっきニッケル
1個
849 税込934
当日出荷

仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮
1個
629 税込692
当日出荷

仕様色 = 白オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 60mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVC-P結束ピン - 高定格. 破砕しにくい絶縁付きスプリングワイヤプラグ、横方向にクロス接続用の4 mmの穴付き。 接触保護タイプには側面支持装備。 はんだ付けされ、定格 60 V dc。 ニッケルめっき / 黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷

仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意しています RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷

仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意しています RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷

仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮品番884-9027は金めっきです。. 4 mmバナナプラグ、ねじ式タワー接続付き. 4 mmオスバナナプラグ、タワー接続付き 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用のねじ接続
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様色 = 緑オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 60mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVC-P結束ピン - 高定格. 破砕しにくい絶縁付きスプリングワイヤプラグ、横方向にクロス接続用の4 mmの穴付き。 接触保護タイプには側面支持装備。 はんだ付けされ、定格 60 V dc。 ニッケルめっき / 黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 60mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVC-P結束ピン - 高定格. 破砕しにくい絶縁付きスプリングワイヤプラグ、横方向にクロス接続用の4 mmの穴付き。 接触保護タイプには側面支持装備。 はんだ付けされ、定格 60 V dc。 ニッケルめっき / 黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
翌々日出荷

1個
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 56mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PP結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷

仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 60mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVC-P結束ピン - 高定格. 破砕しにくい絶縁付きスプリングワイヤプラグ、横方向にクロス接続用の4 mmの穴付き。 接触保護タイプには側面支持装備。 はんだ付けされ、定格 60 V dc。 ニッケルめっき / 黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮CEI61010 CAT. メス安全ソケット - KUN S. 4 mm メス安全ソケット 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用ねじ接続 .
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様オス/メス = オス端子方法 = スクリューコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅IEC 61010 CAT II. LAS S WSシリーズスタッキング可能4 mmソケット. Hirschmann Test ; Measurement LAS S WS 4 mmニッケルめっき黄銅ケーブルプラグコネクタです(スタッキング可能)。ねじ端子とケージスプリングが付いており、はめ込み式で取り付けが簡単です。様々な色を用意しています。 これらの4 mm安全プラグコネクタは、断面積0.5~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc CAT II (600 V ac/dc)、CAT III 定格電流: 24 A スプリングロードピン
1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮CEI61010 CAT. メス安全ソケット - KUN S. 4 mm メス安全ソケット 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用ねじ接続 .
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様色 = 白オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2610 F4.8 CAT III 4 mm安全テストソケット. Hirschmannテスト / 測定SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製ボディ(PA)と4.8 x 0.8 mmタブコネクタを備えています。 これらのSEB 2610 F4.8 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 25 A CAT III 接触抵抗: 5 mΩ 4.8 x 0.8 mmフラットコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
7日以内出荷

1個
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様色 = 黒 オス/メス = オス 端子方法 = はんだ 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc 許容電流値 = 32A コンタクトめっき = 金 ばね接点 = あり 長さ = 60mm コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮 絶縁体 = PVC-P 品番 ; 884-9052 884-9052 、 ; 884-9061 884-9061 及び ; 884-9064 884-9064 は、ニッケルめっき版の製品です。. LAS 30 CAT I破砕防止テストプラグ. ケージスプリングとテーパースリーブ付きのHirschmann計測器LAS 30破砕防止4 mmテストプラグは、ねじれに対する保護を提供し、断面最大1.5mm2、外径最大4.2 mmに対応するはんだ接続を備えています。 LAS 30テストプラグは、金又はニッケルめっきの黄銅コンタクト及び銅ベリリウムコンタクトスプリングを搭載しています。. 特長と利点: 定格電流: 32 A CAT I PVC-Pハウジング スプリングロードピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
欠品中

仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 54.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミドLAS S G CAT III 4mm Safety Plug Connectors. Hirschmann Test and Measurement LAS S G 4mm nickel plated brass cable safety plug connector with screw termination and a caged spring, simple assembly via the 'Click System', available in a variety of colours. These 4mm safety connector plugs are suitable for leads with a conductor cross section of 0.5mm 2 to 1.5mm 2 and an outer diameter maximum of 3.2mm.. Rated voltage 1000 VAC/DC Rated current 24A CAT III Spring loaded pin RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷

仕様色 = 赤 オス/メス = メス 端子方法 = はんだ 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc 許容電流値 = 16A コンタクトめっき = 金 長さ = 48mm コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = PVC-P KUN 30 Au、CAT I 4 mmケーブルソケット. Hirschmann Test ; Measurement KUN 30 Auシリーズ4 mm金めっき黄銅ケーブルソケットは、破砕しにくく柔軟性に優れています。4 mm径プラグ用の絶縁カップリングと断面積が最大2.5mm2のケーブル用のはんだ接続を備えています。. 特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

仕様色 赤オス/メス オス端子方法 はんだ定格電圧 30 ac, 60 dc許容電流値 32Aコンタクトめっき 金ばね接点 あり長さ 60mmコンタクト材質 ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 PVC-P品番 884-9052 884-9052 ; 884-9061 884-9061 及び 884-9064 884-9064 は、ニッケルめっき版の製品です。. LAS 30 CAT I破砕防止テストプラグ. ケージスプリングとテーパースリーブ付きのHirschmann計測器LAS 30破砕防止4 mmテストプラグは、ねじれに対する保護を提供し、断面最大1.5 mm2、外径最大4.2 mmに対応するはんだ接続を備えています。 LAS 30テストプラグは、金又はニッケルめっきの黄銅コンタクト及び銅ベリリウムコンタクトスプリングを搭載しています。. 特長と利点: 定格電流: 32 CAT PVC-Pハウジング スプリングロードピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

仕様色 黒オス/メス メス端子方法 はんだ定格電圧 30 ac, 60 dc許容電流値 16Aコンタクトめっき 金長さ 48mmコンタクト材質 真鍮絶縁体 PVC-PKUN 30 Au、CAT 4 mmケーブルソケット. Hirschmann Test Measurement KUN 30 Auシリーズ4 mm金めっき黄銅ケーブルソケットは、破砕しにくく柔軟性に優れています。4 mm径プラグ用の絶縁カップリングと断面積が最大2.5 mm2のケーブル用のはんだ接続を備えています。. 特長と利点: 定格電圧: 30 ac 60 dc 定格電流: 16 CAT I RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷

仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 55mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
3日以内出荷

仕様色 = 白オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 58.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ポリアミドIEC 61010 CAT II. LAS S WSシリーズスタッキング可能4 mmソケット. Hirschmann Test ; Measurement LAS S WS 4 mmニッケルめっき黄銅ケーブルプラグコネクタです(スタッキング可能)。ねじ端子とケージスプリングが付いており、はめ込み式で取り付けが簡単です。様々な色を用意しています。 これらの4 mm安全プラグコネクタは、断面積0.5~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc CAT II (600 V ac/dc)、CAT III 定格電流: 24 A スプリングロードピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷

仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 56mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PP結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 39mmコンタクト材質 = 真鍮SEB 2600 G CAT II M4 4 mm安全テストソケット. Hirschmannのテスト / 測定SEB 2600 G M4 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製のボディ(PA)とM4ねじ端子(はんだ接続)を備えています。 これらのSEB 2600 G M4 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 長さ: 38.5 mm 取り付け穴Φ: 12 mm 4 mm安全パネルソケット M4ねじ接続 壁の厚さが最大6 mmの制御パネル及びユニットシャーシへの取り付け用 取り付け開口部: Φ 12.2 mm 接続タイプ: ねじ / はんだ付け CATII、IEC61010 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2610 F4.8 CAT III 4 mm安全テストソケット. Hirschmannテスト / 測定SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製ボディ(PA)と4.8 x 0.8 mmタブコネクタを備えています。 これらのSEB 2610 F4.8 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 25 A CAT III 接触抵抗: 5 mΩ 4.8 x 0.8 mmフラットコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌々日出荷

仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 65mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PPSLS 200、CAT Iバナナプラグ伸縮可能シュラウド - スタッキング可能. Hirschmann Test and Measurement社のSLS 200シリーズの4 mmバナナプラグ部品、サイドマウントのロックスプリングに力を加えた場合のみ解放される伸縮可能シュラウド付きの接触保護されたねじ止め式、スタッキング可能4 mmプラグです。 外径2.5 mmまでの導体に対応します。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 30 A CAT I スプリングロードピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様色 青オス/メス オス端子方法 はんだ定格電圧 30 ac, 60 dc許容電流値 32Aコンタクトめっき 金ばね接点 あり長さ 60mmコンタクト材質 ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 PVC-P品番 884-9052 884-9052 ; 884-9061 884-9061 及び 884-9064 884-9064 は、ニッケルめっき版の製品です。. LAS 30 CAT I破砕防止テストプラグ. ケージスプリングとテーパースリーブ付きのHirschmann計測器LAS 30破砕防止4 mmテストプラグは、ねじれに対する保護を提供し、断面最大1.5 mm2、外径最大4.2 mmに対応するはんだ接続を備えています。 LAS 30テストプラグは、金又はニッケルめっきの黄銅コンタクト及び銅ベリリウムコンタクトスプリングを搭載しています。. 特長と利点: 定格電流: 32 CAT PVC-Pハウジング スプリングロードピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

仕様色 = 茶オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2610 F4.8 CAT III 4 mm安全テストソケット. Hirschmannテスト / 測定SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製ボディ(PA)と4.8 x 0.8 mmタブコネクタを備えています。 これらのSEB 2610 F4.8 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 25 A CAT III 接触抵抗: 5 mΩ 4.8 x 0.8 mmフラットコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
7日以内出荷

仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 55mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
翌々日出荷

Hirschmann Test & MeasurementBlack cable socket,4mm
エコ商品
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = 錫ばね接点 = あり長さ = 36mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PSIEC1010. ケーブルソケット - ねじ終端. 標準的な 4 mm プラグとインライン接続するためのケーブル取り付けです。ケーブルは 最大 1.5 mm 2 です シュラウド付きセンターコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
5日以内出荷

仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 54.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミドLAS S G CAT III 4mm Safety Plug Connectors. Hirschmann Test and Measurement LAS S G 4mm nickel plated brass cable safety plug connector with screw termination and a caged spring, simple assembly via the 'Click System', available in a variety of colours. These 4mm safety connector plugs are suitable for leads with a conductor cross section of 0.5mm 2 to 1.5mm 2 and an outer diameter maximum of 3.2mm.. Rated voltage 1000 VAC/DC Rated current 24A CAT III Spring loaded pin RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
5日以内出荷

仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 46.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)Hirschmann LAS S W CAT III、4 mmセーフティシステムアングルコネクタ. Hirschmann LAS S W CAT III、4 mmセーフティシリーズ絶縁アングルコネクタは、0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 のリードのねじ止めが可能で、ケーブルの外径は最大4.2 mmです。 このセーフティテストコネクタは、ニッケルめっきケージスプリング付きの4 mmプラグを備え、定格が24 A、1000 Vとなっています。. 特長. CAT III 定格: 24 A、1000 V ac/dc 完全絶縁ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
翌々日出荷

仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意しています RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
5日以内出荷

仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 65mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PPSLS 200、CAT Iバナナプラグ伸縮可能シュラウド - スタッキング可能. Hirschmann Test and Measurement社のSLS 200シリーズの4 mmバナナプラグ部品、サイドマウントのロックスプリングに力を加えた場合のみ解放される伸縮可能シュラウド付きの接触保護されたねじ止め式、スタッキング可能4 mmプラグです。 外径2.5 mmまでの導体に対応します。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 30 A CAT I スプリングロードピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 46.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)Hirschmann LAS S W CAT III、4 mmセーフティシステムアングルコネクタ. Hirschmann LAS S W CAT III、4 mmセーフティシリーズ絶縁アングルコネクタは、0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 のリードのねじ止めが可能で、ケーブルの外径は最大4.2 mmです。 このセーフティテストコネクタは、ニッケルめっきケージスプリング付きの4 mmプラグを備え、定格が24 A、1000 Vとなっています。. 特長. CAT III 定格: 24 A、1000 V ac/dc 完全絶縁ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
翌々日出荷

仕様色 = 緑オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 54.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミドLAS S G CAT III 4mm Safety Plug Connectors. Hirschmann Test and Measurement LAS S G 4mm nickel plated brass cable safety plug connector with screw termination and a caged spring, simple assembly via the 'Click System', available in a variety of colours. These 4mm safety connector plugs are suitable for leads with a conductor cross section of 0.5mm 2 to 1.5mm 2 and an outer diameter maximum of 3.2mm.. Rated voltage 1000 VAC/DC Rated current 24A CAT III Spring loaded pin RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
6日以内出荷