97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様色 = 黒許容電流値 = 2A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 1.4mmプローブソケットサイズ = 2mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 53.8mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. マイクロクリップ(0.64 mm). 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番775-754)に適合するマイクロテストクリップです。このクリップは、35°まで曲げてアクセスが困難なテストポイントにアクセスできる非常に薄い回転式クリップジョーを特長としています。SMDコンポーネント及びパック化されたコンタクトポイント(1.27 mm ICピッチ)に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様色 = 黒許容電流値 = 3A定格電圧 = 1000V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮, 鋼チップサイズ = 3mmプローブソケットサイズ = 2mm絶縁体 = ポリアミド長さ = 100mmKLEPS 1600 CAT IIIセーフティクランプテストプローブ、2 mmリアソケット. Hirschmann Test ; Measurement CAT III 2 mmセーフティ製品クランプタイプテストプローブです。回転式ニッケルめっきグリップジョー、フレキシブルシャフト、2 mm金めっきリアソケットを備えています。 直径最大3 mmまでクランプでき、片手で簡単に操作できます。赤の黒の2色を用意しています。. CAT III 3 mmクランプチップ及びスプリングなし2 mmリアソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 3 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様色 = 赤許容電流値 = 2A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 1.4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 53.8mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. マイクロクリップ(0.64 mm). 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番775-754)に適合するマイクロテストクリップです。このクリップは、35°まで曲げてアクセスが困難なテストポイントにアクセスできる非常に薄い回転式クリップジョーを特長としています。SMDコンポーネント及びパック化されたコンタクトポイント(1.27 mm ICピッチ)に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様色 = 赤許容電流値 = 4A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 4.1mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = PF長さ = 158mmKLEPS 30 4 mm Clamp-type Test Probe. With bendable test blade Crocodile clips provide good accessibility thanks to a bendable test blade and intersecting crocodile clips Test pins up to a diameter of 3 mm can be tapped Pluggable with 4 mm banana plug The crocodile clips can be opened by pressing the reverse stamp RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

仕様色 = 黒許容電流値 = 5A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 3.5mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = PF長さ = 158mm4mm径チップジャック対応 テストクリップ(フレキシブル). クワガタ式クリップ ケーブル接続は4mm径チップジャックプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1.2mセカンダリコネクタタイプ = 角形ピンレセプタクル色 = 黒絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Min = -15℃0.64mm - BNCリード. 0.64mmタイプのプローブおよびテスト クリップをBNCソケットに直接接続するための1.2mアダプタ リード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様許容電流値 = 8Aコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 赤
1個
739 税込813
当日出荷

仕様色 = 赤ソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 10A定格電圧 = 60V dcオス/メス = メスカプラ. ニッケルめっき黄銅チューブとの完全絶縁カップリングで、 2 つの 4 mm プラグを相互接続できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

仕様許容電流値 = 5Aコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷

仕様色 = 赤許容電流値 = 3A定格電圧 = 1000V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮, 鋼チップサイズ = 3mmプローブソケットサイズ = 2mm絶縁体 = ポリアミド長さ = 100mmKLEPS 1600 CAT IIIセーフティクランプテストプローブ、2 mmリアソケット. Hirschmann Test ; Measurement CAT III 2 mmセーフティ製品クランプタイプテストプローブです。回転式ニッケルめっきグリップジョー、フレキシブルシャフト、2 mm金めっきリアソケットを備えています。 直径最大3 mmまでクランプでき、片手で簡単に操作できます。赤の黒の2色を用意しています。. CAT III 3 mmクランプチップ及びスプリングなし2 mmリアソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 3 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

仕様色 = 黒許容電流値 = 4A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 4.1mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = PF長さ = 158mm4mm径チップジャック対応 テストクリップ(フレキシブル). クワガタ式クリップ ケーブル接続は4mm径チップジャックプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷

仕様定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc色 = 赤プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 1mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -20℃MZS 1 - PRUEFニードルポイントテストプローブ、4 mmリアソケット付き. Hirschmann Test ; MeasurementニードルポイントCAT Iステンレススチール製テストプローブです。破砕防止絶縁スリーブ及びスプリングなしの4 mm接続ソケットが付属しています。赤の黒の2色を用意しています。. CAT I スプリングなしチップ及びスプリングなし2 mmソケット 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 1 A 1 mmピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

仕様色 = 黒許容電流値 = 4A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 3.9mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 160.5mmKleps 2600 4 mm safety clamp test tip, 1000 V. Safety clamp-type test probe with rotating grip jaws and flexible shaft The special shape of the grip jaws allows pins and wires up to a maximum Φ 4 mm to be clamped Φ 4 mm socket connector made from brass For sliding sleeve and rigid sleeve systems Colour: black or red RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様色 = 赤許容電流値 = 4A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 3.9mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 160.5mmKleps 2600 4 mm safety clamp test tip, 1000 V. Safety clamp-type test probe with rotating grip jaws and flexible shaft The special shape of the grip jaws allows pins and wires up to a maximum Φ 4 mm to be clamped Φ 4 mm socket connector made from brass For sliding sleeve and rigid sleeve systems Colour: black or red RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 緑絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷

仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 青絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

仕様許容電流値 = 6Aジョー開口 = 6mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PSプッシュボタン. 最大 6 mm までクランプ可能なジョーを開けるシンプルな押ボタン操作。下部ジョーのコンタクト部分はスズめっきです。細ワイヤの把持に適しています。 4 mm シュラウドなしプラグを介した接続です。
1個
479 税込527
当日出荷

仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 白絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷

仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 白絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷

仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 30mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PPIEC1010. 安全要件IEC 1010に適合する多用途わに口クリップで、精密なワイヤをしっかりと保持するジョー及び直径30 mmまでの開口部を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 30mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PPIEC1010. 安全要件IEC 1010に適合する多用途わに口クリップで、精密なワイヤをしっかりと保持するジョー及び直径30 mmまでの開口部を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 30mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 緑絶縁体 = PPAK 2 B 2540 I CAT IIわに口クリップ. Hirschmannテスト / 測定AK 2 B 2540 Iコンタクト保護付きわに口クリップは、絶縁性に優れた4 mmのスプリングなしソケットとニッケルめっき黄銅製ジョーを備えています。 コンタクトを保護したわに口クリップの締め付け範囲は、最大で直径30 mmであり、4 mmの安全保護付き測定リードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II 接触抵抗: 10 mΩ スプリングなし4 mmソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様許容電流値 = 25Aジョー開口 = 9.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PP完全被覆. フルシュラウド付きわに口クリップは 4 mm シュラウドプラグに対応クランプ径:最大 11 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様リードタイプ テスト機器セットコネクタ タイプ ワニ口クリップ, スプリングロードプラグインリード長 1m動作温度 Min -15℃動作温度 Max +70℃Hirschmann Test Measurement マルチメータ安全プローブセット. Hirschmann Test Measurement がお届けします。一般的なラボでの使用に最適な高品質 mm テストリードセットです。マルチメータに接続するこれらのテストリードおよびプローブは、電子測定値内で優れた精度を提供します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 4mm プラグ グリッパーとハードポイントテストプローブ リード長は m 最大動作電圧 60V DC. テストリードとは. これらのリード線は、マルチメータ専用に使用されるケーブルを接続しており、テストプローブをエンドに取り付けることで、必要な電圧、電流、または電気抵抗を測定できます。マルチメータの作動を補助するため、これらのタイプの電気値のうち少なくとも つが測定されます。. テストプローブとは. マルチメータに接続するテストプローブのセットでは、電圧や電流などの正確な読み取りのためにデバイスまたはターゲットを測定します。Hirschmann Test Measurement 社が作成した柔軟性と品質により、各プローブは必要とされる精度を提供します。. 安全カテゴリの違いは何ですか?. 保護のために、安全カテゴリは、電子テスト装置に考慮する必要がある重要な属性です。カテゴリ( CAT II CAT III )がある場合、電圧が高いほど、保護レベルが高くなります。例えば、 CAT III 1000V を提供するテストプローブは、 CAT III 600V プローブよりも高い保護レベルを提供します。. キットの内容. 赤と黒のハードポイントテストプローブ 赤と黒のグリッパーテストプローブ 赤と黒のワニ口クリップ 直径部を固定 9.5 mm 赤と黒の PVC 1M スタッキング可能テストリード
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様色 = 黒許容電流値 = 6A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコンタクト材質 = ベリリウム銅, 青銅チップサイズ = 2mm長さ = 66mmコネクタ タイプ = ソケットKLEPS 2 Miniature Clamp-Type Test Probe, 2 mm. KLEPS 2 BU. Miniature clamp-type test probe with Φ 2 mm socket connector Gold-plated contact spring made from copper beryllium Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Suitable for attaching to wire wrap rods to a maximum 1 x 1 mm. KLEPS 2. Miniature clamp-type test probe with soldered connection. Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Remove actuation head when soldering; after connecting the cable, press as far as possible until it clicks into place
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様色 = 赤許容電流値 = 6A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコンタクト材質 = ベリリウム銅, 青銅チップサイズ = 2mm長さ = 66mmコネクタ タイプ = ソケットKLEPS 2 Miniature Clamp-Type Test Probe, 2 mm. KLEPS 2 BU. Miniature clamp-type test probe with Φ 2 mm socket connector Gold-plated contact spring made from copper beryllium Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Suitable for attaching to wire wrap rods to a maximum 1 x 1 mm. KLEPS 2. Miniature clamp-type test probe with soldered connection. Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Remove actuation head when soldering; after connecting the cable, press as far as possible until it clicks into place
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

仕様色 = 赤許容電流値 = 2A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコンタクト材質 = 黄銅(ピン)、ばね鋼(グリップジョー)チップサイズ = 2mm長さ = 52mmコネクタ タイプ = ソケットKleps 3 STミニチュアクランプ式テストプローブ. 回転式グリップジョー付きのミニチュアCAT Iクランプ式テストプローブです。コンタクトフックは、最大3.5 mm径のワイヤ用のニッケルめっきスプリング青銅製です。 赤と黒があり、Hirschmann MKL / MALリードと接続します。. 特長. 0.64 mmスプリングなしピン終端付きのミニチュアクランプ式テストプローブ 最大3.5 mm径のワイヤ用のニッケルめっきスプリング青銅製コンタクトフック 定格: 2 A、30 V ac / 60 V dc CAT I 接触抵抗: 10 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
欠品中

仕様長さ = 99.5mm本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)許容電流値 = 1A接触抵抗 = 50mΩプローブチップタイプ = ニードルCEI 61010. Pr f 2610FT probe tips. Flexible probe tips, with insulating, crush-proof socket. The probe tip is fitted with a spring to allow constant pressure to be applied to the finest measurements, without slippage. The 4 mm plug connector allows for connection of all types of leads fitted with banana plugs. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

仕様色 = 赤許容電流値 = 6A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = 青銅チップサイズ = 2mm長さ = 57.5mmコネクタ タイプ = はんだKLEPS 2 Miniature Clamp-Type Test Probe, 2 mm. KLEPS 2 BU. Miniature clamp-type test probe with Φ 2 mm socket connector Gold-plated contact spring made from copper beryllium Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Suitable for attaching to wire wrap rods to a maximum 1 x 1 mm. KLEPS 2. Miniature clamp-type test probe with soldered connection. Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Remove actuation head when soldering; after connecting the cable, press as far as possible until it clicks into place RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様色 = 黒許容電流値 = 6A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = 青銅チップサイズ = 2mm長さ = 57.5mmコネクタ タイプ = はんだKLEPS 2 Miniature Clamp-Type Test Probe, 2 mm. KLEPS 2 BU. Miniature clamp-type test probe with Φ 2 mm socket connector Gold-plated contact spring made from copper beryllium Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Suitable for attaching to wire wrap rods to a maximum 1 x 1 mm. KLEPS 2. Miniature clamp-type test probe with soldered connection. Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Remove actuation head when soldering; after connecting the cable, press as far as possible until it clicks into place RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
翌々日出荷

仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 青絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
翌々日出荷

仕様許容電流値 = 15Aジョー開口 = 6mmコンタクト材質 = 青銅絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = ポリアミド4 mm MA 260 SH わに口安全クリップ. mA 260 SH の略 ミニチュアワニ口クリップ Φ 4 mm ソケットコネクタ 硬質スリーブ及びスライド式スリーブシステムに対応します 最大クランプ範囲: 9.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
翌々日出荷

仕様許容電流値 = 4Aジョー開口 = 10mmコンタクト材質 = スチール色 = シルバーAGF20 ワニ口クリップ. 4 mm わに口クリップシステムはニッケルめっきスチール製です 特殊設計により、細ワイヤと太いワイヤのどちらにも適しています ソケット及びはんだタグ接続が可能 長さ: 49 mm 60 V dc 使用温度範囲: -25 → +100 ° C
1個
239 税込263
翌々日出荷

仕様許容電流値 = 15Aジョー開口 = 6mmコンタクト材質 = 青銅絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = ポリアミド4 mm MA 260 SH わに口安全クリップ. mA 260 SH の略 ミニチュアワニ口クリップ Φ 4 mm ソケットコネクタ 硬質スリーブ及びスライド式スリーブシステムに対応します 最大クランプ範囲: 9.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
翌々日出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン テストアダプタ 930046104
RoHS
仕様コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルオス/メス = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
5日以内出荷

仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = グレー絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
翌々日出荷

仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 黄絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
翌々日出荷

仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 緑絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
翌々日出荷