282件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ = テストリードホルダスロット数 = 30色 = グレー本体材質 = アルミニウム長さ = 500mmLMLH 50テストリードホルダ. プラスチックのブラケットが付いたHirschmann Test ; Measurementラボテストリードホルダです。アルミレール1個、プラスチックリードブラケット30個、固定キット1個が付属しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリードキット
エコ商品
仕様Hirschmann 4 mmシリーズ安全テストリードセット. Hirschmann Test and Measurement社の包括的な安全テストリードキット製品です。これらのキットは、各種テストリードのほか、CAT II及びCAT III (選ぶキットによる)に適合した黒色及び赤色のワニ口クリップを備え、4 mm安全製品シリーズに属しています。 柔軟性が高いシリコン絶縁体と数百個単位の銅導体ストランドを備えるテストリードで、非常に長寿命で高い耐久性を持ちます。 用途: オシロスコープ、マルチメータなどの機器に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1.2mセカンダリコネクタタイプ = 角形ピンレセプタクル色 = 黒絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Min = -15℃0.64mm - BNCリード. 0.64mmタイプのプローブおよびテスト クリップをBNCソケットに直接接続するための1.2mアダプタ リード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様4 mmシステム用MMS 2010安全アプリケーションテストセット. 安全テストキットの包括的なセットです。クランププローブ、穿刺先端と安全リード付きの安全プローブ、Hirschmann Test ; Measurementの4 mm安全システムの一部から構成されます。. 内容. KLEPS 2800 (x2)安全クランプ式テストプローブ、大きな測定エリアと接触するための幅広い開グリップクロー、クロスセクションの大きなリード、クランプレンジは直径最大10 mm(黒と赤) PRUEF 2700 (x2)安全テストプローブ、デュアル機能。 絶縁及び酸化物層に穿刺するための先端と、4 mmソケットに接続するための4 mmピン(黒と赤) MLS WG 100/1 (x2)安全測定リード、両端に4 mmプラグ付き、片方はストレート、もう片方は角度付き。 長さ: 100 cm (黒と赤) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

仕様キット内容 = クランプ型テストプローブ、わに口クリップ、測定リード、ステンレススチール先端のテストプローブ4 mmシステム用PMS SKS標準テスト装置セット. Hirschmann Test and Measurement社のPMS SKS電気テスト装置セットは、様々なテスト用途の電気設置テストリード、プローブ、絶縁ワニ口クリップなどの包括的なアレイで、Hirschmann標準4 mmシステムの一部です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

仕様キット内容 = ラボ用テストリードホルダ、安全テストリードPMS 4 LMLHラボテストリードホルダ、リード付き. Hirschmann Test ; Measurement 4 mmシステムに属する、テストリードホルダが付いたテストリード10個の総合セットです。 これらのテストリードは長さ100 cmで、様々な色が用意されています。テストリードの端には、破砕防止ハウジングと内蔵の破損インジケータ付きの非常に柔軟なワイヤが付いた4 mmケージプラグ及びスタッキング可能ソケットが付属しています。 壁面取り付けキットにはプラスチックブラケット30個と固定キットが含まれ、100個の計測リードを収納できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様4 mmシステム用PMS SKS安全テスト装置セット. Hirschmann Test and Measurement社のPMS SKS安全電気テスト装置セットは、様々なテスト用途の電気設備用テストリード、プローブ、絶縁ワニ口クリップなどの包括的なアレイで、Hirschmann 4 mmセーフティシステムの一部です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様キット内容 = わに口クリップ、プローブ先端 x 2、テストリード x 2、テストチップ x 2PMS 4 KFZ test kit. From Hirschmann Test ; Measurement, this PMS 4 KFZ 4mm system testing kit is ideal for automotive, service and workshop purposes. The PMS 4 KFZ test Kit comes complete with:. 2 clamp-type test probes 2 test probes 2 crocodile clips 2 measuring leads
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様4 mmシステム用PMS 250スライド式スリーブテストセット. コンタクト保護クランプタイプテストプローブ、安全わに口クリップなどが付属する包括的な4 mmスライド式スリーブ安全テストセットです。4 mm径のソケット及びプラグを使用するマルチメータやその他の機器と合わせて使用します。Hirschmann 4 mm安全システムの一部です。. 内容. Kleps 250コンタクト保護クランプタイプテストプローブ、回転グリップジョブジョー、最大4 mmのワイヤ及びピンをクランプするための柔軟な軸(赤と黒) PRUEF 2 Sコンタクト保護テストプローブ、絶縁及び酸化物層に穿刺するためのスレンダーステンレススチール製の先端(赤と黒) AK 2 B、細いワイヤの接触を保護する安全わに口クリップ、ボルト直径9.5 mmまでのクランプレンジ(赤と黒) MLB 100/1 Vコンタクト保護測定リード、両側でタワー構造にするための4 mmプラグ及び4 mmソケット、バネ式の絶縁スリーブはサイド取り付けのロッキングスプリング(長さ100 cm)への圧力によってのみ解放(赤と黒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

仕様PMS SKS電気設備用キット. Hirschmannのこの計測器PMS SKS電気設備用キットサービスケースは様々な電気設備設置タイプに対応し、産業用設備設置、サービス、設備管理、トレーニングなどあらゆる作業に最適です。 このキットは、便利なフォームコンパートメント付きの、堅牢なキャリングケースに収納されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +100 ℃, +80 ℃標準テストリードセット. シリコンラバーリード、プローブとプロッド、その他の便利なテストコネクタ付属。 最大動作電圧: 50 V a.c. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様キット内容 = ラボ用テストリードホルダ、安全テストリードPMS 2 S LMLHテストリードホルダ(2 mmのセーフティシステムリード10本付き). Hirschmann Test ; Measurement 2 mmセーフティシステムに属する、テストリードホルダが付いたテストリード10本の総合セットです。 これらのテストリードは長さが100 cmで様々な色が用意されています。テストリードの端には、破砕防止ハウジングと内蔵の破損インジケータ付きの非常に柔軟なワイヤが付いた2 mmセーフティプラグ及びスタッキング可能ソケットが付属しています。 壁面取り付けキットにはプラスチックブラケット30個と固定キットが含まれ、100個の計測リードを収納できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様キット内容 = ラボ用テストリードホルダ、安全テストリーダーPMS 4 S LMLHラボテストリードホルダ、セーフティリード付き. Hirschmann Test ; Measurement 4 mmセーフティシステムに属する、テストリードホルダが付いたテストリード10個の総合セットです。 これらのテストリードは長さ100 cmで、様々な色が用意されています。テストリードの端には、破砕防止ハウジングと内蔵の破損インジケータ付きの非常に柔軟なワイヤが付いた4 mmセーフティプラグ及びスタッキング可能ソケットが付属しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = グレーリード長 = 100cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃MVL S WS 100/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、100 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 100/1セーフティ測定リードは、100 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 24 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 茶リード長 = 50cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC安全カテゴリレベル = CAT IIIMVL S WS 50/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、50 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 50/1セーフティ測定リードは、50 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 特長と利点. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 15 mΩ. 製品用途の情報. 4 mmテストリードで電子機器のテストを実施でき、さまざまな用途に適合します。一般にマルチメータ、プローブ、わに口クリップと併用され、4 mmテストリード及びコネクタはラボや工場フロアで使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 黄リード長 = 50cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC安全カテゴリレベル = CAT IIIMVL S WS 50/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、50 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 50/1セーフティ測定リードは、50 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 特長と利点. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 15 mΩ. 製品用途の情報. 4 mmテストリードで電子機器のテストを実施でき、さまざまな用途に適合します。一般にマルチメータ、プローブ、わに口クリップと併用され、4 mmテストリード及びコネクタはラボや工場フロアで使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 赤リード長 = 200cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃MVL S WS 200/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、200 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 200/1セーフティ測定リードは、200 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 44 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 青リード長 = 200cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃MVL S WS 200/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、200 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 200/1セーフティ測定リードは、200 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 44 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 茶リード長 = 100cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃MVL S WS 100/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、100 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 100/1セーフティ測定リードは、100 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 24 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 白リード長 = 100cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃MVL S WS 100/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、100 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 100/1セーフティ測定リードは、100 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 24 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 赤リード長 = 50cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃MVL S WS 50/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、50 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 50/1セーフティ測定リードは、50 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 特長と利点. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 15 mΩ. 製品用途の情報. 4 mmテストリードで電子機器のテストを実施でき、さまざまな用途に適合します。一般にマルチメータ、プローブ、わに口クリップと併用され、4 mmテストリード及びコネクタはラボや工場フロアで使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 白リード長 = 50cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃MVL S WS 50/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、50 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 50/1セーフティ測定リードは、50 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 特長と利点. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 15 mΩ. 製品用途の情報. 4 mmテストリードで電子機器のテストを実施でき、さまざまな用途に適合します。一般にマルチメータ、プローブ、わに口クリップと併用され、4 mmテストリード及びコネクタはラボや工場フロアで使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
7日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)色 = 青リード長 = 25cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = ありコネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Max = +70℃IEC61010. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS CAT III、25 cm安全測定リード、直径2 mm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WSタイプCAT III、25 cm安全測定リードには、両側に直径2 mmの安全プラグ及びスタック用の2 mmのソケットが付いています。 このリードは、金めっき銅ベリリウムコンタクトスプリングを採用し、非常に柔軟性が高く、二重絶縁より線リード及び破砕しにくいグリップスリーブを備えています。 ケーブルシースカラーインジケータを内蔵しているため、絶縁損傷を簡単に識別することができます。. 特長と利点:. 定格: 10 A、1000 V ac/dc 動作温度: -15 → +70 ℃ 接触抵抗: 10 mΩ 2層PVCケーブルシース(破損インジケータ付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 黄リード長 = 200cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃MVL S WS 200/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、200 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 200/1セーフティ測定リードは、200 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 44 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 紫リード長 = 100cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃MVL S WS 100/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、100 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 100/1セーフティ測定リードは、100 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 24 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

1個
929 税込1,022
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 緑リード長 = 200cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃MVL S WS 200/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、200 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 200/1セーフティ測定リードは、200 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 44 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 緑リード長 = 50cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃MVL S WS 50/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、50 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 50/1セーフティ測定リードは、50 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 特長と利点. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 15 mΩ. 製品用途の情報. 4 mmテストリードで電子機器のテストを実施でき、さまざまな用途に適合します。一般にマルチメータ、プローブ、わに口クリップと併用され、4 mmテストリード及びコネクタはラボや工場フロアで使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 黒リード長 = 50cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC動作温度範囲 = -15 → +70 ℃MVL S WS 50/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、50 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 50/1セーフティ測定リードは、50 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 特長と利点. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 15 mΩ. 製品用途の情報. 4 mmテストリードで電子機器のテストを実施でき、さまざまな用途に適合します。一般にマルチメータ、プローブ、わに口クリップと併用され、4 mmテストリード及びコネクタはラボや工場フロアで使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)色 = 黒リード長 = 25cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = ありコネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Max = +70℃IEC61010. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS CAT III、25 cm安全測定リード、直径2 mm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WSタイプCAT III、25 cm安全測定リードには、両側に直径2 mmの安全プラグ及びスタック用の2 mmのソケットが付いています。 このリードは、金めっき銅ベリリウムコンタクトスプリングを採用し、非常に柔軟性が高く、二重絶縁より線リード及び破砕しにくいグリップスリーブを備えています。 ケーブルシースカラーインジケータを内蔵しているため、絶縁損傷を簡単に識別することができます。. 特長と利点:. 定格: 10 A、1000 V ac/dc 動作温度: -15 → +70 ℃ 接触抵抗: 10 mΩ 2層PVCケーブルシース(破損インジケータ付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 黒リード長 = 200cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃MVL S WS 200/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、200 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 200/1セーフティ測定リードは、200 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 44 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)色 = 赤リード長 = 25cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = ありコネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Max = +70℃IEC61010. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS CAT III、25 cm安全測定リード、直径2 mm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WSタイプCAT III、25 cm安全測定リードには、両側に直径2 mmの安全プラグ及びスタック用の2 mmのソケットが付いています。 このリードは、金めっき銅ベリリウムコンタクトスプリングを採用し、非常に柔軟性が高く、二重絶縁より線リード及び破砕しにくいグリップスリーブを備えています。 ケーブルシースカラーインジケータを内蔵しているため、絶縁損傷を簡単に識別することができます。. 特長と利点:. 定格: 10 A、1000 V ac/dc 動作温度: -15 → +70 ℃ 接触抵抗: 10 mΩ 2層PVCケーブルシース(破損インジケータ付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様極数:1、ARTEOR(TM) BT電話ソケット(二次 / スレーブ). 英国電気通信株式会社の要件を満たす、ARTEOR(TM)電話(二次 / スレーブ) IDCソケットです。白( ; 815-9652 815-9652 )又はマグネシウム( ; 815-9661 815-9661 )を用意
1個
809 税込890
7日以内出荷

仕様リード長 = 1.5m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様リード長 = 1.5m許容電流値 = 16A色 = 黄定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

仕様リード長 = 1.5m許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
7日以内出荷

関連カテゴリ