カテゴリ

  • 測定用品(468)
絞り込み
ブランド
  • Hirschmann Test & Measurement
  • モノタロウ(49)
  • SAMTEC(4,937)
  • RS PRO(2,040)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,841)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,108)
  • エスコ(614)
  • IDEC(和泉電気)(437)
  • omron(オムロン)(393)
  • Panasonic(パナソニック)(378)
  • AMPHENOL(370)
  • HUBER & SUHNER(212)
  • 大栄電線工業(212)
  • Schutzinger(205)
  • フエニックス・コンタクト(202)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(195)
  • ニチフ(194)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(187)
  • Alpha Wire(186)
  • 富士電機(157)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(447)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電気 絶縁」の検索結果

468件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テストリード線 Hirschmann, 1000V ac/dc, 16A, 赤, オス リード長1m Hirschmann Test & Measurementテストリード線 Hirschmann, 1000V ac/dc, 16A, 赤, オス リード長1mHirschmann Test & Measurement
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 1000V ac/dc 許容電流値 = 16A 色 = 赤 オス/メス = オス 絶縁体 = PA、PP リード長 = 1m テストプローブタイプ = スプリング 動作温度 Max = +70℃ 動作温度 Min = -15℃ 動作温度範囲 = -15 → +75 ℃ Hirschmann 4 mmテストプローブ及びリード. Hirschmann Test ; Measurementのこのシリコン測定リードは、片側がデュアル機能の安全テストプローブで、反対側が4 mmの安全コネクタになっています。 スプリング式ピンを備えた先端部分は、絶縁層や酸化膜を簡単に貫通するようになっています。 このテストプローブは、柔軟な耐熱リードを備え、計測器用途に最適です。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 接触抵抗: 20 mΩ UL94 HB等級のハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 1m(934195101) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 1m(934195101)Hirschmann Test & Measurement
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード線. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと、1 mm より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 1m(934195100) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 1m(934195100)Hirschmann Test & Measurement
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様リード長 1m許容電流値 16A色 黒定格電圧 1000V ac/dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ シュラウド ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 真鍮絶縁体 ポリアミド(PA)安全カテゴリレベル CAT IIMLS WG 25、50、100、200/1、CAT III mm測定リード線. Hirschmann Test MeasurementのMLS WG mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと、1 mm2より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 ac/dc 定格電流: 32 CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
テストリード線 Hirschmann, 1000V ac/dc, 16A, 黒, オス リード長1m Hirschmann Test & Measurementテストリード線 Hirschmann, 1000V ac/dc, 16A, 黒, オス リード長1mHirschmann Test & Measurement
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 1000V ac/dc 許容電流値 = 16A 色 = 黒 オス/メス = オス 絶縁体 = PA、PP リード長 = 1m テストプローブタイプ = スプリング 動作温度 Max = +70℃ 動作温度 Min = -15℃ 動作温度範囲 = -15 → +75 ℃ Hirschmann 4 mmテストプローブ及びリード. Hirschmann Test ; Measurementのこのシリコン測定リードは、片側がデュアル機能の安全テストプローブで、反対側が4 mmの安全コネクタになっています。 スプリング式ピンを備えた先端部分は、絶縁層や酸化膜を簡単に貫通するようになっています。 このテストプローブは、柔軟な耐熱リードを備え、計測器用途に最適です。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 接触抵抗: 20 mΩ UL94 HB等級のハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 1m(934182101) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 1m(934182101)Hirschmann Test & Measurement
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様リード長 1m許容電流値 16A色 赤定格電圧 1000V ac/dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ シュラウド ありコネクタ 向き 直線コネクタ 向き ライトアングルコンタクト材質 真鍮絶縁体 ポリアミド(PA)動作温度 Min -15℃MLS WG 25、50、100、200/1、CAT III mm測定リード線. Hirschmann Test MeasurementのMLS WG mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと、1 mm2より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 ac/dc 定格電流: 32 CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934184101) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934184101)Hirschmann Test & Measurement
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングルコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード線. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと、1 mm より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934184100) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934184100)Hirschmann Test & Measurement
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングルコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード線. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと、1 mm より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 1m(934182100) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 1m(934182100)Hirschmann Test & Measurement
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングルコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード線. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと、1 mm より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 50cm(934180100) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 50cm(934180100)Hirschmann Test & Measurement
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm 許容電流値 = 16A 色 = 黒 定格電圧 = 1000V ac/dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = ライトアングル コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = ポリアミド(PA) 動作温度 Max = +70℃ MLS WG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード線. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと。1 mm2より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934176101) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934176101)Hirschmann Test & Measurement
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様リード長 2m許容電流値 16A色 赤定格電圧 1000V ac/dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ シュラウド ありコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 真鍮絶縁体 ポリアミド(PA)動作温度 Min -15℃MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III mm測定リード. Hirschmann Test MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 ac/dc 定格電流: 32 CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934176100) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934176100)Hirschmann Test & Measurement
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m 許容電流値 = 16A 色 = 黒 定格電圧 = 1000V ac/dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = ポリアミド(PA) 動作温度 Max = +70℃ MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 1m(934174100) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 1m(934174100)Hirschmann Test & Measurement
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
仕様リード長 = 1m 許容電流値 = 16A 色 = 黒 定格電圧 = 1000V ac/dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = ポリアミド(PA) 動作温度 Min = -15℃ MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 青, 1m(934174102) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 青, 1m(934174102)Hirschmann Test & Measurement
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m 許容電流値 = 16A 色 = 青 定格電圧 = 1000V ac/dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = ポリアミド(PA) 動作温度範囲 = -15 +75 ℃ MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 1m(934174101) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 1m(934174101)Hirschmann Test & Measurement
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
仕様リード長 = 1m 許容電流値 = 16A 色 = 赤 定格電圧 = 1000V ac/dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = ポリアミド(PA) 動作温度 Min = -15℃ MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 50cm(934172101) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 50cm(934172101)Hirschmann Test & Measurement
1,398税込1,538
1個
予約販売
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 50cm(934172100) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 50cm(934172100)Hirschmann Test & Measurement
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様リード長 50cm許容電流値 16A色 黒定格電圧 1000V ac/dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ シュラウド ありコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 真鍮絶縁体 ポリアミド(PA)動作温度 Min -15℃MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III mm測定リード. Hirschmann Test MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 ac/dc 定格電流: 32 CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934169100) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934169100)Hirschmann Test & Measurement
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WS 200/1スタッキング可能4 mm測定リード200 cm. Hirschmannのこのケーブルアセンブリは、非常に柔軟で高耐熱性のリードの両端にスタッキング可能な4 mmのプラグを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブを備えた二重絶縁のこの4 mm測定リードは、計測器用途向けの頑丈で信頼性の高い製品です。. 特長と利点: UL94 V-2等級のハウジング 高い耐熱性 破砕防止構造 非常に柔軟なリード カラーインジケータが組み込まれているため、絶縁体の損傷が明らかになります。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 青, 50cm(934168102) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 青, 50cm(934168102)Hirschmann Test & Measurement
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WS 50/2.5スタッキング可能4 mm測定リード50 cm. Hirschmannのこのケーブルアセンブリは、非常に柔軟で高耐熱性リードの両端に4 mmのプラグを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブを備えた二重絶縁のこの4 mm測定リードは、計測器用途向けの頑丈で信頼性の高い製品です。. 特長と利点: UL94 V-2等級のハウジング 高い耐熱性 破砕防止構造 非常に柔軟なリード カラーインジケータが組み込まれているため、絶縁体の損傷が明らかになります。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934169101) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934169101)Hirschmann Test & Measurement
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WS 200/1スタッキング可能4 mm測定リード200 cm. Hirschmannのこのケーブルアセンブリは、非常に柔軟で高耐熱性のリードの両端にスタッキング可能な4 mmのプラグを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブを備えた二重絶縁のこの4 mm測定リードは、計測器用途向けの頑丈で信頼性の高い製品です。. 特長と利点: UL94 V-2等級のハウジング 高い耐熱性 破砕防止構造 非常に柔軟なリード カラーインジケータが組み込まれているため、絶縁体の損傷が明らかになります。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 50cm(934168101) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 50cm(934168101)Hirschmann Test & Measurement
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WS 50/2.5スタッキング可能4 mm測定リード50 cm. Hirschmannのこのケーブルアセンブリは、非常に柔軟で高耐熱性リードの両端に4 mmのプラグを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブを備えた二重絶縁のこの4 mm測定リードは、計測器用途向けの頑丈で信頼性の高い製品です。. 特長と利点: UL94 V-2等級のハウジング 高い耐熱性 破砕防止構造 非常に柔軟なリード カラーインジケータが組み込まれているため、絶縁体の損傷が明らかになります。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 50cm(934168100) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 50cm(934168100)Hirschmann Test & Measurement
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WS 50/2.5スタッキング可能4 mm測定リード50 cm. Hirschmannのこのケーブルアセンブリは、非常に柔軟で高耐熱性リードの両端に4 mmのプラグを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブを備えた二重絶縁のこの4 mm測定リードは、計測器用途向けの頑丈で信頼性の高い製品です。. 特長と利点: UL94 V-2等級のハウジング 高い耐熱性 破砕防止構造 非常に柔軟なリード カラーインジケータが組み込まれているため、絶縁体の損傷が明らかになります。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 赤(972360701) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 赤(972360701)Hirschmann Test & Measurement
829税込912
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)SAB 2600 S 1.9、CAT II 4 mmシリーズコンタクト保護ソケット、はんだピン接続. SAB 2630 S 1.7、Hirschmann CAT II 4 mm安全シリーズコンタクト保護スプリングなしソケットは、4 mm径の安全テストプラグ用です。このパネル取り付けテストコネクタは、はんだピン接続の金めっき黄銅コンタクト面を備えています。 1 → 4 mm厚のスイッチパネル及び機器シャーシへの取り付けに最適です。. 特長. 定格: 32 A、1000 V 温度範囲: -25 → +70 ℃ CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 黒(972360700) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 黒(972360700)Hirschmann Test & Measurement
829税込912
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)SAB 2600 S 1.9、CAT II 4 mmシリーズコンタクト保護ソケット、はんだピン接続. SAB 2630 S 1.7、Hirschmann CAT II 4 mm安全シリーズコンタクト保護スプリングなしソケットは、4 mm径の安全テストプラグ用です。このパネル取り付けテストコネクタは、はんだピン接続の金めっき黄銅コンタクト面を備えています。 1 → 4 mm厚のスイッチパネル及び機器シャーシへの取り付けに最適です。. 特長. 定格: 32 A、1000 V 温度範囲: -25 → +70 ℃ CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 黒(972358700) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 黒(972358700)Hirschmann Test & Measurement
669税込736
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)SAB 2640 LK、CAT II 4 mmシリーズコンタクト保護ソケット、はんだ接続. SAB 2640 LK、Hirschmann CAT II 4 mm安全シリーズコンタクト保護スプリングなしソケットは、4 mm径の安全テストプラグ用です。このパネル取り付けテストコネクタは、はんだ接続の金めっき黄銅コンタクト面を備えています。 1 → 4 mm厚のスイッチパネル及び機器シャーシへの取り付けに最適です。. 特長. 定格: 32 A、1000 V 温度範囲: -25 → +70 ℃ CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 青(972357702) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 青(972357702)Hirschmann Test & Measurement
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)SAB 2600 G M4、CAT II 4 mmシリーズコンタクト保護ソケット、M4ねじ. SAB 2600 G M4、Hirschmann CAT II 4 mm安全シリーズコンタクト保護スプリングなしソケットは、4 mm径の安全テストプラグ用です。このパネル取り付けテストコネクタは、M4ねじ取り付けねじ付きの金めっき黄銅コンタクト面を備えています。 1 → 4 mm厚のスイッチパネル及び機器シャーシへの取り付けに最適です。. 特長. 定格: 32 A、1000 V 温度範囲: -25 → +70 ℃ CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 赤(972358701) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 赤(972358701)Hirschmann Test & Measurement
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)SAB 2640 LK、CAT II 4 mmシリーズコンタクト保護ソケット、はんだ接続. SAB 2640 LK、Hirschmann CAT II 4 mm安全シリーズコンタクト保護スプリングなしソケットは、4 mm径の安全テストプラグ用です。このパネル取り付けテストコネクタは、はんだ接続の金めっき黄銅コンタクト面を備えています。 1 → 4 mm厚のスイッチパネル及び機器シャーシへの取り付けに最適です。. 特長. 定格: 32 A、1000 V 温度範囲: -25 → +70 ℃ CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線, 青, 25cm Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線, 青, 25cmHirschmann Test & Measurement
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)色 = 青リード長 = 25cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = ありコネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Max = +70℃IEC61010. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS CAT III、25 cm安全測定リード、直径2 mm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WSタイプCAT III、25 cm安全測定リードには、両側に直径2 mmの安全プラグ及びスタック用の2 mmのソケットが付いています。 このリードは、金めっき銅ベリリウムコンタクトスプリングを採用し、非常に柔軟性が高く、二重絶縁より線リード及び破砕しにくいグリップスリーブを備えています。 ケーブルシースカラーインジケータを内蔵しているため、絶縁損傷を簡単に識別することができます。. 特長と利点:. 定格: 10 A、1000 V ac/dc 動作温度: -15 → +70 ℃ 接触抵抗: 10 mΩ 2層PVCケーブルシース(破損インジケータ付)RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 赤(972357701) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 赤(972357701)Hirschmann Test & Measurement
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)SAB 2600 G M4、CAT II 4 mmシリーズコンタクト保護ソケット、M4ねじ. SAB 2600 G M4、Hirschmann CAT II 4 mm安全シリーズコンタクト保護スプリングなしソケットは、4 mm径の安全テストプラグ用です。このパネル取り付けテストコネクタは、M4ねじ取り付けねじ付きの金めっき黄銅コンタクト面を備えています。 1 → 4 mm厚のスイッチパネル及び機器シャーシへの取り付けに最適です。. 特長. 定格: 32 A、1000 V 温度範囲: -25 → +70 ℃ CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 黒(972357700) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 黒(972357700)Hirschmann Test & Measurement
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)SAB 2600 G M4、CAT II 4 mmシリーズコンタクト保護ソケット、M4ねじ. SAB 2600 G M4、Hirschmann CAT II 4 mm安全シリーズコンタクト保護スプリングなしソケットは、4 mm径の安全テストプラグ用です。このパネル取り付けテストコネクタは、M4ねじ取り付けねじ付きの金めっき黄銅コンタクト面を備えています。 1 → 4 mm厚のスイッチパネル及び機器シャーシへの取り付けに最適です。. 特長. 定格: 32 A、1000 V 温度範囲: -25 → +70 ℃ CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線, 赤, 25cm(975694701) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線, 赤, 25cm(975694701)Hirschmann Test & Measurement
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)色 = 赤リード長 = 25cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = ありコネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Max = +70℃IEC61010. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS CAT III、25 cm安全測定リード、直径2 mm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WSタイプCAT III、25 cm安全測定リードには、両側に直径2 mmの安全プラグ及びスタック用の2 mmのソケットが付いています。 このリードは、金めっき銅ベリリウムコンタクトスプリングを採用し、非常に柔軟性が高く、二重絶縁より線リード及び破砕しにくいグリップスリーブを備えています。 ケーブルシースカラーインジケータを内蔵しているため、絶縁損傷を簡単に識別することができます。. 特長と利点:. 定格: 10 A、1000 V ac/dc 動作温度: -15 → +70 ℃ 接触抵抗: 10 mΩ 2層PVCケーブルシース(破損インジケータ付)RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線, 黒, 25cm Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線, 黒, 25cmHirschmann Test & Measurement
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)色 = 黒リード長 = 25cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = ありコネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Max = +70℃IEC61010. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS CAT III、25 cm安全測定リード、直径2 mm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WSタイプCAT III、25 cm安全測定リードには、両側に直径2 mmの安全プラグ及びスタック用の2 mmのソケットが付いています。 このリードは、金めっき銅ベリリウムコンタクトスプリングを採用し、非常に柔軟性が高く、二重絶縁より線リード及び破砕しにくいグリップスリーブを備えています。 ケーブルシースカラーインジケータを内蔵しているため、絶縁損傷を簡単に識別することができます。. 特長と利点:. 定格: 10 A、1000 V ac/dc 動作温度: -15 → +70 ℃ 接触抵抗: 10 mΩ 2層PVCケーブルシース(破損インジケータ付)RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン ニードルポイントテストプローブ, 赤(973659101) Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ニードルポイントテストプローブ, 赤(973659101)Hirschmann Test & Measurement
869税込956
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc色 = 赤プローブチップタイプ = ニードルチップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -25℃PRUEF 2 Sコンタクト保護テストプローブ. 破砕防止絶縁スリーブとリア4 mmソケットを備えた、Hirschmann Test ; Measurement CAT I 4 mmセーフティーシリーズ、スプリングなしニードルポイントステンレススチールテストプローブです。 これらの2 mmセーフティシリーズテストプローブのニードルポイントで絶縁や酸化被膜を貫通できます。黒と赤を用意しています。. 特長. CAT I 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 接触抵抗: 10 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 青, 25cm(973644102) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 青, 25cm(973644102)Hirschmann Test & Measurement
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様リード長 25cm許容電流値 16A色 青定格電圧 30 ac, 60 dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ シュラウド ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 ベリリウム銅絶縁体 PVC動作温度 Min -15℃MLBテストリード. Hirschmann Test MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点: 定格電圧: 60 dc 接続プラグ: 4 mm 動作電流(最大): 16 接触抵抗(最大): 22 40 mΩ PVCフレキシブルコード: mm2RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 25cm(973644101) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 25cm(973644101)Hirschmann Test & Measurement
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 25cm 許容電流値 = 16A 色 = 赤 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A スタッカブル = あり コネクタ B スタッカブル = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅 絶縁体 = PVC 動作温度 Min = -15℃ MLBテストリード. Hirschmann Test ; MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。特長と利点: 定格電圧: 60 V dc 接続プラグ: Φ 4 mm 動作電流(最大): 16 A 接触抵抗(最大): 22 / 40 mΩ PVCフレキシブルコード: 1 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 黒, 25cm(973644100) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 黒, 25cm(973644100)Hirschmann Test & Measurement
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様リード長 25cm許容電流値 16A色 黒定格電圧 30 ac, 60 dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ シュラウド ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 ベリリウム銅絶縁体 PVC安全カテゴリレベル CAT IMLBテストリード. Hirschmann Test MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点: 定格電圧: 60 dc 接続プラグ: 4 mm 動作電流(最大): 16 接触抵抗(最大): 22 40 mΩ PVCフレキシブルコード: mm2RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 青, 1m(973388102) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 青, 1m(973388102)Hirschmann Test & Measurement
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -15℃ストレートシリコンラバーリード. 「ランタン」型スプリングコンタクトプラグで終端処理されています。 1 m単位で販売されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリードキット(972339001) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリードキット(972339001)Hirschmann Test & Measurement
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様4 mmシステム用MMS 2010安全アプリケーションテストセット. 安全テストキットの包括的なセットです。クランププローブ、穿刺先端と安全リード付きの安全プローブ、Hirschmann Test ; Measurementの4 mm安全システムの一部から構成されます。. 内容. KLEPS 2800 (x2)安全クランプ式テストプローブ、大きな測定エリアと接触するための幅広い開グリップクロー、クロスセクションの大きなリード、クランプレンジは直径最大10 mm(黒と赤) PRUEF 2700 (x2)安全テストプローブ、デュアル機能。 絶縁及び酸化物層に穿刺するための先端と、4 mmソケットに接続するための4 mmピン(黒と赤) MLS WG 100/1 (x2)安全測定リード、両端に4 mmプラグ付き、片方はストレート、もう片方は角度付き。 長さ: 100 cm (黒と赤)RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 青, 1.5m(934507102) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 青, 1.5m(934507102)Hirschmann Test & Measurement
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1.5m許容電流値 = 32A色 = 青定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 黄銅、ニッケルめっきベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃メーカー型番の末尾が7**の製品はすべて金めっき版です。. MLN 2.5、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLN 2.5、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグとタワー構成用の4 mm径ソケットが装備されています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I PVC絶縁 ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩ (100 cm) 20 mΩ (200 cm)RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン) 58.5mm 青 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン) 58.5mm 青Hirschmann Test & Measurement
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金ばね接点 = あり長さ = 58.5mmコンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)品番884-9027は金めっきです。. 4 mmバナナプラグ、ねじ式タワー接続付き. 4 mmオスバナナプラグ、タワー接続付き 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用のねじ接続RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 1.5m(934507101) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 1.5m(934507101)Hirschmann Test & Measurement
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1.5m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 黄銅、ニッケルめっきベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃メーカー型番の末尾が7**の製品はすべて金めっき版です。. MLN 2.5、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLN 2.5、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグとタワー構成用の4 mm径ソケットが装備されています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I PVC絶縁 ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩ (100 cm) 20 mΩ (200 cm)RoHS指令(10物質対応)対応
...
電気測定カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら