仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 30mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PPIEC1010. 安全要件IEC 1010に適合する多用途わに口クリップで、精密なワイヤをしっかりと保持するジョー及び直径30 mmまでの開口部を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 30mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PPIEC1010. 安全要件IEC 1010に適合する多用途わに口クリップで、精密なワイヤをしっかりと保持するジョー及び直径30 mmまでの開口部を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 30mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 緑絶縁体 = PPAK 2 B 2540 I CAT IIわに口クリップ. Hirschmannテスト / 測定AK 2 B 2540 Iコンタクト保護付きわに口クリップは、絶縁性に優れた4 mmのスプリングなしソケットとニッケルめっき黄銅製ジョーを備えています。 コンタクトを保護したわに口クリップの締め付け範囲は、最大で直径30 mmであり、4 mmの安全保護付き測定リードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II 接触抵抗: 10 mΩ スプリングなし4 mmソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 30mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 黄絶縁体 = PPAK 2 B 2540 I CAT IIわに口クリップ. Hirschmannテスト / 測定AK 2 B 2540 Iコンタクト保護付きわに口クリップは、絶縁性に優れた4 mmのスプリングなしソケットとニッケルめっき黄銅製ジョーを備えています。 コンタクトを保護したわに口クリップの締め付け範囲は、最大で直径30 mmであり、4 mmの安全保護付き測定リードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II 接触抵抗: 10 mΩ スプリングなし4 mmソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 30mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 青絶縁体 = PPAK 2 B 2540 I CAT IIわに口クリップ. Hirschmannテスト / 測定AK 2 B 2540 Iコンタクト保護付きわに口クリップは、絶縁性に優れた4 mmのスプリングなしソケットとニッケルめっき黄銅製ジョーを備えています。 コンタクトを保護したわに口クリップの締め付け範囲は、最大で直径30 mmであり、4 mmの安全保護付き測定リードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II 接触抵抗: 10 mΩ スプリングなし4 mmソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 30mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 緑, 黄絶縁体 = PPAK 2 B 2540 I CAT IIわに口クリップ. Hirschmannテスト / 測定AK 2 B 2540 Iコンタクト保護付きわに口クリップは、絶縁性に優れた4 mmのスプリングなしソケットとニッケルめっき黄銅製ジョーを備えています。 コンタクトを保護したわに口クリップの締め付け範囲は、最大で直径30 mmであり、4 mmの安全保護付き測定リードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II 接触抵抗: 10 mΩ スプリングなし4 mmソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934076100)
RoHS
仕様リード長 = 2m 許容電流値 = 16A 色 = 黒 定格電圧 = 1000V ac/dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A スタッカブル = なし コネクタ B スタッカブル = なし コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね) 絶縁体 = ポリアミド(PA) 動作温度 Min = -15℃ MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ
仕様色 = 白オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 錫長さ = 23.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドBIL 20 / BIL 20 Au、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmannテスト / 測定BIL 20 / BIL 20 Au、CAT I 4 mm金めっき及びニッケルめっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットです。絶縁されたヘッドとリング、はんだ接続、M6ねじボディが付いています。 これらのBIL 20シリーズ4 mmテストソケットは、厚さが最大2 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルでの使用に最適です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I ねじ取り付け: M6 x 0.75 mm はんだ端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 1m(934174101)
RoHS
仕様リード長 = 1m 許容電流値 = 16A 色 = 赤 定格電圧 = 1000V ac/dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = ポリアミド(PA) 動作温度 Min = -15℃ MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 1m(934174100)
RoHS
仕様リード長 = 1m 許容電流値 = 16A 色 = 黒 定格電圧 = 1000V ac/dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = ポリアミド(PA) 動作温度 Min = -15℃ MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2610 F4.8 CAT III 4 mm安全テストソケット. Hirschmannテスト / 測定SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製ボディ(PA)と4.8 x 0.8 mmタブコネクタを備えています。 これらのSEB 2610 F4.8 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 25 A CAT III 接触抵抗: 5 mΩ 4.8 x 0.8 mmフラットコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934077101)
RoHS
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃Straight safety leads1000 V. Moulded leads with 4 mm safety plugs on each end. Double insulated, very flexible leads, made from twisted wire. Crush-resistant plug housings and leads.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934077100)
RoHS
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃Straight safety leads1000 V. Moulded leads with 4 mm safety plugs on each end. Double insulated, very flexible leads, made from twisted wire. Crush-resistant plug housings and leads.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2610 F4.8 CAT III 4 mm安全テストソケット. Hirschmannテスト / 測定SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製ボディ(PA)と4.8 x 0.8 mmタブコネクタを備えています。 これらのSEB 2610 F4.8 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 25 A CAT III 接触抵抗: 5 mΩ 4.8 x 0.8 mmフラットコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)SAB 2600 G M4、CAT II 4 mmシリーズコンタクト保護ソケット、M4ねじ. SAB 2600 G M4、Hirschmann CAT II 4 mm安全シリーズコンタクト保護スプリングなしソケットは、4 mm径の安全テストプラグ用です。このパネル取り付けテストコネクタは、M4ねじ取り付けねじ付きの金めっき黄銅コンタクト面を備えています。 1 → 4 mm厚のスイッチパネル及び機器シャーシへの取り付けに最適です。. 特長. 定格: 32 A、1000 V 温度範囲: -25 → +70 ℃ CAT II
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様色 = 黒 オス/メス = オス 端子方法 = はんだ 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc 許容電流値 = 32A コンタクトめっき = 金 ばね接点 = あり 長さ = 60mm コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮 絶縁体 = PVC-P 品番 ; 884-9052 884-9052 、 ; 884-9061 884-9061 及び ; 884-9064 884-9064 は、ニッケルめっき版の製品です。. LAS 30 CAT I破砕防止テストプラグ. ケージスプリングとテーパースリーブ付きのHirschmann計測器LAS 30破砕防止4 mmテストプラグは、ねじれに対する保護を提供し、断面最大1.5mm2、外径最大4.2 mmに対応するはんだ接続を備えています。 LAS 30テストプラグは、金又はニッケルめっきの黄銅コンタクト及び銅ベリリウムコンタクトスプリングを搭載しています。. 特長と利点: 定格電流: 32 A CAT I PVC-Pハウジング スプリングロードピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 錫長さ = 23.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドBIL 30 / BIL 30 Au、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmannテスト / 測定BIL 30 / BIL 30 Au、CAT I 4 mm金めっき及びニッケルめっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットです。絶縁されたヘッドとリング、はんだ接続、M6ねじボディが付いています。 これらのBIL 30シリーズ4 mmテストソケットは、厚さが最大4 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルでの使用に最適です。. 特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I ねじ取り付け: M6 x 0.75 mm はんだ端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 錫長さ = 23.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドBIL 30 / BIL 30 Au、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmannテスト / 測定BIL 30 / BIL 30 Au、CAT I 4 mm金めっき及びニッケルめっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットです。絶縁されたヘッドとリング、はんだ接続、M6ねじボディが付いています。 これらのBIL 30シリーズ4 mmテストソケットは、厚さが最大4 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルでの使用に最適です。. 特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I ねじ取り付け: M6 x 0.75 mm はんだ端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 1m(934075101)
RoHS
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC安全カテゴリ = CAT III 1000 VStraight safety leads1000 V. Moulded leads with 4 mm safety plugs on each end. Double insulated, very flexible leads, made from twisted wire. Crush-resistant plug housings and leads.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃メーカー型番の末尾が7**の製品はすべて金めっき版です。. MLN 2.5、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLN 2.5、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグとタワー構成用の4 mm径ソケットが装備されています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I PVC絶縁 ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩ (100 cm) 20 mΩ (200 cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃メーカー型番の末尾が7**の製品はすべて金めっき版です。. MLN 2.5、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLN 2.5、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグとタワー構成用の4 mm径ソケットが装備されています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I PVC絶縁 ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩ (100 cm) 20 mΩ (200 cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 50cm(934073100)
RoHS
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケルめっきベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃MLS GG 50/2.5 CAT III 4 mm測定リード、50 cm. Hirschmannテスト / 測定MLS GG 50/2.5 4 mm CAT III測定リードには、直径4 mmのストレートアウトレット付き安全コネクタがあります。 長さ50 cmのMLS GG 50/2.5測定及びテストリードには、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムのコンタクトスプリング、ひじょうに柔軟で二重に絶縁したより線リード、シャッタプルーフのスリーブがあります。 テストリードケーブルにはカラーインジケータが組み込まれており、絶縁の内部コアに別々の色を使用することで、絶縁の損傷を簡単に識別できるようにしています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC (絶縁加工) 長さ50 cm ワイヤより線320 x 0.10 mm 接触抵抗8 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 50cm(934073101)
RoHS
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケルめっきベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃MLS GG 50/2.5 CAT III 4 mm測定リード、50 cm. Hirschmannテスト / 測定MLS GG 50/2.5 4 mm CAT III測定リードには、直径4 mmのストレートアウトレット付き安全コネクタがあります。 長さ50 cmのMLS GG 50/2.5測定及びテストリードには、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムのコンタクトスプリング、ひじょうに柔軟で二重に絶縁したより線リード、シャッタプルーフのスリーブがあります。 テストリードケーブルにはカラーインジケータが組み込まれており、絶縁の内部コアに別々の色を使用することで、絶縁の損傷を簡単に識別できるようにしています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC (絶縁加工) 長さ50 cm ワイヤより線320 x 0.10 mm 接触抵抗8 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
仕様リード長 50cm許容電流値 32A色 黒定格電圧 60V dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 PVC動作温度 Min -15℃4 mm laboratory range, MLN 2.5 mm 2 test lead, mm plugs. Test lead, mm plug at both ends with capTUVe spring and mm socket for stacking Nickel-plated copper?beryllium contact spring Highly flexible, double-insulated stranded cable, 2.5 mm 2 Hard-wearing insulator and lead Built-in colour indicator to spot insulation damage
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様リード長 50cm許容電流値 32A色 赤定格電圧 60V dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 PVC動作温度 Min -15℃4 mm laboratory range, MLN 2.5 mm 2 test lead, mm plugs. Test lead, mm plug at both ends with capTUVe spring and mm socket for stacking Nickel-plated copper?beryllium contact spring Highly flexible, double-insulated stranded cable, 2.5 mm 2 Hard-wearing insulator and lead Built-in colour indicator to spot insulation damage
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様色 青オス/メス オス端子方法 はんだ定格電圧 30 ac, 60 dc許容電流値 32Aコンタクトめっき 金ばね接点 あり長さ 60mmコンタクト材質 ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 PVC-P品番 884-9052 884-9052 ; 884-9061 884-9061 及び 884-9064 884-9064 は、ニッケルめっき版の製品です。. LAS 30 CAT I破砕防止テストプラグ. ケージスプリングとテーパースリーブ付きのHirschmann計測器LAS 30破砕防止4 mmテストプラグは、ねじれに対する保護を提供し、断面最大1.5 mm2、外径最大4.2 mmに対応するはんだ接続を備えています。 LAS 30テストプラグは、金又はニッケルめっきの黄銅コンタクト及び銅ベリリウムコンタクトスプリングを搭載しています。. 特長と利点: 定格電流: 32 CAT PVC-Pハウジング スプリングロードピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
仕様色 赤オス/メス オス端子方法 はんだ定格電圧 30 ac, 60 dc許容電流値 32Aコンタクトめっき 金ばね接点 あり長さ 60mmコンタクト材質 ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 PVC-P品番 884-9052 884-9052 ; 884-9061 884-9061 及び 884-9064 884-9064 は、ニッケルめっき版の製品です。. LAS 30 CAT I破砕防止テストプラグ. ケージスプリングとテーパースリーブ付きのHirschmann計測器LAS 30破砕防止4 mmテストプラグは、ねじれに対する保護を提供し、断面最大1.5 mm2、外径最大4.2 mmに対応するはんだ接続を備えています。 LAS 30テストプラグは、金又はニッケルめっきの黄銅コンタクト及び銅ベリリウムコンタクトスプリングを搭載しています。. 特長と利点: 定格電流: 32 CAT PVC-Pハウジング スプリングロードピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934184100)
RoHS
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングルコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード線. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと、1 mm より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934184101)
RoHS
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングルコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード線. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと、1 mm より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934076101)
RoHS
仕様リード長 = 2m 許容電流値 = 16A 色 = 赤 定格電圧 = 1000V ac/dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A スタッカブル = なし コネクタ B スタッカブル = なし コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね) 絶縁体 = ポリアミド(PA) 動作温度 Min = -15℃ MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
仕様色 = 白オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2610 F4.8 CAT III 4 mm安全テストソケット. Hirschmannテスト / 測定SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製ボディ(PA)と4.8 x 0.8 mmタブコネクタを備えています。 これらのSEB 2610 F4.8 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 25 A CAT III 接触抵抗: 5 mΩ 4.8 x 0.8 mmフラットコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
翌々日出荷
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2610 F4.8 CAT III 4 mm安全テストソケット. Hirschmannテスト / 測定SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製ボディ(PA)と4.8 x 0.8 mmタブコネクタを備えています。 これらのSEB 2610 F4.8 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 25 A CAT III 接触抵抗: 5 mΩ 4.8 x 0.8 mmフラットコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2610 F4.8 CAT III 4 mm安全テストソケット. Hirschmannテスト / 測定SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製ボディ(PA)と4.8 x 0.8 mmタブコネクタを備えています。 これらのSEB 2610 F4.8 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 25 A CAT III 接触抵抗: 5 mΩ 4.8 x 0.8 mmフラットコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 錫長さ = 23.5mmコンタクト材質 = 真鍮Panel Socket. Sockets with insulated head and ring for installation in equipment chassis and switch panels Wall thickness: 2mm (max.) Installation hole diameter: 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 39mmコンタクト材質 = 真鍮SEB 2600 G CAT II M4 4 mm安全テストソケット. Hirschmannのテスト / 測定SEB 2600 G M4 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製のボディ(PA)とM4ねじ端子(はんだ接続)を備えています。 これらのSEB 2600 G M4 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 長さ: 38.5 mm 取り付け穴Φ: 12 mm 4 mm安全パネルソケット M4ねじ接続 壁の厚さが最大6 mmの制御パネル及びユニットシャーシへの取り付け用 取り付け開口部: Φ 12.2 mm 接続タイプ: ねじ / はんだ付け CATII、IEC61010
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様色 = 黄/緑オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ