2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクチュエータ長: 15 mm又は20 mm。アルプスアルパイン SRB / SRRシリーズ ロータリスイッチ。特長 ノンショート型の切り替えタイミング ウェーハ段数: 1。切替角度: 30±3°
仕様●接点構成:SP6T●コンタクト定格電流:100 mA●スイッチの位置の数:6●コンタクトの数:1●定格電圧:16V dc●深さ:11mm●幅:27.5mm●寸法:27.5 x 10 x 11mm●実装タイプ:PCB●取付穴サイズ:0.9 mm●末端様式:PCピン●アプリケーション:車載AV機器●高さ:10mm●コード番号:123-9605 アズワン品番65-7823-72
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

アクチュエータ長: 15 mm又は20 mm。アルプスアルパイン SRB / SRRシリーズ ロータリスイッチ。特長 ノンショート型の切り替えタイミング ウェーハ段数: 1。切替角度: 30±3°
仕様●接点構成:SP5T●コンタクト定格電流:300 mA●スイッチの位置の数:5●コンタクトの数:1●定格電圧:16V dc●深さ:18.5mm●幅:22.5mm●寸法:22.5 x 18.5 x 16.2mm●実装タイプ:PCB●取付穴サイズ:0.9 mm●末端様式:PCピン●アプリケーション:家庭用電気製品, パーソナルオーディオ●機械的寿命:10000Cycles●コード番号:123-9614 アズワン品番65-7806-84
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • por-15