特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
260件中 241~260件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様色 = 赤オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 600V許容電流値 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 80mmコンタクト材質 = スチール絶縁体 = ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様色 = 黒オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 600V許容電流値 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 80mmコンタクト材質 = スチール絶縁体 = ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様色 = 赤オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 600V許容電流値 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 78mmコンタクト材質 = スチール絶縁体 = ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様色 = 青オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 600V許容電流値 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 78mmコンタクト材質 = スチール絶縁体 = ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様色 = 赤許容電流値 = 20A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ニッケルめっきチップサイズ = 19mm長さ = 137mmコネクタ タイプ = フッククリップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

仕様色 = 黒許容電流値 = 20A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ニッケルめっきチップサイズ = 19mm長さ = 137mmコネクタ タイプ = フッククリップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

仕様色 = 黒オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mm絶縁体 = ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様色 = 赤オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mm絶縁体 = ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様色 = 青オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mm絶縁体 = ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
7日以内出荷

仕様色 = 赤オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 40mm絶縁体 = ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
7日以内出荷

仕様色 = 黒オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 40mm絶縁体 = ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
7日以内出荷

仕様コネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 500mmセカンダリコネクタタイプ = ラメラバスケットプラグ色 = 黒 , 赤素材 = ニッケルめっき絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Max = +50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様色 = 赤オス/メス = オス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 12Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 43mm絶縁体 = ナイロン66Schutzinger 4 mmブリッジプラグ. このSchutzinger製のブリッジプラグは、2本の4 mmピンと1個の4 mmソケットを備え、成形絶縁が施されています。 このブリッジプラグは、ニッケルめっきのコンタクトとポリアミド製ハウジングを備えているので、多様な計測器の用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様色 = 黒オス/メス = オス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 12Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 43mm絶縁体 = ナイロン66Schutzinger 4 mmブリッジプラグ. このSchutzinger製のブリッジプラグは、2本の4 mmピンと1個の4 mmソケットを備え、成形絶縁が施されています。 このブリッジプラグは、ニッケルめっきのコンタクトとポリアミド製ハウジングを備えているので、多様な計測器の用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = はんだ許容電流値 = 20A長さ = 22.8mm4 mm laboratory range, 20 A panel socket. A series of Zehnder 4 mm panel sockets. Full insulated and complete with fixing nuts for your convenience. Specifically for a 4 mm banana plug and available in various colours, making it perfect for your application. All models are highly reliable and excellent quality. Features ; Benefits. Top-quality, fully insulated panel socket For 4 mm banana plug Solder joint at rear end Socket protrudes approx. 5 mm out of the front panel Delivery includes M6 fixing nuts RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
7日以内出荷

仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:32A 定格電圧:1kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 ベリリウム 銅 コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1606-50
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:32A 定格電圧:1kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:グリーン コンタクト 材質:真鍮 ベリリウム 銅 コンタクト 終端 タイプ:ネジ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1605-17
1個
1,098 税込1,208
欠品中


仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:32A 定格電圧:1kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:真鍮 ベリリウム 銅 コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1607-11
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:32A 定格電圧:60VDC コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:真鍮 ベリリウム 銅 コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1605-83
1個
3,098 税込3,408
8日以内出荷