10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ = わに口クリップ関連コネクタについては次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. わに口クリップ4 mmソケット、非絶縁. 直径4 mmのソケット付きの純銅製わに口クリップで、直径8 mmまでの配線のテストに最適です。Schutzinger Φ 4 mmシリーズの非絶縁プラグとΦ 4 mm絶縁安全プラグシリーズと互換性があります。. 4 mmソケット端子 最大開口9 mm 純銅製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷

仕様許容電流値 = 16Aジョー開口 = 8mmコンタクト材質 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
欠品中

仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 25mm絶縁 = あり色 = 赤Schutzinger 4 mmプログラムテストクランプ. 4 mm安全プログラム製品群のプラグリードと併用するための、最大25 mmのジョー開口部を持つ赤又は黒のテストクランプです。. 定格電圧: 33 V ac/70 V dc 定格電流: 32 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 36Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 25mm絶縁 = あり色 = 黒Schutzinger 4 mmプログラムテストクランプ. 4 mm安全プログラム製品群のプラグリードと併用するための、最大25 mmのジョー開口部を持つ赤又は黒のテストクランプです。. 定格電圧: 33 V ac/70 V dc 定格電流: 32 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

SchutzingerSchutzinger ICクリップ, 赤
エコ商品
仕様色 = 赤許容電流値 = 6A定格電圧 = 1kVチップサイズ = 8mmプローブソケットサイズ = 4mm長さ = 177.3mmSchutzinger 4 mm安全グラバカテゴリIIIテストプローブ. Schutzinger 1000 VカテゴリIIIグラバは、わに口クリップ付きのテストプローブ です。背面のボタンを押し、必要なテストポイントに取り付けるだけで、簡単に操作できます。赤又は黒タイプがあり、定格電圧は1000 Vです。ニッケルめっきわに口クリップとソケットコンタクトを備えています。 最大開口が22 mmで、4 mm安全プログラム製品に属する4 mmプラグと適合する4 mmのインラインソケットを備えています。. 定格電圧: 1000 V、カテゴリIII 定格電流: 6 A 境界抵抗: 50 mΩ未満 ジョー部(最大開口): 22 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

仕様リードタイプ = プローブセットコネクタ タイプ = ワニ口クリップリード長 = 1m4mm Safety Test Prods. A general purpose safety test set with 4mm shrouded leads, test probes and crocodile clips. Tip protection heads included with probes. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

SchutzingerSchutzinger ICクリップ, 黒
エコ商品
仕様色 = 黒許容電流値 = 6A定格電圧 = 1kVチップサイズ = 8mmプローブソケットサイズ = 4mm長さ = 177.3mmSchutzinger 4 mm安全グラバカテゴリIIIテストプローブ. Schutzinger 1000 VカテゴリIIIグラバは、わに口クリップ付きのテストプローブ です。背面のボタンを押し、必要なテストポイントに取り付けるだけで、簡単に操作できます。赤又は黒タイプがあり、定格電圧は1000 Vです。ニッケルめっきわに口クリップとソケットコンタクトを備えています。 最大開口が22 mmで、4 mm安全プログラム製品に属する4 mmプラグと適合する4 mmのインラインソケットを備えています。. 定格電圧: 1000 V、カテゴリIII 定格電流: 6 A 境界抵抗: 50 mΩ未満 ジョー部(最大開口): 22 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32A色 = 黒リード長 = 1.5m絶縁体 = PA 6.6セカンダリコネクタタイプ = 安全ラメラバスケットアングルプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = ライトアングルコネクタ B シュラウド = あり安全カテゴリ = CAT III 1000 V安全カテゴリ電圧 = 1000VCE. Schutzinger 1000 V CAT III 32 mmわに口クリップ安全測定リード. 1000 V CAT III安全測定リードは、赤色と黒色の2つから選択することができ、非常にフレキシブルな二重絶縁PVCケーブル(2.5 mm 2 )で構成されていて、片側が32 mm安全わに口クリップで反対側が角度付き4 mmラメラバスケットプラグとなっています。. 定格電圧 1000V CAT III 定格電流: 32 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32A色 = 赤リード長 = 1.5m絶縁体 = PA 6.6セカンダリコネクタタイプ = 安全ラメラバスケットアングルプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = ライトアングルコネクタ B シュラウド = あり安全カテゴリ = CAT III 1000 V動作温度 Min = -10℃CE. Schutzinger 1000 V CAT III 32 mmわに口クリップ安全測定リード. 1000 V CAT III安全測定リードは、赤色と黒色の2つから選択することができ、非常にフレキシブルな二重絶縁PVCケーブル(2.5 mm 2 )で構成されていて、片側が32 mm安全わに口クリップで反対側が角度付き4 mmラメラバスケットプラグとなっています。. 定格電圧 1000V CAT III 定格電流: 32 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷