5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様定格電圧 = 1kV色 = 赤プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 2 mm, 2.4 mmチップ材料 = スチールプローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -25℃Schutzinger 1000 V CAT II 4 mmソケット安全ニードルポイントテストプローブ. Schutzinger CAT II安全テストプローブには赤と黒があり、4 mm アキシャルソケット及びデュアルエンドインサートを備えています。このリバーシブルインサートの両端は、単独に使用することができます。 片側には5 mmスプリング式スチールチップを備え、反対側には硬化スチールチップと4 mmラメラバスケットを備えています。 この安全テストプローブは、定格が32 A及び1000 Vで、ニッケルめっきコンタクトが採用されています。. 定格: 32 A、1000 V CAT II 動作温度: -25 → +80 ℃ 境界抵抗: 5 mΩ スプリング式チップ - ラメラバスケット ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 1kV色 = 赤プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 2 mm, 2.4 mmチップ材料 = スチールプローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -25℃Schutzinger 1000 V CAT IV 4 mmソケット安全テストプローブ. Schutzinger CAT IV安全テストプローブには赤と黒があり、4 mmアキシャルソケット及びオーバーモールド保護機能を備えています。 この安全テストプローブは、定格が16 A及び1000 Vで、ニッケルめっきコンタクトが採用されています。. 定格: 16 A、1000 V CAT IV 動作温度: -25 → 80 ℃ 境界抵抗: 5 mΩ未満 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 1kV色 = 黒プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 2 mm, 2.4 mmチップ材料 = スチールプローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -25℃Schutzinger 1000 V CAT II 4 mmソケット安全ニードルポイントテストプローブ. Schutzinger CAT II安全テストプローブには赤と黒があり、4 mm アキシャルソケット及びデュアルエンドインサートを備えています。このリバーシブルインサートの両端は、単独に使用することができます。 片側には5 mmスプリング式スチールチップを備え、反対側には硬化スチールチップと4 mmラメラバスケットを備えています。 この安全テストプローブは、定格が32 A及び1000 Vで、ニッケルめっきコンタクトが採用されています。. 定格: 32 A、1000 V CAT II 動作温度: -25 → +80 ℃ 境界抵抗: 5 mΩ スプリング式チップ - ラメラバスケット ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 1kV色 = 黒プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 2 mm, 2.4 mmチップ材料 = スチールプローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -25℃Schutzinger 1000 V CAT IV 4 mmソケット安全テストプローブ. Schutzinger CAT IV安全テストプローブには赤と黒があり、4 mmアキシャルソケット及びオーバーモールド保護機能を備えています。 この安全テストプローブは、定格が16 A及び1000 Vで、ニッケルめっきコンタクトが採用されています。. 定格: 16 A、1000 V CAT IV 動作温度: -25 → 80 ℃ 境界抵抗: 5 mΩ未満 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = 2 mm(オス), 2.4 mm(オス), 4 mm(オス)リード長 = 1m許容電流値 = 10 A, 12 A, 32 A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT II 1000 V安全カテゴリレベル = CAT IIテストセットSPL2400. マルチヘッドテストリードセット(選択可能な4種類のプローブプロファイル付) 交換可能なリバーシブルプローブヘッドにより、接続とコンタクトのさまざまな組み合わせが可能 先端にばね接点付きのリバーシブル4 mmプラグ(ハードポイント)で構成 2 mm及び2.4 mmのプラグ 各プローブをしっかり本体にねじ止め 先端保護キャップは、ばね接点で使用可能 このキャップは、プローブヘッドをねじ込む工具として使用可能 4 mmのシュラウド付き接続用アングルプラグとリードの全長は1 mです。 定格電圧: 1000 V CAT II 定格電流: 4 mm 32 A、2.4 mm 12 A、2 mm 10 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷