8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 2000mmセカンダリコネクタタイプ = ラメラバスケットプラグ色 = 黒 , 赤絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1mセカンダリコネクタタイプ = ラメラバスケットプラグ色 = 黒 , 赤素材 = CuBe2絶縁体 = PTFEコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線Schutzinger BNCアダプタリード. 内蔵ストレインリリーフ付き片側BNCコネクタで、非常に柔軟な二重絶縁PVCケーブル1 mm2を使用してRG58ケーブルの2 x 4 mmラメラバスケットプラグに組み立てられ(インライン及び追加ソケット横方向)、Yスプリッタが付属し、合計長100 cmです。. RG58ケーブルタイプ、BNCコネクタ用(UG1785) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様コネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 500mmセカンダリコネクタタイプ = ラメラバスケットプラグ色 = 黒 , 赤素材 = ニッケルめっき絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
欠品中

仕様コネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 500mmセカンダリコネクタタイプ = ラメラバスケットプラグ色 = 黒 , 赤素材 = ニッケルめっき絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Max = +50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 1A定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcジョー開口 = 17mmコンタクトめっき = 金色 = 黒 , 赤絶縁体 = PA 6.6Schutzingerケルビンテストリード. Kelvinテストリードの包括的製品で、4線計測用に開発されたBNCからピンセット、ラメラバスケットからペンチバージョンを含み、必要に応じてRG174Uケーブル及びPVCケーブルに取り付けられており、金めっきコンタクト部品を備えています。 これらのケルビンテストリードは、Schutzingerケルビンプログラムの一部です。. 定格電流: 1 A 電圧定格: 33 V ac/70 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 1A定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcジョー開口 = 17mmコンタクトめっき = 金色 = 黒 , 赤絶縁体 = PA 6.6Schutzingerケルビンテストリード. Kelvinテストリードの包括的製品で、4線計測用に開発されたBNCからピンセット、ラメラバスケットからペンチバージョンを含み、必要に応じてRG174Uケーブル及びPVCケーブルに取り付けられており、金めっきコンタクト部品を備えています。 これらのケルビンテストリードは、Schutzingerケルビンプログラムの一部です。. 定格電流: 1 A 電圧定格: 33 V ac/70 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 1A定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcジョー開口 = 17mmコンタクトめっき = 金色 = 黒 , 赤絶縁体 = PA 6.6Schutzingerケルビンテストリード. Kelvinテストリードの包括的製品で、4線計測用に開発されたBNCからピンセット、ラメラバスケットからペンチバージョンを含み、必要に応じてRG174Uケーブル及びPVCケーブルに取り付けられており、金めっきコンタクト部品を備えています。 これらのケルビンテストリードは、Schutzingerケルビンプログラムの一部です。. 定格電流: 1 A 電圧定格: 33 V ac/70 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 1A定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcジョー開口 = 17mmコンタクトめっき = 金色 = 黒 , 赤絶縁体 = PA 6.6Schutzingerケルビンテストリード. Kelvinテストリードの包括的製品で、4線計測用に開発されたBNCからピンセット、ラメラバスケットからペンチバージョンを含み、必要に応じてRG174Uケーブル及びPVCケーブルに取り付けられており、金めっきコンタクト部品を備えています。 これらのケルビンテストリードは、Schutzingerケルビンプログラムの一部です。. 定格電流: 1 A 電圧定格: 33 V ac/70 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷