仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 黄定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黄定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥909
税込¥1,000
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度範囲 = -10 <arrow/> +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 黄定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 緑定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 緑定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 緑定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様オス/メス = オス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 35mmコンタクト材質 = ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
仕様オス/メス = オス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 30mmコンタクト材質 = ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 22mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
翌々日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 24.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66Schutzinger 2 mmプレスインパネルソケット. これらのSchutzinger製の2 mmプレスインパネルソケットは、最大厚さ4 mmのパネルに挿入できます。これらの10 Aソケットは、ニッケルめっきのコンタクトとポリアミド製ハウジングを備えているので、多様な計測器の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
欠品中
仕様色 = 黒オス/メス = メス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 24.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66Schutzinger 2 mmプレスインパネルソケット. これらのSchutzinger製の2 mmプレスインパネルソケットは、最大厚さ4 mmのパネルに挿入できます。これらの10 Aソケットは、ニッケルめっきのコンタクトとポリアミド製ハウジングを備えているので、多様な計測器の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
欠品中
仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 36Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = POM関連コネクタであるSDK 502シリーズについては、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 6718シリーズ、4 mmプラグ用、36 A. 直径4 mmのソケットと直径2 mmのラジアルケーブルクイックコネクタを備えたSchutzinger端子ポストコネクタシリーズです。 POL 6718シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質POM 黄銅コンタクト 定格電流36 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 44mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66電気テスト用クイックリリース端子コネクタESD 498シリーズ、完全絶縁、パネル取り付け、6.3 mmタブ. 前面挿入口6.5 mm x 4 mm、背面挿入口8 mm x 4 mm、スプリング荷重19 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzinger端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 ESD 498シリーズクイックリリースパネル取り付け端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. パネル厚さ0.8 mm → 7 mm 絶縁 - ボディ材質PA 6.6 端子タブ6.3 x 0.8 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 25mm絶縁 = あり色 = 黒Schutzinger 4 mmプログラムテストクランプ. 4 mm安全プログラム製品群のプラグリードと併用するための、最大25 mmのジョー開口部を持つ赤又は黒のテストクランプです。. 定格電圧: 33 V ac/70 V dc 定格電流: 32 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 25mm絶縁 = あり色 = 赤Schutzinger 4 mmプログラムテストクランプ. 4 mm安全プログラム製品群のプラグリードと併用するための、最大25 mmのジョー開口部を持つ赤又は黒のテストクランプです。. 定格電圧: 33 V ac/70 V dc 定格電流: 32 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 1A定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcジョー開口 = 17mmコンタクトめっき = 金色 = 黒 , 赤絶縁体 = PA 6.6Schutzingerケルビンテストリード. Kelvinテストリードの包括的製品で、4線計測用に開発されたBNCからピンセット、ラメラバスケットからペンチバージョンを含み、必要に応じてRG174Uケーブル及びPVCケーブルに取り付けられており、金めっきコンタクト部品を備えています。 これらのケルビンテストリードは、Schutzingerケルビンプログラムの一部です。. 定格電流: 1 A 電圧定格: 33 V ac/70 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 1A定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcジョー開口 = 17mmコンタクトめっき = 金色 = 黒 , 赤絶縁体 = PA 6.6Schutzingerケルビンテストリード. Kelvinテストリードの包括的製品で、4線計測用に開発されたBNCからピンセット、ラメラバスケットからペンチバージョンを含み、必要に応じてRG174Uケーブル及びPVCケーブルに取り付けられており、金めっきコンタクト部品を備えています。 これらのケルビンテストリードは、Schutzingerケルビンプログラムの一部です。. 定格電流: 1 A 電圧定格: 33 V ac/70 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 1A定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcジョー開口 = 17mmコンタクトめっき = 金色 = 黒 , 赤絶縁体 = PA 6.6Schutzingerケルビンテストリード. Kelvinテストリードの包括的製品で、4線計測用に開発されたBNCからピンセット、ラメラバスケットからペンチバージョンを含み、必要に応じてRG174Uケーブル及びPVCケーブルに取り付けられており、金めっきコンタクト部品を備えています。 これらのケルビンテストリードは、Schutzingerケルビンプログラムの一部です。. 定格電流: 1 A 電圧定格: 33 V ac/70 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 1A定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcジョー開口 = 17mmコンタクトめっき = 金色 = 黒 , 赤絶縁体 = PA 6.6Schutzingerケルビンテストリード. Kelvinテストリードの包括的製品で、4線計測用に開発されたBNCからピンセット、ラメラバスケットからペンチバージョンを含み、必要に応じてRG174Uケーブル及びPVCケーブルに取り付けられており、金めっきコンタクト部品を備えています。 これらのケルビンテストリードは、Schutzingerケルビンプログラムの一部です。. 定格電流: 1 A 電圧定格: 33 V ac/70 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様リードタイプ = シュラウドプラグコネクタ タイプ = スタッキング可能プラグ、2ペンチ付きリード長 = 700mm許容電流値 = 1ASchutzingerケルビンテストリード. Kelvinテストリードの包括的製品で、4線計測用に開発されたBNCからピンセット、ラメラバスケットからペンチバージョンを含み、必要に応じてRG174Uケーブル及びPVCケーブルに取り付けられており、金めっきコンタクト部品を備えています。 これらのケルビンテストリードは、Schutzingerケルビンプログラムの一部です。. 定格電流: 1 A 電圧定格: 33 V ac/70 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
仕様リードタイプ = シュラウドプラグコネクタ タイプ = ピンセット開口部プラグリード長 = 1m許容電流値 = 1A動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +50℃Schutzingerケルビンテストリード. Kelvinテストリードの包括的製品で、4線計測用に開発されたBNCからピンセット、ラメラバスケットからペンチバージョンを含み、必要に応じてRG174Uケーブル及びPVCケーブルに取り付けられており、金めっきコンタクト部品を備えています。 これらのケルビンテストリードは、Schutzingerケルビンプログラムの一部です。. 定格電流: 1 A 電圧定格: 33 V ac/70 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
仕様色 = 赤端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16A長さ = 45mmコンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
仕様色 = 青端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16A長さ = 45mmコンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
仕様オス/メス = オス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 16.2mmコンタクト材質 = ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
仕様色 = 緑端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16A長さ = 45mmコンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
仕様色 = 黄端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16A長さ = 45mmコンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 16mmコンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 23mmコンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
翌々日出荷
仕様色 = 黒端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16A長さ = 45mmコンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ