絞り込み
ブランド
- Sensata / Crydom
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,912)
- MAZDA(マツダ)(216,608)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,134)
- ミツビシ(138,059)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,785)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,720)
- Panasonic(パナソニック)(29,485)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール
Sensata / Crydom¥45,980~税込¥50,578~1個7日以内出荷Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 25 A です。過電圧保護を内蔵 コンタクタ構成 AC又はDC制御
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:45 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール
Sensata / Crydom¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 45 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:45 A●シリーズ:DR45●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:瞬時オン●コード番号:227-0874アズワン品番65-8073-32
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント
Sensata / Crydom¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 25 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:25 A●シリーズ:PM67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:瞬時オン●コード番号:227-0961アズワン品番65-8075-26
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント
Sensata / Crydom¥49,980~税込¥54,978~1個7日以内出荷Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 75 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール
Sensata / Crydom¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷Sensata / Crydom DR67 は、DIN レール 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。このファンを内蔵しているため、コンパクトな設計を維持しながら、非常に高い定格を実現できます。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 75 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cULus 認定及び VDE 認定仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:75 A●シリーズ:DR67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0903アズワン品番65-8072-96
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント
Sensata / Crydom¥61,980~税込¥68,178~1個7日以内出荷Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール
Sensata / Crydom¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント
Sensata / Crydom¥46,980~税込¥51,678~1個7日以内出荷Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 55 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント
Sensata / Crydom¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 50 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:50 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:瞬時オン●コード番号:227-0944アズワン品番65-8073-05
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:280 V ac パネルマウント
Sensata / Crydom¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Sensata / Crydom LN シリーズのパネル取り付けソリッドステートリレーは、信頼性の高いバックツーバック SCR スイッチングと、特許取得済みのトリガ回路設計を兼ね備えています。 SSR は電磁ノイズを最小限に抑えて抵抗負荷を切り替えられるため、業務、住宅、医療用途に最適です。動作電圧: 24 → 280 V ac、定格負荷電流: 50 ALED入力ステータスインジケータ 特許取得済みの低ノイズトリガ回路 ゼロ電圧ターンオンスイッチング仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:50 A●シリーズ:LN●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0913アズワン品番65-8073-06
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント
Sensata / Crydom¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 30 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:30 A●シリーズ:PM67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:瞬時オン●コード番号:227-0940アズワン品番65-8074-50
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント
Sensata / Crydom¥42,980~税込¥47,278~1個7日以内出荷Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 25 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 V ac パネルマウント
Sensata / Crydom¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷Sensata / Crydom LN シリーズのパネル取り付けソリッドステートリレーは、信頼性の高いバックツーバック SCR スイッチングと、特許取得済みのトリガ回路設計を兼ね備えています。 SSR は電磁ノイズを最小限に抑えて抵抗負荷を切り替えられるため、業務、住宅、医療用途に最適です。動作電圧: 24 → 280 V ac、定格負荷電流: 25 ALED入力ステータスインジケータ 特許取得済みの低ノイズトリガ回路 ゼロ電圧ターンオンスイッチング
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント
Sensata / Crydom¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:30 A●シリーズ:PM67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0937アズワン品番65-8073-75
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント
Sensata / Crydom¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:30 A●シリーズ:PM67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:瞬時オン●コード番号:227-0939アズワン品番65-8073-08
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 Arms 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント
Sensata / Crydom¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷CrydomのCZT製品は、実装パッケージの主な3つのタイプ(DINレール取り付け、パネル取り付け、基板実装)での技術的に実績のあるAC出力ソリッドステートリレー及びコンタクタです。これらのリレーは幅広い定格電力に対応しており、各種の用途に適合します。定格電流: 10 / 125仕様●最小負荷電流:500 mA rms●最大負荷電流:10 Arms●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:3 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:瞬時オン●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:トライアック●最大ターンオン時間:1/2 ms●寸法:44.5 x 30.9 x 57.3mm●動作温度 Max:+80℃●コード番号:170-7333アズワン品番65-8057-30
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:528 V ac パネルマウント
Sensata / Crydom¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷Sensata / Crydom LN シリーズのパネル取り付けソリッドステートリレーは、信頼性の高いバックツーバック SCR スイッチングと、特許取得済みのトリガ回路設計を兼ね備えています。 SSR は電磁ノイズを最小限に抑えて抵抗負荷を切り替えられるため、業務、住宅、医療用途に最仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:75 A●シリーズ:LN●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:528 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0929アズワン品番65-8073-68
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール
Sensata / Crydom¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:60 A●シリーズ:DR45●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0880アズワン品番65-8073-02
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント
Sensata / Crydom¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:30 A●シリーズ:PM67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:瞬時オン●コード番号:227-0966アズワン品番65-8073-41
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント
Sensata / Crydom¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:25 A●シリーズ:PM67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0933アズワン品番65-8071-69
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール
Sensata / Crydom¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷Sensata / Crydom DR67 は、DIN レール 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。このファンを内蔵しているため、コンパクトな設計を維持しながら、非常に高い定格を実現できます。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 75 A で仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:75 A●シリーズ:DR67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:瞬時オン●コード番号:227-0896アズワン品番65-8073-64
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント
Sensata / Crydom¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:55 A●シリーズ:PM67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:瞬時オン●コード番号:227-0948アズワン品番65-8072-60
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:280 V ac パネルマウント
Sensata / Crydom¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Sensata / Crydom LN シリーズのパネル取り付けソリッドステートリレーは、信頼性の高いバックツーバック SCR スイッチングと、特許取得済みのトリガ回路設計を兼ね備えています。 SSR は電磁ノイズを最小限に抑えて抵抗負荷を切り替えられるため、業務、住宅、医療用途に最仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:75 A●シリーズ:LN●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0918アズワン品番65-8072-14
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール
Sensata / Crydom¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷Sensata / Crydom DR67 は、DIN レール 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。このファンを内蔵しているため、コンパクトな設計を維持しながら、非常に高い定格を実現できます。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A で仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:60 A●シリーズ:DR67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0901アズワン品番65-8076-07
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:280 V ac パネルマウント
Sensata / Crydom¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Sensata / Crydom LN シリーズのパネル取り付けソリッドステートリレーは、信頼性の高いバックツーバック SCR スイッチングと、特許取得済みのトリガ回路設計を兼ね備えています。 SSR は電磁ノイズを最小限に抑えて抵抗負荷を切り替えられるため、業務、住宅、医療用途に最仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:75 A●シリーズ:LN●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0915アズワン品番65-8073-38
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント
Sensata / Crydom¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:30 A●シリーズ:PM67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:瞬時オン●コード番号:227-0967アズワン品番65-8071-68
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:45 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール
Sensata / Crydom¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 45 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:45 A●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0852アズワン品番65-8072-65
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント
Sensata / Crydom¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:75 A●シリーズ:PM67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0954アズワン品番65-8073-43
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:528 V ac パネルマウント
Sensata / Crydom¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Sensata / Crydom LN シリーズのパネル取り付けソリッドステートリレーは、信頼性の高いバックツーバック SCR スイッチングと、特許取得済みのトリガ回路設計を兼ね備えています。 SSR は電磁ノイズを最小限に抑えて抵抗負荷を切り替えられるため、業務、住宅、医療用途に最仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:50 A●シリーズ:LN●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:528 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0926アズワン品番65-8071-55
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:528 V ac パネルマウント
Sensata / Crydom¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Sensata / Crydom LN シリーズのパネル取り付けソリッドステートリレーは、信頼性の高いバックツーバック SCR スイッチングと、特許取得済みのトリガ回路設計を兼ね備えています。 SSR は電磁ノイズを最小限に抑えて抵抗負荷を切り替えられるため、業務、住宅、医療用途に最仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:25 A●シリーズ:LN●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:528 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0919アズワン品番65-8071-47
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント
Sensata / Crydom¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:55 A●シリーズ:PM67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0946アズワン品番65-8075-85
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール
Sensata / Crydom¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷。Sensata / Crydom DR67 は、DIN レール 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。このファンを内蔵しているため、コンパクトな設計を維持しながら、非常に高い定格を実現できます。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 75 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cULus 認定及び VDE 認定仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:75 A●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:瞬時オン●コード番号:227-0904アズワン品番65-8073-56
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント
Sensata / Crydom¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷。Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:60 A●シリーズ:PM67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0950アズワン品番65-8073-36
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール
Sensata / Crydom¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷。Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント
Sensata / Crydom¥45,980~税込¥50,578~1個7日以内出荷。Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 55 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント
Sensata / Crydom¥44,980~税込¥49,478~1個7日以内出荷。Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 50 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:45 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール
Sensata / Crydom¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷。Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 45 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:45 A●シリーズ:DR45●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0853アズワン品番65-8075-28
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント
Sensata / Crydom¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷。Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 30 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:30 A●シリーズ:PM67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0965アズワン品番65-8073-39
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール
Sensata / Crydom¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷。Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 30 A です。過電圧保護を内蔵 コンタクタ構成 AC又はDC制御仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:30 A●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0890アズワン品番65-8073-12
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール
Sensata / Crydom¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷。Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 25 A です。過電圧保護を内蔵 コンタクタ構成 AC又はDC制御仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:25 A●シリーズ:DR67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0897アズワン品番65-8074-83