「シングルシンク」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Crydom SeriesOne DRソリッドステートタイマ. Crydom SeriesOne DR DINレール取り付けソリッドステートリレータイマは、AC / DC出力電圧を利用できます。このソリッドステートタイマには、さまざまな業界標準タイミング機能とさまざまな入出力電圧オプションが利用できます。シングルチャンネル6 A定格出力電力. コンパクトなサイズ(11 mm幅). 8つの業界標準機能を利用可能. 独自の一体型ヒートシンク設計を採用したIP20ハウジング. LEDステータスインジケータ
仕様電源電圧 = 12 → 24V ac/dc取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルショット時間範囲 = 0.1 s → 100hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = SPST時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 6A最大電圧 = 24V ac/dcスイッチ設定 = ソリッドステート幅 = 11mmシリーズ = SeriesOneDR℃動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●アクセサリタイプ : ヒートシンク●併用可能製品 : 1 x 3相SSR●1●2又は3シングル又はデュアルSSR●シリーズ : HS●取り付けタイプ : パネルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
仕様アクセサリタイプ = ヒートシンク併用可能製品 = 1 x 3相SSR、1、2又は3シングル又はデュアルSSRシリーズ = HS取り付けタイプ = パネルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ヒートシンク併用可能製品 = 1-2シングル / デュアルソリッドステートリレーシリーズ = HS取り付けタイプ = パネルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ヒートシンク併用可能製品 = 1 x シングル又はデュアルSSRシリーズ = HS取り付けタイプ = DINレール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様●電源電圧 : 12 → 24V ac/dc●取り付けタイプ : DINレール●タイマ機能の数 : シングルショット●時間範囲 : 0.1 s → 100h●コンタクト数 : 2●タイマ機能の数 : シングル●接点構成 : SPST●時間増分 : 時間 , 分 , 秒●電流 Max : 6A●最大電圧 : 24V ac/dc●スイッチ設定 : ソリッドステート●幅 : 11mm●シリーズ : SeriesOneDR℃●動作温度 Min : -30℃●Crydom SeriesOne DRソリッドステートタイマ. Crydom SeriesOne DR DINレール取り付けソリッドステートリレータイマは●AC / DC出力電圧を利用できます。このソリッドステートタイマには●さまざまな業界標準タイミング機能とさまざまな入出力電圧オプションが利用できます。. 特長と利点. シングルチャンネル6 A定格出力電力. コンパクトなサイズ(11 mm幅). 8つの業界標準機能を利用可能. 独自の一体型ヒートシンク設計を採用したIP20ハウジング. LEDステータスインジケータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード