仕様●最大負荷電流 : 30 A●取り付けタイプ : DINレール●最大負荷電圧 : 60 V●最小負荷電圧 : 0 V dc●最小電圧制御 : 4 V dc●電圧制御範囲 : 4→ 32 V dc●範囲 : CKM0630●ターミナルタイプ : ボックスクランプ●出力装置 : Mosfet●最大ターンオン時間 : 1 ミリ秒V dc●寸法 : 81.3 x 22.5 x 81.9mm●長さ : 81.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
寸法(mm)81.3×22.5×81.9
質量(g)280(10oz.)
取付方式DIN Rail
時間最大ターンオフ:1ms
保存温度範囲(℃)-40~125
最大負荷電流(A)30
入力電流(mA)最大9@5VDC、11@32VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~80
ターミナルタイプボックスクランプタイプ
最小電圧(V)ターンオン:4DC、ターンオフ:1DC
最大サージ電流(A)90DC(10ms)
最大ターンオン時間1ms
静電容量(pF)(入出力)最大8
絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)2500
最大電圧制御(V)32
最大負荷電圧(V)60
最小負荷電圧(V)0
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
仕様●最大負荷電流 : 20 A●取り付けタイプ : DINレール●最大負荷電圧 : 60 V●最大電圧制御 : 32 V●電圧制御範囲 : 4→ 32 V dc●範囲 : CKM0620●ターミナルタイプ : ボックスクランプ●定格電圧範囲 : 0 → 60V dc●寸法 : 81.3 x 22.5 x 81.9mm●奥行き : 22.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 20 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4→ 32 V dc範囲 = CKM0620ターミナルタイプ = ボックスクランプ定格電圧範囲 = 0 → 60V dc寸法 = 81.3 x 22.5 x 81.9mm奥行き = 22.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様●最大負荷電流 : 10 A●取り付けタイプ : DINレール●最大負荷電圧 : 60 V●最小電圧制御 : 4 V ac/dc●電圧制御範囲 : 4→ 32 V dc●ターミナルタイプ : ボックスクランプ●最大ターンオン時間 : 1 ミリ秒V dc●寸法 : 81.3 x 22.5 x 81.9mm●高さ : 81.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 10 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V最小電圧制御 = 4 V ac/dc電圧制御範囲 = 4→ 32 V dcターミナルタイプ = ボックスクランプ最大ターンオン時間 = 1 ミリ秒V dc寸法 = 81.3 x 22.5 x 81.9mm高さ = 81.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 30 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4→ 32 V dc範囲 = CKM0630ターミナルタイプ = ボックスクランプ出力装置 = Mosfet最大ターンオン時間 = 1 ミリ秒V dc寸法 = 81.3 x 22.5 x 81.9mm高さ = 81.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
関連キーワード