仕様●最大負荷電流 : 50 A rms●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 280 V rms●最大電圧制御 : 32 V●スイッチングタイプ : DC●電圧制御範囲 : 3 → 32 V dc●最小負荷電流 : 40 mA●出力装置 : SCR●定格電圧範囲 : 90 → 280V ac●寸法 : 45.7 x 58.4 x 23mm●奥行き : 58.4mm●Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. UL/cUL. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series PS Peak Switching Relay. AC switching to 280Vac AC load switching to 50A Peak voltage switching Panel mount Dimensions: H22.9 x W45.7 x D47.5RoHS指令(10物質対応)対応
UL、cUL、CE. DINレール取り付け - SeriesOne DR SSR. ゼロ電圧及びランダムスイッチングオプションを用意 定格: 3、6、及び12 A 負荷電圧定格: 2 → 60 V dc、2 → 100 V dc、24 → 280 V ac、及び48 → 600 V ac 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御電圧 10万サイクルUL 508耐久性定格の高信頼性
仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 12 A rms取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 280 V rms最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 24 → 280Vrms最小負荷電圧 = 24 V rmsターミナルタイプ = ねじ長さ = 83.7mm最大ターンオン時間 = 1/2サイクル℃RoHS指令(10物質対応)対応
UL、cUL、CE. DINレール取り付け - SeriesOne DR SSR. ゼロ電圧及びランダムスイッチングオプションを用意 定格: 3、6、及び12 A 負荷電圧定格: 2 → 60 V dc、2 → 100 V dc、24 → 280 V ac、及び48 → 600 V ac 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御電圧 10万サイクルUL 508耐久性定格の高信頼性
仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 12 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 100 V dc最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 1 → 100V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ最小負荷電流 = 2.5 mAmm漏れ電流 = 0.1 mARoHS指令(10物質対応)対応
Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. UL/cUL. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series PS Peak Switching Relay. AC switching to 280Vac AC load switching to 50A Peak voltage switching Panel mount Dimensions: H22.9 x W45.7 x D47.5
仕様最大負荷電流 = 50 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 90 → 280V ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm奥行き = 58.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL、CSA、VDE. 一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ付属. CMRD/Aシリーズ、240 / 480 / 600 Vac、AC出力SSR. ゼロ電圧スイッチング ランダムターンオン(55 A 240 Vacのみ) SCR出力 SPST-コンタクトなし構成 一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ LEDステータスインジケータ 指を保護するための一体型安全カバー 寸法: H 109.2 x W 44.5 x D 76.2 mm ケージ端子(上昇クランプ) 入出力静電容量: 8 pF
仕様最大負荷電流 = 35 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 280 V最小負荷電圧 = 24 V ac最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.15 A接点構成 = SPST出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 109 x 44.5 x 76.2mm高さ = 76.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
UL、cUL、CE. DINレール取り付け - SeriesOne DR SSR. ゼロ電圧及びランダムスイッチングオプションを用意 定格: 3、6、及び12 A 負荷電圧定格: 2 → 60 V dc、2 → 100 V dc、24 → 280 V ac、及び48 → 600 V ac 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御電圧 10万サイクルUL 508耐久性定格の高信頼性
仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 600 V ac最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 48 → 600V ac最小負荷電圧 = 48 V acターミナルタイプ = ねじ最小負荷電流 = 150 mAmm寸法 = 87.6 x 11 x 83.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
UL、VDE. PFシリーズ - 25 A (12 → 660 Vac)、SIL、一体型ヒートシンク. きわめて高い定常状態定格電流 低漏(オフ状態) SCR出力 AC制御タイプとDC制御タイプ サージ電流ピーク: 250 A 入出力静電容量: 8pF 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン 寸法: H 49.1 mm x W 22.8 mm x D 43.1 mm
仕様最大負荷電流 = 25 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 12 V rms最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 15 V dc最小負荷電流 = 0.06mA rmsターミナルタイプ = スルーホール出力装置 = SCRパッケージスタイル = SIP最大ターンオン時間 = 1/2 cycleVrms寸法 = 43.1 x 22.8 x 34.3mm奥行き = 22.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
仕様最小負荷電流:40 mA rms最大負荷電流:40 A rms取り付けタイプ:表面実装最小負荷電圧:24 V rms最大負荷電圧:280 V rms最小電圧制御:3 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:ゼロクロスターミナルタイプ:ネジ出力装置:SCR最大ターンオン時間:1/2 cycle寸法:45.7 x 23 x 58.4mm高さ:58.4mmディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydomシリーズ1ソリッドステートリレー. Crydomシリーズ1のソリッドステートリレーは、10 → 125 A @ 24 → 280 V acの幅広い定格電力を備えています。Crydomは、このパネル取り付けソリッドステートリレー製品に、AC制御やDC制御、産業用の高負荷向けSCR出力など、多数の機能を搭載しています。ゼロクロス方式(抵抗負荷)とランダムターンオン方式(誘導負荷)の出力タイプも用意しています。. 特長と利点. ブロッキング能力: 600 V. 産業用重負荷向けのSCR出力. 内蔵スナバー回路. フィルタ、カバー、熱パッドを用意. 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ. 入出力の静電容量: 8pF. 絶縁電圧: 4 kV rms. 寸法: H 22.9 x D 58.4 x W 45.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応