5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL、CE. パネル取り付け - PowerPlus DC. 光絶縁MOSFET出力 AC及びDC制御 並列化が容易な高電流用途向け LEDステータスインジケータ オプションとして、IP20等級のカバーを用意(Cで終わるメーカー型番)
仕様最大負荷電流 = 60 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 48 V dc最小負荷電圧 = 1 V dc最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = 瞬時電圧制御範囲 = 4→ 32 V dc最小負荷電流 = 2.5 mA接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = パネル取り付け最大ターンオン時間 = 0.075ms寸法 = 58.2 x 44.5 x 32.9mm高さ = 32.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

Crydom SeriesOne DRソリッドステートタイマ. Crydom SeriesOne DR DINレール取り付けソリッドステートリレータイマは、AC / DC出力電圧を利用できます。このソリッドステートタイマには、さまざまな業界標準タイミング機能とさまざまな入出力電圧オプションが利用できます。シングルチャンネル6 A定格出力電力. コンパクトなサイズ(11 mm幅). 8つの業界標準機能を利用可能. 独自の一体型ヒートシンク設計を採用したIP20ハウジング. LEDステータスインジケータ
仕様電源電圧 = 12 → 24V ac/dc取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルショット時間範囲 = 0.1 s → 100hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = SPST時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 6A最大電圧 = 24V ac/dcスイッチ設定 = ソリッドステート幅 = 11mmシリーズ = SeriesOneDR℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

パネル取り付けソリッドステートリレー - HDCシリーズ. Crydom社のH16WDシリーズは、定格電流120~160 A @ 72 V dcのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 コイル、クラッチ、モータ、ソレノイドなど、高電力のDC負荷の制御用として設計されており、梱包、機械、電源、プロセス制御などの様々な用途で使用することができます。 HDCシリーズのソリッドステート接触器は、コンパクトで丈夫な業界標準75 x 105 mmパネル取り付けパッケージに収納されており、苛酷な環境に最適です。. 単極単投、常時開動作 LEDステータスインジケータ ヘビーデューティスタッド端子 低オンステート電圧低下
仕様最大負荷電流 = 160 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 48 V dc最小負荷電圧 = 7 V dc最大電圧制御 = 32 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 4.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 2.5 mAターミナルタイプ = 簡易接続リレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 8.5 μs、90.5 μsV dc寸法 = 104 x 20.1 x 73.5mm高さ = 73.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL、CSA、VDE. 一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ付属. CMRD/Aシリーズ、240 / 480 / 600 Vac、AC出力SSR. ゼロ電圧スイッチング ランダムターンオン(55 A 240 Vacのみ) SCR出力 SPST-コンタクトなし構成 一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ LEDステータスインジケータ 指を保護するための一体型安全カバー 寸法: H 109.2 x W 44.5 x D 76.2 mm ケージ端子(上昇クランプ) 入出力静電容量: 8 pF
仕様最大負荷電流 = 35 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 280 V最小負荷電圧 = 24 V ac最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.15 A接点構成 = SPST出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 109 x 44.5 x 76.2mm高さ = 76.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

パネル取り付けソリッドステートリレー - HDCシリーズ. Crydom社のH16WDシリーズは、定格電流120~160 A @ 72 V dcのパネル取り付けソリッドステートリレーです。コイル、クラッチ、モータ、ソレノイドなど、高電力のDC負荷の制御用として設計されており、梱包、機械、電源、プロセス制御などの様々な用途で使用することができます。HDCシリーズのソリッドステート接触器は、コンパクトで丈夫な業界標準75 x 105 mmパネル取り付けパッケージに収納されており、苛酷な環境に最適です。単極単投、常時開動作 LEDステータスインジケータ ヘビーデューティスタッド端子 低オンステート電圧低下
仕様最大負荷電流 = 160 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 72 V dc最小負荷電圧 = 7 V dc最小電圧制御 = 4.5 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 4.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 2.5 mAターミナルタイプ = 簡易接続リレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 8.5 μs、90.5 μsV dc寸法 = 104 x 20.1 x 73.5mm高さ = 73.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷