仕様アクセサリタイプ = ヒートシンク取り付けタイプ = DINレール
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ = ヒートシンク併用可能製品 = 1 x シングル又はデュアルSSRシリーズ = HS取り付けタイプ = DINレール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ヒートシンク併用可能製品 = Crydom SSRシリーズ = HS取り付けタイプ = DINレール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ヒートシンク併用可能製品 = HSシリーズシリーズ = HS103DR取り付けタイプ = DINレール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ : ヒートシンク●併用可能製品 : HSシリーズ●シリーズ : HS103DR●取り付けタイプ : DINレール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
cUL、IEC、CE、CCC及びRoHS準拠. プラグイン、DIN / 基板取り付け - ED シリーズ. CrydomのDCスイッチングEDシリーズでは、DC出力ソリッドステートリレーシリーズを業界標準のEMRプラグインパッケージで提供しています。これにより装置は基板(RS品番 ; 740-1365 740-1365 )又は標準DINレール(RS品番 ; 740-1368 740-1368 )のどちらにも取り付けることができます。業界標準のEMRプラグインパッケージに収容したDC出力ソリッドステートリレー 標準DINレール及び基板取り付け可能なソケットに適合 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御電圧が利用可能 cUL認定、IEC等級、CE及びRoHS準拠 モータコントローラ定格
仕様電圧 = 250V併用可能製品 = EDシリーズアクセサリタイプ = DIN / パネル取り付けソケットシリーズ = ED Series終結タイプ = ねじA定格: 5 A、負荷電圧範囲: 1 → 48及び1 → 80 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:DINレールアダプタ併用可能製品:HS122、HS151、HS201、HS202、HS301Heatsink Accessories
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Crydom SeriesOne DRソリッドステートタイマ. Crydom SeriesOne DR DINレール取り付けソリッドステートリレータイマは、AC / DC出力電圧を利用できます。このソリッドステートタイマには、さまざまな業界標準タイミング機能とさまざまな入出力電圧オプションが利用できます。シングルチャンネル6 A定格出力電力. コンパクトなサイズ(11 mm幅). 8つの業界標準機能を利用可能. 独自の一体型ヒートシンク設計を採用したIP20ハウジング. LEDステータスインジケータ
仕様電源電圧 = 12 → 24V ac/dc取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルショット時間範囲 = 0.1 s → 100hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = SPST時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 6A最大電圧 = 24V ac/dcスイッチ設定 = ソリッドステート幅 = 11mmシリーズ = SeriesOneDR℃動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様●電源電圧 : 12 → 24V ac/dc●取り付けタイプ : DINレール●タイマ機能の数 : シングルショット●時間範囲 : 0.1 s → 100h●コンタクト数 : 2●タイマ機能の数 : シングル●接点構成 : SPST●時間増分 : 時間 , 分 , 秒●電流 Max : 6A●最大電圧 : 24V ac/dc●スイッチ設定 : ソリッドステート●幅 : 11mm●シリーズ : SeriesOneDR℃●動作温度 Min : -30℃●Crydom SeriesOne DRソリッドステートタイマ. Crydom SeriesOne DR DINレール取り付けソリッドステートリレータイマは●AC / DC出力電圧を利用できます。このソリッドステートタイマには●さまざまな業界標準タイミング機能とさまざまな入出力電圧オプションが利用できます。. 特長と利点. シングルチャンネル6 A定格出力電力. コンパクトなサイズ(11 mm幅). 8つの業界標準機能を利用可能. 独自の一体型ヒートシンク設計を採用したIP20ハウジング. LEDステータスインジケータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
Sensata / Crydom DR67 は、DIN レール 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。このファンを内蔵しているため、コンパクトな設計を維持しながら、非常に高い定格を実現できます。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 75 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cULus 認定及び VDE 認定
仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:75 A●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0895
アズワン品番65-8074-42
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
Sensata / Crydom DR67 は、DIN レール 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。このファンを内蔵しているため、コンパクトな設計を維持しながら、非常に高い定格を実現できます。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 75 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cULus 認定及び VDE 認定
仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:75 A●シリーズ:DR67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0903
アズワン品番65-8072-96
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 45 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:45 A●シリーズ:DR45●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0855
アズワン品番65-8073-04
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御
仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:60 A●シリーズ:DR45●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0880
アズワン品番65-8073-02
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
。Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 25 A です。過電圧保護を内蔵 コンタクタ構成 AC又はDC制御
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:25 A●シリーズ:DR67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0897
アズワン品番65-8074-83
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:60 A●シリーズ:DR45●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0881
アズワン品番65-8073-25
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 45 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:45 A●シリーズ:DR45●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0870
アズワン品番65-8073-30
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 45 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:45 A●シリーズ:DR45●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0871
アズワン品番65-8075-41
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 45 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:45 A●シリーズ:DR45●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:瞬時オン●コード番号:227-0874
アズワン品番65-8073-32
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
Sensata / Crydom DR67 は、DIN レール 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。このファンを内蔵しているため、コンパクトな設計を維持しながら、非常に高い定格を実現できます。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 75 A で
仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:75 A●シリーズ:DR67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:瞬時オン●コード番号:227-0896
アズワン品番65-8073-64
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
。Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
。Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 30 A です。過電圧保護を内蔵 コンタクタ構成 AC又はDC制御
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:30 A●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0890
アズワン品番65-8073-12
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 45 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:45 A●シリーズ:DR45●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0873
アズワン品番65-8074-38
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 20 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4→ 32 V dc範囲 = CKM0620ターミナルタイプ = ボックスクランプ定格電圧範囲 = 0 → 60V dc寸法 = 81.3 x 22.5 x 81.9mm奥行き = 22.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 30 A です。過電圧保護を内蔵 コンタクタ構成 AC又はDC制御
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:30 A●シリーズ:DR67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:瞬時オン●コード番号:227-0900
アズワン品番65-8075-69
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 45 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:45 A●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0852
アズワン品番65-8072-65
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
。Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 45 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:45 A●シリーズ:DR45●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0853
アズワン品番65-8075-28
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 30 A です。過電圧保護を内蔵 コンタクタ構成 AC又はDC制御
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:30 A●シリーズ:DR67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0899
アズワン品番65-8072-61
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 30 A です。過電圧保護を内蔵 コンタクタ構成 AC又はDC制御
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:30 A●シリーズ:DR67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:瞬時オン●コード番号:227-0892
アズワン品番65-8071-57
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL、CSA、VDE. 一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ付属. CMRD/Aシリーズ、240 / 480 / 600 Vac、AC出力SSR. ゼロ電圧スイッチング ランダムターンオン(55 A 240 Vacのみ) SCR出力 SPST-コンタクトなし構成 一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ LEDステータスインジケータ 指を保護するための一体型安全カバー 寸法: H 109.2 x W 44.5 x D 76.2 mm ケージ端子(上昇クランプ) 入出力静電容量: 8 pF
仕様最大負荷電流 = 35 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 280 V最小負荷電圧 = 24 V ac最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.15 A接点構成 = SPST出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 109 x 44.5 x 76.2mm高さ = 76.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 35 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 530 V最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc範囲 = Crydom接点構成 = SPST出力装置 = SCRリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 109 x 44.5 x 76.2mm高さ = 76.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 30 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4→ 32 V dc範囲 = CKM0630ターミナルタイプ = ボックスクランプ出力装置 = Mosfet最大ターンオン時間 = 1 ミリ秒V dc寸法 = 81.3 x 22.5 x 81.9mm高さ = 81.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 45 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 25 A です。過電圧保護を内蔵 コンタクタ構成 AC又はDC制御
Sensata / Crydom DR67 は、DIN レール 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。このファンを内蔵しているため、コンパクトな設計を維持しながら、非常に高い定格を実現できます。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A で
仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:60 A●シリーズ:DR67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0901
アズワン品番65-8076-07
1個
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
。Sensata / Crydom DR67 は、DIN レール 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。このファンを内蔵しているため、コンパクトな設計を維持しながら、非常に高い定格を実現できます。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 75 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cULus 認定及び VDE 認定
仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:75 A●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:瞬時オン●コード番号:227-0904
アズワン品番65-8073-56
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:60 A●シリーズ:DR45●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:瞬時オン●コード番号:227-0866
アズワン品番65-8074-28
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 30 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 24 V rms最大電圧制御 = 32 V dcスイッチングタイプ = ランダム電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.15 A rms接点構成 = SPST出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 10ms寸法 = 22.5 x 81.3 x 81.9mm奥行き = 81.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ