カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Sensata / Crydom
  • 伊東電機(11)
  • TOA(6)
  • サンドビック(3)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • タカノ(1)
  • 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm-660」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PM IP20 SSR 660Vac/50A AC/DCInput ZC Sensata / CrydomPM IP20 SSR 660Vac/50A AC/DCInput ZCSensata / Crydom
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様パネル取り付けソリッドステートリレー - CW48シリーズ. CrydomのCW48シリーズは、定格電流25 → 50 Aのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 産業用重負荷向けのSCR出力が用意されています。. 産業用重負荷向けのSCR出力 取り外し可能なIP20接触保護カバー 優れた熱的性能を実現するDBC材 LED入力ステータスインジケータ材質ベースプレート:アルミニウム寸法(mm)45.7×33×58.4質量(g)81.53(2.88oz.)取付方式パネルマウント時間最大ターンオフ:30ms材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)50入力電流(mA)最小7/13(オン状態の場合)、最大11/9負荷力率最小0.5スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80ターミナルタイプネジ最小電圧(V)ターンオン:19DC/AC最小負荷電流(A)0.15最大逆電圧(V)-最大ターンオン時間20ms出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000最小電圧制御(V)20ac/dc最大電圧制御(V)48dc、280ac端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC最大負荷電圧(V)660最小負荷電圧(V)48
PM IP20 SSR 660Vac/50A AC/DCInput RN Sensata / CrydomPM IP20 SSR 660Vac/50A AC/DCInput RNSensata / Crydom
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:0.15 A●最大負荷電流:50 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:20 V ac/dc●最大電圧制御:48 V dc、280 V ac●スイッチングタイプ:瞬時●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:17 ms●寸法:45.7 x 33 x 58.4mm●漏れ電流:1 mA●パネル取り付けソリッドステートリレー - CW48シリーズ. CrydomのCW48シリーズは、定格電流25 → 50 Aのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 産業用重負荷向けのSCR出力が用意されています。. 産業用重負荷向けのSCR出力 取り外し可能なIP20接触保護カバー 優れた熱的性能を実現するDBC材 LED入力ステータスインジケータRoHS指令(10物質対応)対応
PM IP20 SSR 660Vac/25A AC/DCInput ZC Sensata / CrydomPM IP20 SSR 660Vac/25A AC/DCInput ZCSensata / Crydom
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:0.15 A●最大負荷電流:25 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:20 V ac/dc●最大電圧制御:48 V dc、280 V ac●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:17 ms●寸法:45.7 x 33 x 58.4mm●高さ:58.4mm●パネル取り付けソリッドステートリレー - CW48シリーズ. CrydomのCW48シリーズは、定格電流25 → 50 Aのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 産業用重負荷向けのSCR出力が用意されています。. 産業用重負荷向けのSCR出力 取り外し可能なIP20接触保護カバー 優れた熱的性能を実現するDBC材 LED入力ステータスインジケータRoHS指令(10物質対応)対応
sfm-6006特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sfm-6006